- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- メタルカバープレートのおすすめ人気ランキング
メタルカバープレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「メタルカバープレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カバープレート」、「ステンレス カバープレート」、「ボックス」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
材質
耐食アルミニウム合金
寸法(mm)
70(W)×120(H)×8.8(T)
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットのケーブル取出し口の塞ぎ用。
材質
ABS
寸法H(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
仕様
取付枠付
材質
耐食アルミニウム合金
形状
角型
表面処理
フルコート加工
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
プレート
金属防滴プレート
開き角度(度)
150
耐熱性
80℃±3℃
●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線の分岐配線に。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+40
プレート
モダンプレート
ネジの見えないアダプター付き構造。
設置用のプレートネジ付き
色
ミルキー
材質
ステンレス
仕様
のり付き
厚さ(mm)
0.5
ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。
バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
配管穴カバー用プレート
仕様
のり付き
材質
PVC
色
ホワイト