メタルクラッド抵抗50wのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
209件の「メタルクラッド抵抗50w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルクラッド抵抗」、「メタルクラッド抵抗器」、「メタルクラッド」などの商品も取り扱っております。
シリーズ HS50 定格電力(W) 50 抵抗(Ω) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100
1個ほか
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
特価
415 税込457
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

仕様 抵抗 = 33Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。温度係数 = ±100ppm/℃。全体長 = 72.5mm。。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
849 税込934
当日出荷

仕様 抵抗 = 330Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。温度係数 = ±100ppm/℃。全体長 = 72.5mm。。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シリーズ HS50 定格電力(W) 50 抵抗(Ω) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100
1袋(20個)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

許容差 ±1% テクノロジー 巻線 終端スタイル アキシャル 動作温度範囲(℃) -55~+250
1個ほか
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリーズ HS50 定格電力(W) 50 抵抗(Ω) 25 許容差 ±1% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 テクノロジー アルミ 温度係数(ppm/℃) ±100
1袋(20個)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用 仕様 温度計数:±200ppm/℃(MAX) 定格電力(W) 50 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 70×29×15.5(端子部含む) 関連資料 データシート(0.3MB) 抵抗値許容差(%) ±5 取付穴間(mm) ヒートシンク部:39 耐電圧(V) AC3000(60sec)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

仕様 抵抗 = 5.6Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +200℃。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。温度係数 = ±100ppm/℃。全体長 = 72.5mm。。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
899 税込989
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷

仕様 抵抗 = 24Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。温度係数 = ±100ppm/℃。全体長 = 72.5mm。。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様 抵抗 = 50Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。温度係数 = ±100ppm/℃。全体長 = 72.5mm。。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
819 税込901
当日出荷

シリーズ HS50 定格電力(W) 50 抵抗(Ω) 27 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ HS50 定格電力(W) 50 抵抗(Ω) 3.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100
1袋(20個)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリーズ HS25 定格電力(W) 25 抵抗(Ω) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 温度係数(ppm/℃) ±100
1個ほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 100W。シリーズ = HS100。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 24.1 x 88 x 47.5mm。。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 100 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 100 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。アルミハウジングに収められた高出力抵抗器HSシリーズは、パルス電力容量と体積の卓越したバランスを提供します。その先進の設計によって最高の安定性、直線性及び信頼性が実現されたHS抵抗器は、さまざまな用途に適しています。. 特長. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化. 用途. ブレーキ抵抗器 突入電流リミッタ インバータ / コンバータ スナバー バランス抵抗器 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様 抵抗 = 10Ω。定格電力 = 10W。シリーズ = HS10。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。温度係数 = ±100ppm/℃。全体長 = 30mm。。この電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

寸法(mm) 27.3×28×14.8 シリーズ HS25 定格電力(W) 25 抵抗(Ω) 8 許容差 ±1% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) -100 最大温度係数(ppm/℃) 100 テクノロジー アルミ 温度係数(ppm/℃) ±100
1個ほか
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷