- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- メタルジョイント用ボルトのおすすめ人気ランキング
メタルジョイント用ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新114件の「メタルジョイント用ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イレクター ボルト」、「イレクターパイプ 金属ジョイント」、「M6×25 ボルト」などの商品も取り扱っております。
メタルジョイントを組立てるボルト、ナットです。
質量(g)
10
メタルジョイント用ボルトです(単品)です。
用途メタルジョイント用ボルト
トラスコ品番
108-1603
材質
スチール(三価クロメート処理)
サイズ
M6×25
質量(g)
7.2
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプ用メタルジョイント(HJシリーズ)用ボルトナットです。ただし、HJ-8には使用できません。
材質
鉄(三価クロメート黒)
質量(g)
1000
1セット(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
メタルジョイント用ナットです(単品)です。
用途メタルジョイント用ナット
トラスコ品番
105-5893
材質
スチール(三価クロメート処理)
サイズ
M6
質量(g)
2.4
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
メタルジョイントを組立てるボルト、ナットです。
質量(g)
7
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
メタルジョイントを組立てるボルト、ナットです。
質量(g)
3
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容
G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット
質量(g)
224
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
136
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。
締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント
材質/仕上
鋼板(スチール)/カチオン電着塗装
厚さ(mm)
約2.6
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
63
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
87
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
228
鉄(カチオン塗装黒)です。板の取付・壁面への固定に使用します。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質
鉄(カチオン塗装)
質量(g)
85
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状
六角穴
頭部形状
六角穴付き
ねじ山種類
メートル並目
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質
鉄
適合パイプ呼び径
Φ28
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付レンチ
5mm
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。
十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用
トラスコ品番
849-3448
厚さ(mm)
約2.6
材質/仕上
スチール/黒色カチオン電着塗装
質量(g)
68
適合工具
六角棒レンチ15mm
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)
27.5
材質
パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂
寸法(mm)
4020
質量(kg)
2.09
色
アイボリー
1セット(5個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
イレクター専用のハンドカッターです。必要な長さにまっすぐ簡単に、イレクターパイプをカットできます。