- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 工業用潤滑油
- メタルソー 切削油のおすすめ人気ランキング
メタルソー 切削油のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新112件の「メタルソー 切削油」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水溶性切削液」、「切削油 水溶性」、「メタルソー」などの商品も取り扱っております。
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分
鉱物油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
容量(L)
18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
水溶性のためべとつきがなく環境に配慮した新しいタイプの切削油。しかしエマルジョン系に近い切削性能を有する。塩素系の添加剤不使用。
用途あらゆる鋼材に使用できる万能タイプの切削油。
危険物の類別
非危険物
鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。
色
乳白色
主成分
精製鉱物油
容量(L)
18
合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油
外観
緑色液体
pH
アルカリ
希釈倍率
バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍
容量(L)
18
危険物の類別
非危険物
植物性オイルなので、生分解性があり、環境に良いタイプです。
塩素フリーのため、ダイオキシン・さびを生じません。
セミドライ切削加工に最適です。
用途メタルソー、バンドソー、ドリル、ホールソー、プレス加工に。
使用温度範囲
0~150℃
主成分
植物油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
動植物油類
危険物の類別
非危険物
非塩素系不水溶性切削油。
タイプ
不水溶性
容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。
付属品
メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式
トラスコ品番
461-5395
型式
標準型
質量(kg)
325
出力(kW)
1.5
機械寸法(mm)
640×850×1750
切断能力(mm)パイプ
Φ120
切断能力(mm)パイプ角
100×100
切断角度
左45°右60°
切断能力(mm)丸棒
90°/Φ80、45°/Φ80
切断能力(mm)鉄工
(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
非金属を始め総ての鋼材に対して安心して使用できる万能型
寸法(mm)
H230×W86×D75
質量(g)
930
容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1L
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された切削油です。強い浸透力と高い潤滑作用により、微量噴射で摩擦熱の発生や摩耗による刃の損傷を少なくし加工精度を高めます。
切削油の飛散や、被切削物をつたわっての垂れ流しがない。
被切削物への切削油の付着がごくわずかです。
切り粉にも切削油がほとんど付着しない。
極圧剤を使用しない動植物・鉱物油タイプの切削油を使用。
べたつかないので材料や機械に切り粉が付着しにくい。
使用した切削油が残らない。
噴射量は、0.1m/秒と少量で、炭素鋼を5時間連続で切断したときの使用量は、約90mと、牛乳ビンの約半分です。
用途バンドソー、メタルソー、チップソー、ドリル、ネジ切り、タップ、プレス、開先取り等
使用方法
ハイカットスーパー専用噴射装置「ハイサスHS-1」を使用、又はスプレーで塗布してください。
臭気
微臭
危険等級
Ⅲ
色調
無~淡黄色
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
水溶性切削油の金字塔!汎用性の高い水溶性切削油シリーズ。15年以上実績のある汎用タイプの水溶性の金属加工油です。塩素系添加剤及び亜硝酸塩や環境に影響を及ぼす重金属を含まず、各種法令(RoHS指令・毒劇物法)に該当しないので、安心してご使用いただけます。
用途水溶性切削加工油
容量(L)
20
規格
A2種1号
加工材料
鉄系金属(ステンレス含む)
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用濃度
20~3.3%(5~30倍希釈)
1缶(20L)
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。
良好な防錆効果を発揮します。
重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。
成分
鉱油、添加物
タイプ
ソリュブル
仕様
水で50~80倍に薄めて使用してください
危険物の類別
非危険物
メタル切断機用の切削油です。
適合範囲
メタル切断機用
危険物の類別
非危険物
水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。
マシニングセンター(軽切削)
JIS規格
JISA2種2号相当
色
透明~半透明
主成分
合成潤滑油
容量(L)
18
被削材
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム
希釈倍率
15~30倍
特性
特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。
対応機械
NC旋盤
成分
界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水
容量(L)
18
危険物の類別
非危険物
外観(原液)
黄褐色透明
外観(希釈液)
淡黄色透明
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。
切断角度
左右90~45°
優れた合成潤滑の作用により、良好な性能が得られます。
耐腐敗性に優れています。
適合
アトラエースシリーズ
容量(L)
2
質量(kg)
2
トラスコ品番
283-6858
危険物の類別
非危険物
1缶(2L)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷