- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- カッター・メタルソー
- メタルソー 300のおすすめ人気ランキング
メタルソー 300のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新114件の「メタルソー 300」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルソー」、「メタルソー 370」、「メタルソー切断機」などの商品も取り扱っております。
厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。
材質
高速度鋼(HSS)
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
ステンレス用です。
チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。
材質
高速度鋼(HSS)
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)
75
穴径d(Φmm)
25.4
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス
材質
高速度工具鋼(SKH-51)
適合機種メーカー
高速電機用
普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼
材質
高速度工具鋼(SKH-51)
適合機種メーカー
大同興業用
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用している切断用丸鋸刃です。
高能率加工に最適です。
ホモ処理加工が施されています。
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
適合機種メーカー
高速KCM10。ミタチMMC-250。津根ロビープロマックス。日立工機CU-10
表面処理
ホモ処理
ピンホール(d3×d2×個数)
50×9.0×2
普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼
材質
高速度工具鋼(SKH-51)
適合機種メーカー
日立工機用
ピンホール個数
2
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用している切断用丸鋸刃です。
高能率加工に最適です。
ホモ処理加工が施されています。
材質
MCO材(コバルト高速度鋼)
適合機種メーカー
高速電機KCM-370。日立工機CU-15。日東工機NTC-370
表面処理
ホモ処理
ピンホール(d3×d2×個数)
66×11×4
普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼
材質
高速度工具鋼(SKH-51)
適合機種メーカー
高速電機用
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工
一般金属の精密切断加工
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
厚さ許容差(mm)
±0.03
クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス
内径(Φmm)
31.8
材質
高速度工具鋼(SKH-51)
適合機種メーカー
大同興業用
回転式ナイフで紙・布などの切断に最適となります
用途プラスチック・紙・布・アルミ・ステンレス・銅の加工
仕様
全サイズキー溝付き
材質
SKH51
タイプ
W-NIF(両刃丸ナイフ)
穴径d(Φmm)
25.4
刃幅許容差(mm)
±0.02
超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
被削材
炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金