- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- メタルソー切断機のおすすめ人気ランキング
メタルソー切断機のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新116件の「メタルソー切断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタル切断機」、「大型切断機」、「高速電機 メタルソー」などの商品も取り扱っております。
バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。
切断角度
左右90~45°
特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。
付属品
メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式
トラスコ品番
461-5395
型式
標準型
質量(kg)
325
出力(kW)
1.5
機械寸法(mm)
640×850×1750
切断能力(mm)パイプ
Φ120
切断能力(mm)パイプ角
100×100
切断角度
左45°右60°
切断能力(mm)丸棒
90°/Φ80、45°/Φ80
切断能力(mm)鉄工
(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
付属品
メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5,8,10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個)
トラスコ品番
772-8883
質量(kg)
約250
切断能力(mm)
(アングル)90°/130×130、45°/100×100、(チャンネル)90°/150×100、45°/125×65
機械寸法(mm)
700×985×1300
刃厚(mm)
3(2.5)
切断能力(mm)パイプ
Φ120
切断能力(mm)パイプ角
90°/125×100、45°/100×100
切断角度
左右90~45°
切断能力(mm)丸棒
(炭素鋼)90°/Φ80、45°/Φ65
1台
¥809,800
税込¥890,780
当日出荷
LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。
砥石切断機での切断作業全般に対応。
チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質
鉄工用/樹脂用
刃物外径(mm)
308
刃物内径(mm)
25.4
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
115
最大切断サイズ(角90°)(mm)
90×90
最大切断サイズ(角45°)(mm)
80×80
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
115×70
回転速度(min-1[r.p.m])
3200
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
4.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
565×309×321
付属品
スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー
質量(kg)
17.5
トラスコ品番
116-9564
1台
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。
付属品
メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式
トラスコ品番
461-5409
型式
低床型
質量(kg)
280
出力(kW)
1.5
機械寸法(mm)
640×850×1380
切断能力(mm)パイプ
Φ120
切断能力(mm)パイプ角
100×100
切断角度
左45°右60°
切断能力(mm)丸棒
90°/Φ80、45°/Φ80
切断能力(mm)鉄工
(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
角度切断は左45°まで可能です。金属切断用メタルソー湿式手動切断機です。ワーククランプが刃物の左右両側(材料側・端材側)にあり、さらにバイスプレートがスライドできるため、直角・角度切断問わず安定したクランピングを実現しました。角パイプの90°切断時は、抵抗を下げる様にひし形にクランプができます。
用途パイプ・形鋼・丸角棒などの切断に。
付属品
メタルソー1枚、工具一式、定寸ストッパー(500mm)1式、切削液
幅(mm)
650
型式
手動式
電源(V)
三相200
電源コード(m)
4
切断角度
左45°、90°
持ち運びに便利な軽量11kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断。各種合板、化粧板、ハードボードの切断。
ノコ刃直径(mm)
190
取付穴径(Φmm)
20
対応材質
木工用/樹脂用/アルミ用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000
傾斜切断(°)
左45~右5
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2心・4
最大切断寸法(mm)
ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W240/H45×W180(25)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W305/H60×W250(25)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W305/H45×W270(25)。ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H35×W165/H45×W95(20)(左)、H35×W165/H45×W130(20)(右)、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W215/H60×W170(20)、(のこ刃右傾斜5°)H35×W215/H40×W170(20)。ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H50×W165/H60×W125(20)、(のこ刃傾斜右5°)-
質量(kg)
11
付属品
190mmチップソー(刃数72)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
アズワン品番
65-0294-62
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。
材質
高速度鋼(HSS)
チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。
材質
高速度鋼(HSS)
電流(A)
15
対応材質
鉄工用/樹脂用
最大切断サイズ(角90°)(mm)
90×90
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
115×70
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品
チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋
質量(kg)
5.3
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
6.2
刃数(p)
40(日本製多種材チップソー)
最大切断能力(mm)
丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)
傾斜角度(°)
(ノコ刃)45
回転角度(°)
(ターンテーブル)45~0~45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル
(90°時)137、(45°時)100
刃物外径(Φmm)
355
刃物内径(Φmm)
25.4
回転数(min-1[r.p.m])
3800
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×500×620
付属品
切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)
質量(kg)
16.6
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。
ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。
床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。
操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。
0~45°までの角度切断ができます。
トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品
本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm)
質量(kg)
17(コードを除く)
全負荷電流(A)
15
傾斜切断(°)
0°(直角)~45°
切断能力(mm)パイプ
[0°]Φ120、[45°]Φ115
砥石寸法(mm)厚さ
4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×300×640
切断能力(mm)パイプ角
[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104
バイス 高さ(mm)
78
バイス最大口幅(mm)
235
切断能力(mm)L鋼
[0°]130×130、[45°]100×100
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
45度の角度切りができます。
モーターは全閉型です。
45度の角度切り時は、バイス開きは約1/3になります。
用途従来ノコ盤にて切断不可能な鋼材などあらゆるものの切断。
電源(V)
三相200~220(50/60Hz)
持ち運びに便利な軽量1.7kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断
各種合板、化粧板、ハードボードの切断
付属品
216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
質量(kg)
7.7
対応材質
木工用/樹脂用/アルミ用
全負荷電流(A)
11
傾斜切断(°)
0~左45
最大切断寸法(mm)
ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115。ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、。ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
テーブルが0~70°まで水平回転し材料を移動せずに切断できます。
ハンドル操作により自由な角度切断が可能です。
ステンレス目盛板により切り粉が不着、高精度な寸法切りが可能です。
モーターは全閉型です。
用途長尺物・重量物の切断。
定評のある強力な切断力!耐久力!
握りやすいソフトグリップ採用!
仕様
二重絶縁、スピンドルロック付
付属品
六角棒スパナ
トラスコ品番
354-4010
質量(kg)
15.5
切断能力(mm)パイプ
(0°)Φ102、(45°)Φ60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
268×468×603
カーボンブラシ番号(下二桁)
44
電流(A)(50/60Hz)
15.0
切断能力(mm)丸棒
(0°)Φ60、(45°)Φ45
バイス最大口幅(mm)
240
切断能力(mm)L鋼
[0°]100×100、[45°]75×75
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷