メタルソーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
476件の「メタルソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルソー切断機」、「高速電機 メタルソー」、「メタル切断機」などの商品も取り扱っております。
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm) 75 穴径d(Φmm) 25.4 材質 MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質 MCO(コバルト高速度鋼) 厚さ許容差(mm) ±0.03
1枚
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。 材質 高速度鋼(HSS)
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)高速 メタル切断機
バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。 切断角度 左右90~45°
1台
539,800 税込593,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
略号 MS
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。 材質 高速度鋼(HSS)
1枚
20,980 税込23,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質 MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

高能率加工に最適 キー溝なし ノン・コーティング
用途小物の溝入れ 外径D(Φmm) 45 穴径d(Φmm) 15.875 材質 MCO(コバルト高速度鋼) 刃数 90
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)メタル切断機
付属品 メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5,8,10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個) トラスコ品番 772-8883 質量(kg) 約250 切断能力(mm) (アングル)90°/130×130、45°/100×100、(チャンネル)90°/150×100、45°/125×65 機械寸法(mm) 700×985×1300 刃厚(mm) 3(2.5) 切断能力(mm)パイプ Φ120 切断能力(mm)パイプ角 90°/125×100、45°/100×100 切断角度 左右90~45° 切断能力(mm)丸棒 (炭素鋼)90°/Φ80、45°/Φ65
1台
809,800 税込890,780
当日出荷

1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
被削材 炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

岡崎精工メタルソー
鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質 MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
9,398 税込10,338
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス用です。 チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
1枚
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1枚
特価
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工。一般金属の精密切断加工
刃数 68 材質 MCO(コバルト高速度鋼) 厚さ許容差(mm) ±0.03
1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス
1本ほか
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。 付属品 メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式 トラスコ品番 461-5395 型式 標準型 質量(kg) 325 出力(kW) 1.5 機械寸法(mm) 640×850×1750 切断能力(mm)パイプ Φ120 切断能力(mm)パイプ角 100×100 切断角度 左45°右60° 切断能力(mm)丸棒 90°/Φ80、45°/Φ80 切断能力(mm)鉄工 (アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 キー溝あり。 OK-Cコート品となります。
用途金属の溝入れ加工、精密切断加工 材質 MCO材(コバルト高速度鋼) 穴径(Φmm) 25.4 刃径(Φmm) 100 表面処理 OK-C(TiAIN)コート
1枚
7,798 税込8,578
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工 仕様 穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き 材質 SKH51 タイプ MS(メタルソー)
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (839種類の商品があります)