メタルボーラー ミニのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
91件の「メタルボーラー ミニ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋼材穴あけ 工具」、「ミヤナガ メタルボーラー」、「電動穿孔機」などの商品も取り扱っております。
適合材 鋼板・ステンレス板など 適合機種 HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 適合材 鋼板・ステンレス板など 刃径(mm) 22 適合 (電動機)チャンネル鋼穿孔機 トラスコ品番 379-1785 適合機種 日立(BH18,BH18SA)、日東工器(AMT-18,AMW-22,AML-22) 質量(g) 22 最大板厚(mm) 6 取付ねじ (シャンク)3/8-24UNF
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷

適合材 鋼板・ステンレス板など 全長(mm) 24 タイプ ミタチ用 有効長(mm) 6 適合電動機 ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 適合材 鋼板・ステンレス板など 刃径(mm) 22 適合 (電動機)チャンネル鋼穿孔機 トラスコ品番 379-1793 適合機種 ミタチ(SDC-150F,SDC-150FC,SDC-150F2,SDC-150W,MDC-150F3) 質量(g) 22 最大板厚(mm) 6 取付ねじ (シャンク)7/16-20UNF
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷

日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。使用可能。
最大板厚(mm) 6 適合 AMT-18、AMW-22 種別 ミニブローチ 全長(mm) 15 送り速度(mm/rev) 0.02~0.1 推奨切削速度(m/min) 15~35(軟鋼材)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。 チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
適合材 鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材) 刃径(mm) 12.0 トラスコ品番 796-5630 適合機種 日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22) 質量(g) 21 取付ねじ (シャンク)3/8-24UNF 材質(刃) 超硬チップ 適合電動機 チャンネル鋼穿孔機 最大加工厚(mm) 6
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 トラスコ品番 138-0478 適合機種 日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22) 材質 刃部:超硬チップ 取付ねじ シャンク:3/8-24UNF 適合電動機 チャンネル鋼穿孔機 加工可能板厚(mm) 6 刃径(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷


超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。
用途被削材: 適合材 鉄板、ステンレス板など、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材) 刃径(mm) 12.0 トラスコ品番 796-5648 適合機種 ミタチ(SDC-150F、SDC-150FC、SDC-150F2、SDC-150W、MDC-150F3) 質量(g) 24 取付ねじ (シャンク)7/16-20UNF 材質(刃) 超硬チップ 適合電動機 チャンネル鋼穿孔機 最大加工厚(mm) 6
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷


独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
1本
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。小径のホールソーとしてお使いいただけます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 トラスコ品番 544-9921 材質 刃部:超硬チップ 適合電動機 電気ドリル 加工可能板厚(mm) 6 シャンク径(mm) 10 刃径(mm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
1本ほか
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

下穴なしでの穴あけが可能です。
用途携帯式穴あけ機での穴あけ 全長(mm) 15 適合機種 AMT-18、AMW-22、AML-22 最大板厚(mm) 6 送り速度(mm/rev) 0.02~0.1 推奨切削速度(m/min) 15~35(軟鋼材)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)ホールエース
自動給油装置付。パラレルスイング機構(水平移動)です。 位置出しが容易で作業性向上。 連続穴あけに便利。
穴あけ能力(mm) 鉄工 11.5~22 ストローク(mm) 0~100 回転数(min-1[r.p.m]) 1100 電圧(V) 単相100 消費電力(W) 635 バイス最大口幅(mm) 45~150 質量(kg) 11 電流(A) 6.5
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。 有効長(mm) 35 シャンクサイズ(mm) 19.05
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。 適合 日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2 材質 刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

穴あけ能力(mm) Φ22.0 最大板厚(mm) 6 適合 AMW-22 トラスコ品番 221-6442 種別 ミニブローチ 全長(mm) 15 質量(g) 20 送り速度(mm/rev) 0.02~0.1 推奨切削速度(m/min) 15~35(軟鋼材) メーカー商品コード 57118
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)