- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ホールソー・コアドリル
- メタルボーラのおすすめ人気ランキング
メタルボーラのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新80件の「メタルボーラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミヤナガ メタルボーラー」、「大口径ドリル」、「アトラーキリ」などの商品も取り扱っております。
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。
作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
有効長(mm)
35
シャンクサイズ(mm)
19.05
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。
アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
有効長(mm)
50
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ
適合機種
QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550A
タイプ
ワンタッチ
送り速度(mm/rev)
0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)
15~35(軟鋼材)
穴あけ能力(Φmm)
25.5
機械取り付け部がねじタイプです。
独自の3分割刃先形状により、耐久性が大幅にアップしています。
センターピン式により、位置決めが正確にでき、切削片の排出もスムーズです。
小馬力の機械で、大口径の穴あけができます。
適合材
厚さ35mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに、溶接構造用鋼材(SM材)、建築構造用鋼材(SN材)
刃径(mm)
34
トラスコ品番
796-4161
適合機種
磁気ボール盤(日立BM40Y、BM60Y、BM60M)
質量(g)
124
材質(刃)
超硬
適合電動機
磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤など
最大加工厚(mm)
35
1本
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
型
CRH
有効切断能力(mm)
50
対応材質
SN、SM材対応。
適合材
鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅
下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。
厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。
適合
日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2
材質
刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ
全長(mm)
156
適合機種
A-100、BHM-14075
タイプ
75L
最大板厚(mm)
75
送り速度(mm/rev)
0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)
35~50(軟鋼材)
摩擦に強い超硬チップを採用
適合材
軟鋼材
適合機種
日東工器製
材質
刃部:超硬チップ
最大加工厚(mm)
75
重ね板の穴あけで下穴不要。穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
用途アトラエースでの穴あけ
全長(mm)
90
タイプ
重ね板用50L
最大板厚(mm)
50
送り速度(mm/rev)
0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)
15~35(軟鋼材)
日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。
アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
種別
ハイブローチワンタッチ
送り速度(mm/rev)
0.02~0.1
推奨切削速度(m/min)
15~35(軟鋼材)
適合材
鋼板・ステンレス板など
全長(mm)
24
タイプ
ミタチ用
有効長(mm)
6
適合電動機
ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)
ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)。ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)
マグネット最大磁力(N[kgf])
5500[561]
マグネット部寸法(mm)
65×145
最大ストローク(mm)
58
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1100
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
電気ドリル部:710。マグネット部:35
マグネット消費電力(W)
35
キャブタイヤコード(m)
5(1.25mm2、3芯)
最大板厚(mm)
35
付属品
キャリングケース:1箱。送りハンドル:1本。パイロットピンA2(08035):1本。ジェットオイラー:1個。チューブ4×7×1000mm:1本。六角棒スパナ4mm:1本。六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個。切削油0.5L:1缶。安全ベルト:1本
位置調整範囲(mm)
左右移動:10。前後移動:10
種別
低丈型磁気応用穴あけ機
質量(kg)
8.2 (電源コード含まず)