- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- メタルモール付属品のおすすめ人気ランキング
メタルモール付属品のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新97件の「メタルモール付属品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルモール付属品 パナソニック」、「メタルモール」、「パナソニックメタルモール a型」などの商品も取り扱っております。
●モールと電線管類の接続に使用します。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●ベースにスリットを入れておりますので、ケーブルの引き通しが容易です。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が1穴あります。
用途●モールと電線管類の接続に。●天井からの電線引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体キャップ/JISG3141に規定するSPCCを使用、本体ベース/溶融亜鉛、アルミニウム、マグネシウム合金めっき鋼板、ケーブルクランプ/ポリプロピレン
仕様
ケーブルクランプ2個内蔵
取付穴寸法(mm)
4.2×7
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途天井の隅において、分岐・電線の接続箇所に使用します。
適合規格
(PS)E
形状
コーナーボックス
●電線の損傷防止として、メタルモールとボックスの接続部に使用します。
用途●電線の損傷防止として、モールとボックスの接続部に。
材質
鋼板
形状
ブッシング
RoHS指令(10物質対応)
対応
見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。
形状
天井引き出しアダプタ
用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。
形状
ブッシング
キャップ取り付けワンタッチ。
用途柱まわりなど直角外曲がり部分の接続に使用します。
形状
エルボ
●電線のT 字分岐配線に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴 )が2穴あります。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線のT字分岐配線に。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。
用途●平面での直角接続に。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
規格
1コ用
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)
用途●内曲がりの直角接続に。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●電線の分岐配線に。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途メタルモール本体相互を突き合わせ接続するとき、接続部分をカバーする部材です。
形状
ジョイントキャップ
天井面の隅部分で電線分岐や接続を行う際に用いるボックスです。
形状
コーナーボックス
●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
用途●段差の乗越えや大曲がりの接続に。
材質
EVA
形状
フレキジョイント
寸法L(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル工事専用品です。
施工が簡単
フレキシブルで曲げが自在
仕上がりがきれい
必要寸法に合わせて自在に切断
両端カップ止めで確実固定
内面が波状で引っ掛かりがないので通線が滑らか。
壁面の起伏や曲面部に使用する樹脂製(自消性)モールです。
材質
樹脂製
長さ(mm)
440
●電線の分岐配線に使用します。●A型、B丸型には、感知器類が取付けられます。●取付け用ねじ穴(Φ5)が4穴あります。(A型、B型、C型はΦ5×7長穴が7穴もあります。)
用途●電線の分岐配線に。
材質
鋼板
質量(g)
700
寸法L(mm)
126
寸法H(mm)
42.8
寸法W(mm)
124
RoHS指令(10物質対応)
対応
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別
1個用
仕様
底面ノック/C39(Φ38.8)
種類
A型B型共用
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
規格
2コ用