メダカ 卵のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
95件の「メダカ 卵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メダカ」、「スライドガラス くぼみ」、「めだか 袋」などの商品も取り扱っております。
東京書籍 5年生 魚や人のたんじょう 啓林館 5年生 動物のたんじょう アクリル円筒の底にステンレスネットを張った卵専用飼育容器の中にメダカの卵を入れ、これを飼育ボートにのせ水そうに浮かべて飼育観察するものです。 親メダカの水そうの中で飼育するため飼育管理が容易で、最適な環境でふ化します。一度セットするだけで、ふ化まで毎日、同じ卵を調べられます。
セット内容 飼育用品 4個/観察ルーペ 4個/飼育ボート 1個/飼育容器 4個 材質 飼育容器:アクリル樹脂(ステンレスネット張り)/飼育ボート:発泡ポリエチレン製/観察ルーペ:プラスチックレンズ(ホルダー付き)/観察容器:スチロール樹脂(50mL) 寸法(mm) 飼育容器:Φ32×55、飼育ボート:100×100×12
1セット
9,800 税込10,780
4日以内出荷

スライドガラスの中央にプラスチックリングを固定したもので、リング内に3~4滴の水とともに卵を入れて顕微鏡観察できます。 30分程度は水が乾燥しないので続けて観察できます。 顕微鏡が揺れてもほとんど卵は動かず観察できます。 リングを目印にして卵を見つけられるので操作が簡単です。
寸法(mm) (スライドグラス)26×75 仕様 スライドボックス入り リング内径(Φmm) プラスチックリング:4
1組(20枚)
3,600 税込3,960
4日以内出荷

特殊繊維でメダカの卵をカビと雑菌から守る産卵床です。 水に浮かぶため、水中に手を入れずに手早く卵を取り出すことができます。 4色セットなので、仕分けに便利です。
寸法(mm) 50×50×60 質量(g) 12
1組(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷

落ち着いた「和」のテイストで、どこか懐かしく、心やすらぐ空間を。 深みのある表情は和の趣をひときわ引き立てます。 広がりのある椀型の器は、和の植物と相性がよく、落ち着いた雰囲気にぴったりです。
用途プランター。 材質 ポリプロピレン 質量(g) 150
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止に。フタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7段、メダカの生まれたばかりの卵、2細胞期、胚体、目ができる、心臓ができる、ふ化、稚魚を7段階に示したものです。
その他 木製ボードおよび台付き 材質 プラスチック 寸法(mm) 410×115×295 質量(kg) 約1.6
1個
49,000 税込53,900
4日以内出荷

東京書籍 5年生 魚や人のたんじょう 啓林館 5年生 動物のたんじょう メダカの受精卵から孵化の過程を観察できます。孵化までの過程での水かえや、観察時に容器の移しかえの必要がなく、そのまま解剖顕微鏡のステージに載せて検鏡することができます。
仕様 チャック付 寸法(mm) 70×50×0.04
1セット(100枚)
780 税込858
4日以内出荷

メダカの産卵・飼育に適した水槽・器具・エサなど、メダカの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
セット内容 40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、黒玉土2.5kg、メダカの水つくり100mL、稚魚育成セット(産卵藻・保護ネット)、エサ(産卵繁殖用40g・ベビー用2種(各60g)、水温計、すくい網小
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質 容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品 上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き 寸法(mm) 455×305×302 容量(L) 約35 材質(水槽) ガラス製、プラスチック枠
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

メダカに適したフレークタイプの餌です。 ベビーは稚魚も食べやすいパウダータイプです。
用途メダカ稚魚 タイプ フレークパウダー 容量(g) 28
1個
529 税込582
当日出荷

1箱(100枚)
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品 ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤 ヒーター 26℃固定、オートヒーターSH-160 水槽容量(L) 約56 付属装置 (循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明 材質(水槽) ガラス製 吐出量(L/min)(50/60Hz) 6.7/8 水槽寸法(mm) 約600×300×360
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷

優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。 使用温度範囲(℃) -30~85 寸法(チャック上)(mm) 32
1パック(50枚)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

汚れ分解バクテリアがフンや残餌、砂利汚れを分解し透明で澄んだ水を保ちます。 入れておくだけでバクテリア活性が1年間続きます。
寸法(mm) 40×40×25
1個
879 税込967
当日出荷

マルカン ニッソー金魚・メダカ酸素ぷくぷく
水槽に入れるだけで水中に酸素が溶けだします。 金魚、メダカ以外の魚の採集時や停電時等、緊急時の 酸欠防止にもご使用いただけます。 淡水、海水魚の両方に使用できます。 電気を使わず約1.5ヶ月酸素を供給します (水容量約10L毎に1錠使用)。 小型水槽、金魚鉢、プラケースに最適です。
仕様 適合水槽:小型水槽、金魚鉢、プラケース 使用の目安 約5L以下(金魚鉢・メダカ・プラケース等):1錠、約10L以下:1~2錠、約20L以下:2~3錠
1パック(8錠)
820 税込902
当日出荷

透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど 材質 アクリル 厚さ(mm) 5 透明 比重 1.19 全光線透過率(%) 93 ロックウェル硬度 (Mスケール)98 吸水率(%) 0.3
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

エアーポンプと併用するろ過器です。
付属品 ビニール管1m(内径Φ4mm)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質 ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) -10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)