- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ヘルメット
- メッシュシールドのおすすめ人気ランキング
メッシュシールドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新266件の「メッシュシールド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シールドメッシュ」、「メッシュシール」、「チャップス」などの商品も取り扱っております。
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
質量(g)
約191
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
スチール(24メッシュ)
適合
(ヘルメット)MP型、アメリカン型
幅(mm)
215
高さ(mm)
(最長部)180
質量(g)
約83
対応
MP型対応、溝付型対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
刈払、チェーンソー用のヘルメット(保護帽)専用幅広フェイスガード。通気性の良いメッシュタイプ。スプリング付なのでどのタイプの保護帽にも簡単着脱。
質量(g)
193
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
260×210×170
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
作業用ヘルメットに取付け可能です。(3種類の取付部品を標準装備してあらゆるヘルメットに対応)
タイプ
取付け部品付き
通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。
用途草刈り・刈払い作業。
グラインダーなどの研磨作業。
仕様
UVカット率・紫外線透過率313nm:0.001%、365nm:0.001%
材質(レンズ)
金属メッシュ
トラスコ品番
299-7886
質量(g)
255
規格
ANSI規格品 Z87.1
レンズ色
ブラック(メッシュ)
装着方法
直かぶり
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
メッシュ構造で伸縮性が高いです。曲げたり折っても使用可能です。電磁波シールド性に優れています。
材質
アラミド糸・銅スズめっき
耐熱性
600℃
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
材質
耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔
色
銀
使用温度範囲(℃)
-40~150
関連資料
FLSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(FLSチューブ).pdf(0.12MB)
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
質量(g)
約368
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品
色
【ヘルメット】オレンジ
質量(g)
約736
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品
色
【ヘルメット】オレンジ
質量(g)
約559
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品
色
【ヘルメット】オレンジ
質量(g)
約607
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
過酷な現場で頭部(ヘルメット)・顔(メッシュシールド)・耳(イヤーマフ)までもしっかりガード。
伸縮性のあるアゴ紐付。フェイスガードやイヤーマフは跳ね上げ式。欧米安全規格適合品。
用途チェンソー伐採作業時や刈払機使用時に
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
直流から数百KHzのノイズ対策、特に磁気ノイズに有効です。
アースを取る必要がないため貼る場所を選びません。
薄く軽量で柔軟性があり、抜き加工ができます。
粘着剤付きなので施工が容易です。
用途KHz帯の電磁ノイズ対策。各種電子機器への電磁波シールド対策。
草刈り用刃作業時の顔の保護に。
用途刈払保護具
材質
プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール(電着塗装)
質量(g)
215
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
難燃性特殊ゴムと磁性金属粉混合の特殊素材を使用したシートです。高周波ノイズに有効でノイズを吸収し熱に変換します(高熱を発するものではありません)。柔軟性があり曲げや貼り付けに強く、電気的絶縁体ですので漏洩などの心配がありません。
用途CPUをはじめとするパソコン、OA機器等のシールド対策。モーター、インバーターのシールド対策。携帯電話、DVD、カーナビのシールド対策。
種類
関連商品
寸法(mm)
70×105
引張強度(MPa)
6
使用限界温度(℃)
-20~+90
体積抵抗率(Ω・m)
5×106
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ドクターヘリコプター、電磁波対策の家、電磁波シールドルーム、携帯電話電磁波対策、電磁波過敏症の方向けに使用されています
主に電界をシールドするメッシュとなります(磁界はシールドできません)
用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。
寸法(mm)
1000×1000
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
ポリエステル+銅+ニッケル
表面抵抗値(Ω)
0.03
過酷な現場でしっかり守ります。ハードな刈り払作業、チェーンソー作業時に頭部や顔をしっかりカードします。草刈り、伐採作業現場で頭部の保護、騒音対策、熱中症対策に最適なプロテクトセットです。
用途草刈り、伐採作業時の頭部・顔面保護。
セット内容
ヘルメット・防災面・ヘッドホン・日よけタレ
材質
ヘルメット部:樹脂
形状
防災面
1セット(4点)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷