- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- メッシュパイプバスケットハチマキ2本タイプのおすすめ人気ランキング
メッシュパイプバスケットハチマキ2本タイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新71件の「メッシュパイプバスケットハチマキ2本タイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハチマキ」、「穴あきパイプ」、「ハチマキ 青色」などの商品も取り扱っております。
カゴの変形・破損でお困りの方に強い味方!※太い線材(8mm)を使用 強度をグレードアップ!メジャー級の頑丈さ!カゴが大きく見えて駐輪場で際立つ存在感!カラーは黒・ダークグレーを用意しております。
付属品
取付金具
材質
スチール
質量(g)
約600
容量(L)
約19
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約345×245×前295/後245
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(最大)約365×265×前300/後250
材質(取付金具)
鉄製
RoHS指令(10物質対応)
対応
底内寸法(mm)
約290×180
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約310×200
幅(mm)
40
長さ(m)
1.4
材質
不織布(ポリエチレン)
入数(本)
1
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)
(掛架台)三角形170
構成
三角掛架台、円筒ストレーナー
ハチマキを巻いてビシッとキメよう!イメージカラーに合わせて一致団結!
幅(mm)
40
質量(g)
15
長さ(m)
1.1
適合
Y形ストレーナ25A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
イメージカラーに合わせて一致団結!
材質
綿100%
質量(g)
150
寸法(幅Wmm×長さLm)
約40×1.1
NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。
専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。
耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。
伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。
材質
ポリエステルモノフィラメント
色
黒
使用温度範囲(℃)
-75~125
特性
耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
関連資料
NFLチューブカタログ.pdf(0.3MB) RoHS2証明書(NFLチューブ).pdf(0.12MB) NFLチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
伸縮性のある素材だから頭にしっかりフィットしてずれにくいハチマキ!吸水速乾で汗をかいてもべたつかない!
幅(mm)
約40
長さ(m)
1
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
幅(mm)
40
質量(g)
19
長さ(m)
3
ブロード地ですので、洗濯も可能です。
材質
ポリエステル65%・コットン35%
サイズ(cm)
巾4×長さ110
適合本体
VYS4UUENJ015
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
布製ハチマキ。
催事やイベントなどで大活躍。
用途イベントなどに
材質
ポリエステル綿布
長さ(mm)
1150
幅(mm)
40
入数(枚)
2
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合
AKY385
シワになりにくいT/Cブロード仕上
材質
ポリエステル65%、綿35%
質量(g)
15
寸法(幅W×長さL)(cm)
4×110
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
材質
綿、アルミ
寸法(mm)
Φ11×全長950
質量(g)
36
使い捨て感覚の安価な不織布製ハチマキ。
短期的な催事やイベントなどで大活躍。
用途イベントなどに
材質
不織布
長さ(mm)
1390
幅(mm)
40
入数(枚)
2
縫製済の不織布タイプ!10本入りお得セット
材質
不織布(ポリエチレン)
幅(mm)
40
長さ(m)
1.4
入数(本)
10