メッシュパレット キャスター付きのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「メッシュパレット キャスター付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンキンメッシュパレット キャスター付き」、「サンキンパレット」、「メッシュ ボックス パレット」などの商品も取り扱っております。
コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として 付属品 自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個 材質(キャスター) ゴム
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。 材質 スチール キャスター 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個 材質(キャスター) ゴム 表面処理 三価クロム電気、亜鉛メッキ 脚高(mm) 100
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キャスター付きなので移動も簡単。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみもでき保管スペースの有効活用もできます。
用途収納用途として 材質 スチール(本体)、PP(キャスター) 長さ(mm) 1230 質量(kg) 72 線径(Φmm) 6.2 表面処理 亜鉛鍍金 最大積載量(kg) 500 金網ピッチ(mm) 50×100 脚高(mm) 95 フォーククリアランス(L)(mm) 約600 フォーククリアランス(W)(mm) 約500(キャスター間)、約180(脚-キャスター間) 扉開閉方式 半開 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1150×960×750 容積(m3) 約0.78 外寸法・高さ(mm) 900 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・間口(mm) 1040 有効内寸法・間口(mm) 960 有効内寸法・高さ(mm) 750
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) 折りたたみが簡単です。 丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に 仕様 クロムフリータイプ(三価電気メッキ) 材質 スチール、キャスター:ゴム キャスター 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車) 脚高(mm) 100
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金網タイプは、開閉式になっているので、荷物の出し入れが容易に行えます。
タイプ 金網 金網高さ(mm) 500
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール タイプ 半開 表面処理 亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質 スチール キャスター 自在キャスター2個 固定キャスター2個 ブレーキ/ストッパー あり
1台
29,980 税込32,978
15日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度・耐久性があり軽量です。積重ねができ、スペースを有効に活用できます。不要時は折りたたみができ、返送スペースを節約できます。三価電気亜鉛メッキ処理で有害物質を含みません。無地プレート(150×300mm)標準装備。移動に便利なキャスター付き。狭いスペースでも移動が簡単。自在輪と固定輪の取り付けピッチが共通の為、車輪の組合わせが自由自在。積載荷重以内であれば静止状態で2段積まで可能。
用途工場内での金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器、農産物の加工工場との通い箱、産業廃棄物等の回収容器、軽量バラ物の保管および輸送用、建築現場への資材搬入 積載段数(段) 2
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度に優れています。立体格納による所要空間の節減と折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。
用途各種工場、作業現場に。 材質 スチール タイプ クロムフリータイプ キャスター 自在キャスター(ストッパー付)、固定キャスター各2個(ゴム車) 表面処理 三価クロメートメッキ 脚高(mm) 100 積載段数(段) 1
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

四方の金網で袋物など細かな荷物を搬送できます。ピン式を使い軽い操作で完全ロック。ブレーキを握っている間台車が動き、レバーを放すとブレーキがかかります。車輪が濡れていてもブレーキ効果は変わりません。商品は完成品出荷、組立不要ですぐに使用できます。
材質 樹脂 キャスター 固定車×2個、自在車×2個 天板形状 一枚 ブレーキ/ストッパー あり
1台
29,980 税込32,978
11日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。 線径(Φmm) 6 金網ピッチ(mm) 50×50 脚高(mm) 100 材質/処理 スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理 積載段数(段) 4
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール タイプ 全開 表面処理 亜鉛鍍金 扉開閉方式 全開 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段) 4
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬 タイプ コイルタイプ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来のモノタロウブランドのメッシュパレットと比較して線径を細くしたライトタイプになります。 耐荷重はその分小さくなりますが従来品と比較して約20%価格を抑えた商品となっています。 耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール 表面処理 メッキ 脚高(mm) 100 扉開閉方式 半開 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 積載段数(段) 4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。 組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。 段積みが出来、空間が活用できます。 新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。 段積みブラケットが標準装備され、便利です。 使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理 ユニクロメッキ 脚高(mm) 97
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。
用途建築現場への資材搬入に最適です。 線径(Φmm) 6 金網ピッチ(mm) 50×50 キャスター径(Φmm) 150 脚高(mm) 100
1台
99,980 税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質 スチール タイプ クロムフリータイプ 脚高(mm) 100
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量化していますが、強度は抜群です。組み立て折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば保管スペースを節約できます。折りたたみ時、脚が段積み用ポケットに入りますので安定します。また前後扉は下まで全開するので積み込み作業が楽に行えます。フォークリフト作業が容易で、作業効率が上がります。表面処理は、三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップ。
その他 キャスターは付属していません。段積時、前後扉を開けた状態での使用及び下方のパレットの扉は全開にしないで下さい。吊り上げの使用はしないで下さい。(吊り上げる時は吊り金具をご使用下さい。) タイプ ニューマルチタイプ 線径(Φmm) 6.4 脚高(mm) 100 扉開閉方式 全開 積載段数(段) 4
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキで防錆力アップです
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最も汎用的に普及しているサイズです。折りたたみが簡単です。フォークリフトによる荷役が容易にできます。メッシュ構造で強度に優れています。
用途各種工場、作業現場に。 仕様 (ゲート)半開 材質 スチール。表面処理:溶融亜鉛メッキ タイプ クロムフリータイプ 線径(Φmm) 6 キャスター 自在キャスター、固定キャスター各2個(Φ150ゴム車) 最大積載量(kg) 700 金網ピッチ(mm) 50×50 キャスター径(Φmm) 150 脚高(mm) 100 積載段数(段) 1
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)