- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 各種パレット
- メッシュボックスのおすすめ人気ランキング
メッシュボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新197件の「メッシュボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「網ボックス」、「パンチングボックス」、「鉄 バスケット」などの商品も取り扱っております。
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。
組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
段積みが出来、空間が活用できます。
新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。
段積みブラケットが標準装備され、便利です。
使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理
ユニクロメッキ
脚高(mm)
97
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
半開
表面処理
亜鉛鍍金
材質
18-8ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×57×110
TKG品番
9-0200-1401
TKG品番(2017)
6-0186-1401
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
多目的に使用できるコンテナです。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)
Φ0.8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
外枠径(mm)
Φ3
網目
5.5
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
線径(mm)
Φ0.8
網目(mm)
5.5
メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。
組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。
段積みができ、空間を有効に利用できます。
フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。
表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管
農産物の保管
箱詰軽量製品の保管
軽量大型プレス品
少量生産品の保管・運搬
タイプ
コイルタイプ
完全クロムフリーで、強度・耐久性が万全で、しかも軽量です。積み重ねができ、スペースを有効に活用できます。また、不要時には折りたたみができ、空函時の運賃を節約できます。国内製です。
材質
スチール
タイプ
クロムフリータイプ
脚高(mm)
100
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。メッシュタイプ
仕様
メッシュタイプ。1100×1100サイズのパレット
材質
PP
有効内寸(mm)
306×231×111
外寸(mm)
360×270×126
内寸(mm)
316×240×119
圧縮荷重(N[kgf])
9800[1000]
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質
スチール
タイプ
全開
表面処理
亜鉛鍍金
扉開閉方式
全開
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
積載段数(段)
4
亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。
材質/仕上
スチール製亜鉛メッキ仕上げ
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
スタッキング
可
頑丈性と機能美にすぐれたメッシュコンテナ。
底面に溝加工があり、スタッキングしてもズレにくい。
重ねて使えば、省スペースでも驚きの収納力。
中に入れたものが分かりやすいメッシュ構造で通気性抜群だから、衣類やシューズの収納にも最適です。
アウトドアなど水辺にも適したメッシュタイプです。
タイプ
スタッキング可
材質
ポリプロピレン
質量(g)
470
耐荷重(kg)
全体10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×238×165
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×186×161
コンテナ種類
メッシュ
【サイズ4展開】【帯電防止剤入】
多目的に使用できるメッシュコンテナです。
帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。
メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ
中袋がすっきりセットできる、折りたたみ式ワイヤー屑入。
材質
スチール線材/ポリエチレンコーティング
形状
角形
色
白
フタの種類
フタなし
商品タイプ
本体
材質
ステンレス(SUS304)
形状
角型
網目
5.5
網目(mm)
5.5
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質
SUS304
形状
角型
ピッチ(mm)
約0.6
金網ピッチ(mm)
約0.6
金網線径(mm)
約0.8
線径(mm)
約0.8
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
133
高さ(mm)
115
奥行(mm)
73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×73×115
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
パンチング穴径:2.2
材質
18-8ステンレス
幅(mm)
200
高さ(mm)
90
奥行(mm)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×80×90
TKG品番
9-0200-1101
TKG品番(2017)
6-0186-1101
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷