- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- メディウム瓶キャップのおすすめ人気ランキング
メディウム瓶キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「メディウム瓶キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップ 穴あき」、「デュラン瓶 キャップ」、「メディウム瓶」などの商品も取り扱っております。
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。
材質
ポリプロピレン
型式
GL-45
ゴム止外径(Φmm)
9、12
1袋(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"
材質
PP(ポリプロピレン)
適合チューブ内径(Φmm)
6~8
接続口径(Φmm)
外径/ Φ9、内径/ Φ6
オートクレーブの可否
不可
PTFEライナー付です。
材質
ポリエステル樹脂
色
赤
ねじ規格
GL-45
最高使用温度(℃)
180
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
GL-45規格のねじ口キャップに、4つのポートを付加したねじ口キャップをモジュール化。
HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。
従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
セット内容
黒キャップ 4個、セププタム 4個、シリコンリング 1.6mm 4個、シリコンリング 3.2mm 4個
材質
キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム
ねじ規格
GL-45
1袋(2個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
●ねじ口びんの赤キャップ・黒キャップ専用のパッキンです。●赤キャップや黒キャップを使用する際には、液漏れ防止の為に必ず専用のパッキンをご使用ください。
上部にチューブが着脱しやすいよう少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。取り付け・取り外し中に、チューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回す事ができます。
材質
PP(ポリプロピレン)
内径(Φmm)
接続チューブ:8~10
ポート数
2
接続口(mm)
外径/Φ10.8、内径/Φ7
アズワン品番
1-7395-03
オートクレーブの可否
可
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
●GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化。 ・HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。 ・従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
材質
ポリプロピレン
1袋(2個)
¥13,600
税込¥14,960
当日出荷
材質
フェノール樹脂
穴径(Φmm)
26
ねじ規格
GL-45
最高使用温度(℃)
180
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。
付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。
オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用
ポート数
4
接続チューブ外径
Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm
付属品
交換用ナット・小。交換用シリコン製Oリング・小。交換用シリコン製Oリング・大。交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)
材質
ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)。ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)
オートクレーブの可否
不可
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)
PYREX(R)硼珪酸ガラス
色(本体)
クリア
材質
キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色
透明
色(フタ)
オレンジ
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
●4ヶ所のポートによって、HPLC用途の他にびん外部との気・液のやり取りが可能なキャップを組み合わせたねじ口びんです。 ・100~150kPaの範囲であれば、びん内外で-圧力差があっても使用可能です。 ・耐圧はドイツのテュフラインランド社により、GSマークの認証を受けています。 ・2種類のチューブ(1.6mm、3.2mm)が使えるセプタムが付属されています。 ・2~4本のチューブが固定でき、同時に複数のラインへ吐出または吸引することができます。 ・フィルターを取付けることで無菌状態のままを保つことができます。
材質
キャップ:ポリプロピレン、黒キャップ:ポリプロピレン、セプタム、リング:シリコンゴム
口内径(Φmm)
30
●バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。●ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。●DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。●キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。●ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。●均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の採取等に利用できます。球状をしたガス発泡部の側面には、Φ1mmの穴が開いており、比較的多いガス量でも一定の通気をおこなうことが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質
DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
外径(Φmm)
[ゴム止め]8
1目盛(mL)
100
材質(パッキン)
PTFE
材質(キャップ)
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
仕様
ISO ねじGL-45