メディカルスタンドのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「メディカルスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハザードボックス」、「感染性廃棄物ボックス」、「メディカルペールスタンド」などの商品も取り扱っております。
専用のペダル開閉式のフタ付きスタンドです。
寸法(mm) 340×400×600 松吉医科器械コード 07-2440-01
1個
51,980 税込57,178
6日以内出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×475×660(ペールセット時) 適合品番 K-20用 適合サイズ 20L用 松吉医科器械コード 19-3215-02
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

適合 50L用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×440×675 松吉医科器械コード 19-3215-03
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

材質 ステンレス 寸法(mm) 340×400×580 仕様 専用スタンド アズワン品番 7-577-12
1個
51,980 税込57,178
42日以内出荷

医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L) 50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×309×554 松吉医科器械コード 19-3215-01
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

エコペール20L用ホルダーです。
材質 クロムメッキ 型番 エコペール20L用ホルダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×355×505 アズワン品番 8-8793-11
1個
15,840 税込17,424
翌々日出荷

医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。 専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 327×315×299 松吉医科器械コード 19-3215-00
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

オオサキメディカルQCクイックスタンド
滑り止めストッパー付で、側面のフックを連結して使用できます。 素材にはPP(ポリプロピレン)を使用しているため、廃棄後に焼却してもダイオキシンなどの有毒ガスの発生がなく、完全に燃焼させれば炭酸ガスと水になります。
1袋(5個)
989 税込1,088
6日以内出荷

外したマスクを吊り下げて清潔キープ。一時的にマスクを外し時にオススメ。
用途マスクを引っ掛ける 材質 本体:PS/台:ABS/クリップ:PC 質量(g) 36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×100×220
1本
539 税込593
当日出荷

豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質 ステンレス(SUS304) 高さ(mm) 1200~2000 キャスター径(Φmm) 50
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昇降式PCカート:8kgまでのVESA(75x75/100x100)規格モニタを積載可能。CPUホルダー(耐荷重10kg)、マウス/キーボードトレー、ケーブル結束機能付き | 高耐久性キャスター付きの頑丈なベース。高さ調節可能モニタマウント:伸縮式の支柱にVESAブラケットがついたPCカート。床からの高さを128cmから160cmに調整し、4cm刻みで固定できるエルゴノミクス仕様 | ディスプレイの上下振り(チルト) +/-30°、360°回転。調整可能な作業面:揺れが少ない頑丈なスチール製キーボード&マウストレー(65cm x24.3cm)。トレー前面端を支柱から34.5cmから43cmの幅で引き出し可能。キーボードリストレスト&マウスパッド付属 | 支柱上部に沿ってキーボードを配置可能。CPUホルダー:タワー型PC収納ホルダー付き(12.2cmから21.2cmの幅に調整可能)。支柱下部トラックに沿って床からの高さを19cmから84cmの範囲で調整可能 | PCをしっかりと固定できる調整可能ストラップ(x2)付き。考え抜かれたデザイン:カートを動かすためのハンドル付属(支柱上部のどこにでも取り付け可能)。上部支柱の高さ調節が簡単。病院、医療機器、コンピュータラボ、教育機関などに最適
用途さまざまな用途に役立つパソコンカート。学校、オフィス、工場、商業施設、病院など。柔軟に使えるキャスター付きデスクをワークスペースに追加 材質 スチール 幅(cm) 85 長さ(cm) 64.5 キャスター あり その他の機能 高さ調節:128cm - 160cm 保証期間 2年間 RoHS指令(10物質対応) 対応 高さ(m) 1.4
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷

各PPE製品用のステンレスタイプのホルダーです。、本体のみ、フック式・ネジ式・マグネット式の4タイプあり、使用環境に応じて使い分けすることができます。
仕様 ●サイズ:縦90×横270×高さ110mm
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手を使わずに除菌ができる。 オールステンレス製。 足でポンプを踏むだけ!! お手持ちのボトルをセットするだけ!!
用途アルコールスタンド 材質 オールステンレス
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

ペダルを踏むだけで消毒液が自動に噴射され、より衛生的に手指消毒を行えます。様々な手指消毒ボトルに対応します。
材質 スチール、ステンレス 質量(kg) 約4.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×300×1050 アズワン品番 7-6370-01
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷

豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質 ステンレス(SUS304) ピンク 高さ(mm) 1200~2000 キャスター径(Φmm) 50
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビス(アズワン)PPEメディカルスタンド
各種廃棄ボックスと併用可能で、個人防護衣の交換時に便利です。
仕様 ●サイズ(mm):460×450×1670●材質:本体/スチール(塗装仕上げ)、キャスター(支柱側ストッパー付)/ナイロン、メッシュパネル/スチール(塗装仕上げ)●メッシュパネル寸法:860×415(mm) アズワン品番 8-659-01
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷

壁掛仕様のホルダーにスタンド機能を加えた、壁掛・スタンド兼用タイプ。 取っ手付きで持ち運びができ、使用場所を選びません。 付属アダプタの装着により、L判(220×230mm)・E判(220×170mm)のペーパータオルに対応します。
材質 ABS
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器のサイズにより高さや奥行などが調節可能。市販の除菌ジェルやアルコールも使用可能。使用可能ボトル→Φ100mm。□100mm、高さ100mm以上。電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。組立不要!!。箱から開けるだけで即、使用可能。アルコールがこぼれないよう、受皿付。30万回の耐久試験をクリアー。本体とセットになっております。
質量(kg) 2.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【床面】240×340×971
1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オオサキメディカルQCクイックスタンドホルダー
QCシリーズ用ホルダーとして、QCクイックスタンドに装着して使用します。 Sカップに装着すると、Jカップと同じ高さで使用することができます。 簡易スタンドとして単体でも使用できます。 シリコンゴム製で滑りにくくなっています。
1袋(5個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷