- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 廃棄用品
- メディカルペール 20Lのおすすめ人気ランキング
メディカルペール 20Lのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新100件の「メディカルペール 20L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メディカルペール缶」、「医療用廃棄ボックス」、「メディカルボックス」などの商品も取り扱っております。
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。
優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質
PP
色
ホワイト
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
仕様
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途医療用容器
材質
ポリプロピレン(PP)
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
アズワン品番
7-2454-01
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20T(フタ2型)との相互嵌合可能
材質
本体PP、フタPE
タイプ
フタによりスタッキング
有効内寸(mm)
177×122×221
内容量(L)
5.6
外寸(mm)
234×168×246
圧縮荷重(kN[kgf])
3.7(376)
色相
ホワイト
使用例
医療廃棄物処理容器
RoHS指令(10物質対応)
対応
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。一度フタを閉めると容易には開けることはできません。
感染性廃棄物処理容器です。水漏れシャットアウト、安全密閉の安全設計です。焼却時に有毒ガスが発生しないので、安心です。
色
ホワイト
材質
PP
適合本体
SK-20M-WH
材質
PP
色
ホワイト
容量(L)
19.9
有効内寸(mm)
260×339×PP
外寸(mm)
310×370×260
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色
乳白色
耐熱温度(℃)
-10~+80
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。固形物のみ収納可。鋭利物の収納不可。
アズワン品番
7-2454-04
100%リサイクル樹脂を使用しており、耐貫通性・耐衝撃性・密閉性に優れています。
ホルダー(別売)を使用すると、直接手を触れることなくフタの開閉ができます。
材質
本体/R-PP(ポリプロピレン)・R-PE(ポリエチレン)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)
用途プラスチック容器、バケツ
材質
ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)
-20~60
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質
PP(ポリプロピレン)
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)
20
仕様
鋼板0.34mm
材質
ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状
テーパー
質量(kg)
約1.3
タイプ
天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約306×367
加工
ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)
160~170
関連資料
【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
持ちやすいハンドル付き医療廃棄物処理容器
仕様
●材質:PP●外寸(mm):□246×21●重量(g):132
アズワン品番
67-8170-24
1枚
¥307
税込¥338
5日以内出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質
本体PP、フタPE
タイプ
フタによりスタッキング
有効内寸(mm)
347×147×352
内容量(L)
19.7
外寸(mm)
424×200×385、フタ:414×194×38
色相
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応