メピフォームのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
39件の「メピフォーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリコンシート 医療用」、「皮膚保護テープ」、「切って使える絆創膏」などの商品も取り扱っております。
皮膚にやさしいセーフタックテクノロジーを採用。表皮剥離や皮膚損傷が起こりにくいシリコンジェルシートです。 固定力が高く、テープなどで固定する必要はありません。 薄くて柔らかく、肌色なので目立ちません。 1枚ずつ包装されていますので衛生的です。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X10015WC0004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(5枚)
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皮膚にやさしいソフトシリコンの固定用テープ。創部接触層にセーフタックテクノロジーが使われているため、しっかりと固定しながら、テープ交換時の痛みや皮膚の組織損傷を軽減します。
1巻
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換時の痛みや組織損傷を軽減します。 新生児・高齢者・透析患者など脆弱皮膚の患者に使用できます。
材質 PU(ポリウレタン)
1巻
3,098 税込3,408
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はく離紙からはがした直後のテープのカールが小さく使いやすいです。 EOG滅菌済(個包装)。
用途手術創や小外傷の閉鎖、縫合部の補強に 材質 テープ/ポリエステル不織布、粘着剤/アクリル系 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00218143010 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(6本×30袋)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm) 0.5 材質 シリコン 硬度50 乳白色 タイプ ゴムシート 耐熱性 225℃×70h時。硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2。引張強さ変化率(%):-14。切断伸変化率(%):-16 JIS規格 GFH5350 比重 1.2 耐熱温度(℃) -30~+150 引張強度(MPa) 7.9 硬さ(デュロメータA) 48 切断時伸(%) 310 圧縮永久ひずみ(%) 12 (175℃×22h) 耐油性(%) 35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

やわらかく追従性に優れた、まるで人肌のような超軟質ゲルシートです。素材自体に自己粘着性があり、糊の移行がありません。衝撃吸収性・粘着性に優れています。
用途マスキング、パッキン、緩衝材、仮固定、防振材など 材質 ポリウレタン 乳白色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低刺激性の粘着剤を採用した角膜保護用テープ。 使用時の皮膚刺激や剥がす時の痛みが軽減されています。
1式(2個×50シート)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦にも横にも伸びにくい素材ですので、傷跡への伸展刺激を軽減します。 高透湿性のアクリル系粘着剤により、汗をかいてもムレにくく肌にやさしい仕様です。 ウェーブ形状ではがれにくく、交換の手間が軽減できます。 ※抜糸後、もしくは抜糸がない場合は傷口が完全にふさがった傷跡にご使用いただけます。
材質 基材/ポリエステル織布、粘着剤/アクリル系
1箱(12枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傷あと・火傷あとに貼ることで外部刺激をやわらげます。 小さくカットでき、石鹸で洗うことでくり返し使えます。
寸法(縦×横)(mm) 60×120 仕様 未滅菌 材質 高純度シリコンジェル アズワン品番 8-8056-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00357100004 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1枚
3,762 税込4,138
翌々日出荷

鉛フリータイプです。 テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。 高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。
用途高圧電気によるトラッキング対策。 電気配線工事。 仕様 切断にはカッターが必要 トラスコ品番 327-9022 質量(g) 160 引張強度 21N/10mm 引張強度(N/10mm) 21 絶縁破壊電圧(kV/mm) 33 特性 高温特性
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷

伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。 予防、保護・補助、再発防止 高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。 直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。 肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。 抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。 初めての方も安心、図解貼り方マニュアル付
用途筋肉や関節の保護・補強 テープ長さ(m) 5 テープ種類 キネシオテープ
1巻ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肌色タイプで、貼ってもほとんど目立ちません。紫外線透過率を低く抑えられます。
テープ長さ(m) 9.1
1セット(1巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

血管・その他の組織の識別や閉塞に適したシリコン製のテープです。 柔軟性に優れた素材で組織への損傷を低減します。 EOG滅菌済。
長さ(cm) 40 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00209000006 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(2本×10袋)
8,598 税込9,458
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

医療現場で認められたアクリル系ゲル状粘着剤を使用することで、皮膚かぶれの原因となる角質剥離を防止。 手で簡単に切って使え、貼りなおしもできる扱いやすさも特長です。
テープ長さ(m) 4.5 材質 ポリエステル、パルプ、アクリル系粘着材
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気になる手術後の傷跡にテープを伸ばして貼ることで、傷跡部分に寄せる力を加えることができます。貼り方が分かりやすく、患者さんでも指導通りに使用できます。入浴可能な防水性があり、ムレやつっぱりなどの皮膚ストレスを抑える極薄フィルムです。帝王切開や乳房再建手術など「傷跡」のケアに
用途抜糸後の傷跡(浸出液や血等がなく創面が塞がっている状態)の被覆保護 材質 基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系 寸法(mm) 25×50 テープ幅(mm) 25 アズワン品番 4-820-01
1箱(30枚)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

さまざまなシーンで使えるフィルムテープです!。被覆材などの保護・防水・固定・床ずれ予防としての皮膚保護などに使えます。柔軟な支持フィルムで、シワになりにくい貼付が可能です。
テープ長さ(m) 10
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低刺激のアクリル系粘着剤と、パッド部分に8枚重ねのシリコンガーゼを使用。 フリーサイズで用途に応じてカットできます。 EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:43B2X10001000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式(20枚)
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比 (重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伸縮性・粘着力をハイクォリティで実現。 高い通気性:通気性を高めることにより、ムレにくく、カブレにくい。 直ぐに乾く撥水性:水や汗に強く、濡れても直ぐに乾く、撥水性生地を採用。 肌に優しい低刺激性:肌に優しい低刺激性。アクリル製粘着剤を採用。透湿性に優れた、ムレにくい安心設計。 抜群の伸縮性:筋肉や皮膚の動きにフィットする抜群の伸縮性を実現。テープを貼った違和感を軽減します。
テープ長さ(m) 5 テープ種類 キネシオテープ
1箱(12巻)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,388 税込1,527
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)