- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- メモタブレットのおすすめ人気ランキング
メモタブレットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「メモタブレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子パッド」、「タブレット」、「消せるメモ帳」などの商品も取り扱っております。
パッと書いてパッと消せる電子メモパッド。8.5inchの大画面。付属のペンを差し込めば、ディスプレイスタンドに。ボタンを押すと一瞬で削除可能。ペーパーレスでエコ。マグネット付き。
用途電子メモパット、デジタルメモ、デジタルペーパー、メモ帳、メッセージボード、 スマートノートとして。
画面サイズ
8.5インチLCD
色
ブラック
セット内容
専用ペン、テスト用ボタン電池、マグネット、取扱説明書
材質
ABS
質量(g)
114
電源
ボタン電池(CR2025)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
146×226×5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タッチパネル:対応/無線LAN:11ac/BlueTooth:対応/本体重量:344g
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
書いて消して繰り返し使える、12インチのデジタルメモパッドです。メモだけでなく、イラストやお子さんのお絵かきにも使える大画面。はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字もなめらかに書けます。
用途書いて消して繰り返し使える、12インチのデジタルメモパッドです。 。メモだけでなく、イラストやお子さんのお絵かきにも使える大画面の12インチです。 。ワンタッチで画面消去が可能。本体中央のボタンを押すだけで、書いたものを簡単に消せます。 。スライド式のロック機能が搭載されているので、ボタンをスライドするだけで大切な情報をうっかり消してしまうミスを防ぎます。 。はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。フィルムやボタンは10万回の耐久テストで検証済みです。 。付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字を書きやすい形状です。 。本体側面の溝にスライドさせてタッチペンの固定が可能です。専用のストラップが付属しているのでタッチペンの紛失も防げます。 。コイン形リチウム電池1個で使用可能で、交換も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
デジタルメモパッド本体、テスト用電池(装着付属)
材質
ABS(電子パッド筐体)、POM(ペン先)、ABS
色
ブラック
質量(g)
約210(電池含む)
連続使用時間(時間)
約50
使用電池
CR2025
画面サイズ
12インチ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×6×192
使用可能日数
約300日 ※1日の消去回数が約20回の場合
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。
使いやすい新しいペン
使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。
コンパクトでスリムなデザイン
どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。
厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。
描きやすい操作面
場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。
制作をサポートする機能
ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様
筆圧レベル:4096
セット内容
ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)
サイズ
Medium
質量(g)
410
対応OS
Windows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。
連続使用時間(時間)
最大15
機能
作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド
読取(mm)
216×135
バッテリー
リチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)
保証期間
1年
充電時間(時間)
約3.5
読み取り速度
速度(ペン):133pps
セキュリティ
ペンテザースロット
Bluetooth
Bluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)
カメラ登録数
2540
読取方式
電磁誘導方式
筆圧レベル
4096
何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド
なめらかな書き心地
筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶
ボタンひとつで画面を消去
何度でも繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。
ふせんサイズ
手軽に使えるサイズでちょっとしたメモに使いやすい
背面にはマグネット付き
冷蔵庫など金属面に貼り付け可能
スタイラス付き
本体に取り付け可能
マグネットがつかない場所には付属のマグネットシールで貼り付けられます。
用途電話番号などちょっとしたメモに
薄くて小さいので、持ち運びにも
マグネット付きで冷蔵庫などにも
画面サイズ
3.9インチLCD
書換え回数
約3万回
仕様
スタイラスホルダー、マグネット、ストラップホール
セット内容
本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、マグネットシール、取扱説明説明書(保証書付)
材質
ABS
質量(g)
約40
使用温度(℃)
10~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×5.5×86(スタイラス除く)
使用電池
CR2016コイン型リチウム電池1個
保管温度(℃)
-10~60
画面寸法(mm)
75×64
新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OS
Windows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降
接続
Bluetooth、USBtype-A
商品構成
本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし)
RoHS指令(10物質対応)
対応
筆圧レベル
8192
付属の専用のペンで画面に直接書き込むことができる。リセットボタンで瞬時に画面を消去し、またすぐに書き込める。薄くて軽量なので手軽に持ち運びが可能。繰り返して使用でき、環境に配慮した商品。
用途ご家族や職場でのメモや伝言板、お子様の文字の練習やお絵かきに。電子メモ帳、ライティングタブレッド、電子メモパッド、電子メモタブレット、メモ帳、落書き帳として。
画面サイズ
5インチ
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×129×6
使用電池
ボタン電池CR1620×1個
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ストラップホール付き。ヒモなどを通せば首や肩のほか、壁にもかけられます。
スタイラスホルダー付き。スタイラスを固定して紛失を防止します。
見やすい液晶。液晶コントラスト比が従来比50%アップでクッキリ!
10.5インチLCD。ひとまわり大きくなって、たくさん書ける!
電池交換可能。AAAA(単6)アルカリ乾電池2本使用。
「erase(消去)」ロック搭載。不用意な消去を防ぎます。
ワンタッチ消去。ボタンを押すと瞬時に画面をリセット(消去)できます。
画面サイズ
10.5インチLCD(217×157mm)
書換え回数
約5万回
色
黒
仕様
ストラップホール付き
付属品
スタイラス、スタイラスホルダー
材質
ABS
質量(g)
約220
使用電池
AAAA(単6)アルカリ乾電池2本
ロック機構
あり
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
269×5.7×175(突起部除く)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スイスイ書いてパッと消せる。
軽くて、薄い、A6 手帳サイズの電子メモパッド。
ボタンひとつで画面を消去
何度も繰り返し使える。電池1個で約3万回消去。電池交換可能。
筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶。
マグネット付きで、冷蔵庫などに貼り付け可能。14cmまで測れる便利な定規付き。
画面サイズ
約6インチLCD(93×124)
書換え回数
約3万回
質量(g)
75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×5.5×148(スタイラスを除く)
マグネット
あり
電池
CR2016コイン型リチウム電池1個
仕様
スタイラスホルダー、ストラップホール
材質
ABS
セット内容
本体、リチウムコイン電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明説明書(保証書付)
スイスイ書いてパッと消せる。筆記面積の増えた電子メモパッド
スリムフレーム採用で、筆記面積がUP
なめらかな書き心地 筆圧で線の太さが変わるハイコントラスト液晶
ワンタッチで画面を消去 スタイラス上部を消去スペースに近づけるだけ
冷蔵庫などに貼り付け マグネットでスチール面に貼り付け可能
セット内容
本体、コイン形リチウム電池(CR2016)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)
材質
ABS
質量(g)
約120
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約136×184×6(スタイラス除く)
機能
スタイラスホルダー、マグネット
電池
CR2016コイン形リチウム電池1個
使用環境温度(℃)
10~40
画面サイズ
約8.5インチLCD(約177×130mm)
保管温度範囲(℃)
0~45
使用可能回数
約3万回(電池交換式)
書きごこちなめらか!画面は感圧式なので筆圧で線の太さを変えられ、書きごこちもなめらかです。
優れた耐久性!約50000回書き換えが可能!
とてもコンパクト!超薄3.2mm/軽量110g!カバンやポーチに入れて手軽に持ち出せます。(突起部除く)
簡単操作!ボタンを押すと、瞬時に画面をリセット(消去)!
スタイラス付き!専用スタイラスを同梱。
画面サイズ
8.5インチLCD(182×125mm)
書換え回数
約5万回
付属品
スタイラス、スタイラスホルダー
材質
ABS、PC
質量(g)
約110
寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)
222×3.2×141(突起部除く)
8.9インチ、Windows11対応のタブレットPCです。キーボードを標準搭載なので、シーンにあわせてタブレットとしてもノートPCとしてもご使用いただける2in1モデル。
モバイルエクセル、日本語キーボード(かな入力対応)ですから、お手元に届いたその日からご利用いただけます。
3時間充電で約6時間連続駆動が可能です(使用環境や条件等により駆動時間は大きく変化します)。
使用しない時は手帳サイズに収納可能。小ぶりで機動力バツグンです。フロント200万・リア500万カメラ付き、ZOOM/TEAMS等にも対応
付属品
本体、日本語対応キーボード、ACアダプター、USBtypeA-typeCケーブル、取扱説明書
質量(g)
約608(ケース含む989)
本体寸法(mm)
221×167×11
対応OS
Windows11 home64bit
液晶サイズ
8.9
バッテリー
容量:8000mAh3.8V、充電時間:約3時間、駆動時間:約6時間
データメモリ
メモリ4(GB)/ストレージ64(GB)
解像度
2048×1536
操作
タッチパネル
外部端子
USB3.0×1/Type-C×1/microHDMI×1/microSDカードスロット×1/Φ3.5イヤホン×1
画素数
リアカメラ200万画素、インカメラ200万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
64
対象CPU形式
Intel Celeron Processor N4020 1.1-2.8G(デュアルコア)
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
【Android(TM)13】【バッテリー6000mAh】【内臓ストレージ64GB】【メモリ4GB】【UNISOC T606 8コア】
さまざまなシーンで活躍!タブレットで日常をアップデート。迫力の大画面10.1インチのタブレットです。〇迫力の大画面。書類や映像も見やすいサイズで楽しめる。B5ノートに収まるサイズ感。〇6種センサー搭載。地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。センサーが必要なアプリの使用をサポート。GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇6000mAhバッテリー。しっかり使える6000mAhバッテリー内蔵。〇8コアプロセッサ搭載。作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
仕様
●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB●外部接続端子:USB Type-CTM ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック
付属品
USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、 カードスロットピン、クイックスタートガイド
色
ブラック
ディスプレイ
10インチ
解像度
800×1280
使用CPU
T606
OS
Android(TM)13
関連資料
タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
カメラ仕様
インカメラ:5M(FF)、アウトカメラ:5M(AF)
容量(GB)
64
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
書いて消して繰り返し使える、8.5インチのデジタルメモパッドです。B5ノートとほぼ同じ大きさでデスクの脇に置いたり、バッグに入れて持ち運んだりできるコンパクトサイズ。はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字もなめらかに書けます。
用途書いて消して繰り返し使える、8.5インチのデジタルメモパッドです。 。B5ノートとほぼ同じ大きさでデスクの脇に置いたり、バッグに入れて持ち運んだりできるコンパクトサイズです。 。ワンタッチで画面消去が可能。本体中央のボタンを押すだけで、書いたものを簡単に消せます。 。スライド式のロック機能が搭載されているので、ボタンをスライドするだけで大切な情報をうっかり消してしまうミスを防ぎます。 。はめ込みタイプの筐体設計と強度の高いフィルムで、耐久性に優れた長く使える本体構造です。フィルムやボタンは10万回の耐久テストで検証済みです。 。付属の専用タッチペンは持ちやすい丸型形状で、ペン先は細く、細かい字を書きやすい形状です。 。本体の裏にタッチペンを収納できる専用スペースがあるので、紛失を防止します。マグネットで固定するので軽い力で取り外しが可能です。 。コイン形リチウム電池1個で使用可能で、交換も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容
デジタルメモパッド本体、テスト用電池(装着付属)
材質
ABS(電子パッド筐体)、POM(ペン先)、ABS
色
ブラック
質量(g)
約143(電池含む)
連続使用時間(時間)
約75
使用電池
CR2032
画面サイズ
8.5インチ
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約235×7×150
使用可能日数
約450日 ※1日の消去回数が約20回の場合
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
マグネットで描いたり消したり自由におえかき!
寸法(mm)
247×173×30
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】
TEモデルに比べて大幅にスペックアップ!!運転時のナビにも便利なGPSと各種センサー搭載で作業をサポート。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサー
書籍や動画はもちろん、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。ミドルスペックなので学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。
。8インチサイズでコンパクトながら細かい資料や動画も見やすい。持ち運びにも便利です。
WideVine L1 搭載でネット動画も高画質で視聴可能。
GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。
メモリやストレージ容量UP。TEモデルに比べて画像や動画をたくさん保存できます。WUXGAのクリアな画質での視聴が可能です
付属品
USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書
色
ブラック
質量(g)
約370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約126×8.7×209.5
解像度
1200×1920ピクセル
スピーカー
(出力)2
バッテリー容量(mAh)
5000
端子
Type-C
画面サイズ
8インチ
OS
Android(TM)13
関連資料
タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB)
カメラ仕様
アウトカメラ:約500万画素、インカメラ:約500万画素
容量(GB)
内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
HP ElitePOS用10.1インチ小型卓上タッチ/ノンタッチモニター。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサイネージに利用可能です。
付属品
キャプティブUSBTYPECケーブル(1.8m)
質量(kg)
1.49(スタンド含む)
電源
USB-C5V/3A,15W
表示部
10.1インチ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ディスプレイヘッド246.2×170.2×15(スタンド含まず)、スタンド部フットプリント119.98×179.97
角度調整範囲
(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)チルト15°~+90°/左右:なし/高さ調整なし/ピボット機能なし
コントラスト比
800:1
輝度
500cd/m2
表示色
(最大)16.1Mcolors
解像度
(最大)1280×800 @ 60 Hz
視野角
170°(水平)/170°(垂直)
応答速度
25ms
入力端子
USB-C(Upstream)(5Gbits/sec,5V/3A,Altmode)
画面サイズ
10.1インチ
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.1695×0.1695
アスペクト比
16:10
パネル
IPS w/LEDバックライト
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
消耗品が無く、繰り返し書き消しできるメモ。水に濡れても消えないので、水回りでも安心。筆記性能を見直しし従来品よりコントラストアップ、濃く維持できる。・どのような環境でも使いやすいナチュラルカラー。消しカスが無く、クリーンに使える。保存しておきたいメモは、Kaiteアプリで保存。シリコーン素材採用で、デスク上でずれにくく、片手でもスマートに書ける
付属品
イレーザー付き専用ペン、活性化バー
材質
本体/シリコーンゴム、PET、PVC 専用ペン・活性化バー/ABS、マグネット
質量(kg)
(付属品含む)39
外形寸法(mm)
W90×H90×D4
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
78×78
消しカスなし! 消耗品ゼロ! まるで紙に鉛筆で書くような書き心地
新開発のハイコントラストシート採用
磁性メモパッド「Clean note KaiteⅡS(カイテ2S)」
細字の書き味を追求した新しい専用ペンが搭載された新製品!
筆記時のペンの向きを分かりやすく改善しました!
[様々なシーンでご利用いただけます]
・〈在宅ワーク・ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに…
・〈筆談〉受付や窓口などでの説明に…
・〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに…
・〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに…
・〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい
[特長]
★消しカスゼロ、消耗品ゼロ
・インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔
・紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的
★ 目指したのは紙のような使い心地
・新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地
・明るく目に優しいライトグレーの磁性シート
・本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン
★ 筆記性能を最大化する専用ペン
・書き味とかきやすさを追求し、ペン先の形状・字幅を改良
・(細字0.5mm)
★ 消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー
・広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け
・独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます
★ 専用アプリで見やすく保存
・Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ
・無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します
★掲示できる
・2ヵ所のストラップホールがあるので、紐を取り付ければ掲示可能です
(紐は付属していません)
ホワイトボード板面に書いたものをそのまま残して手軽に持ち運べる。
考えをまとめるノートやメモ、事前に書いておくことができる為ミーティング用プレゼンツールとして、スタイリッシュにコミュニケーションを図れるツールとして活用できます。
スタンド機能付き。マグネット対応。付属の黒色マーカーはイレーザーとマグネット付き。この付属のマーカーで板面カバーをとじて固定します。
表示内容
無地
材質(表面)
ソフト鉄板/PET
付属品
イレーサー付マーカー黒1本
材質
ボード面:ソフト鉄板/PET、カバー:PU/再生紙/磁石/鉄板、マーカー:PP/フェルト/アルコール系インク、磁石
機能
持ち運び、スタンド、マグネット使用可