メモリボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
2,384件の「メモリボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SSD 512GB」、「2.5インチhdd」、「増設メモリー」などの商品も取り扱っております。
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値) 端子の端面をスロープ化でメモリー増設を容易に
付属品 取扱説明書 質量(g) 22 規格 DDR4 SDRAM 定格電圧(V) 1.2 機能 エラー検出なし 準拠規格 JEDEC 最大消費電力(W) 2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 133.4×31.3×4.3 動作環境 温度:0~85℃。湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間 6年間 ピン数(ピン) 288ピン バッファ仕様 なし メモリーモジュール規格 PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)。※JEDECの規格表示ではありません。 メモリークロック 2400MHz CASレイテンシー CL=17(PC4-2400使用時) SPD 対応 メモリーインターフェイス DIMM
1台ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2133/PC4-17000に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格 DDR4-SDRAM ピン数(ピン) 260 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーモジュール規格 PC4-17000 SPD 対応 メモリーインターフェイス S.O.DIMM
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2400/PC4-19200に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格 DDR4-SDRAM 保証期間 6年 ピン数(ピン) 288 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーモジュール規格 PC4-19200 SPD 対応 メモリーインターフェイス DIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2133/PC4-17000に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格 DDR4-SDRAM ピン数(ピン) 288 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーモジュール規格 PC4-17000 SPD 対応 メモリーインターフェイス DIMM
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR4 2133
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状 260Pin SODIMM non-ECC 規格 DDR4 SDRAM 電圧(V) 1.2 準拠規格 JEDEC 保証期間 無期限保証 ピン数(ピン) 260 メモリークロック 2133 CASレイテンシー CL15 SPD 対応 メモリーインターフェイス S.O.DIMM
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DDR4-2400/PC4-19200に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格 DDR4-SDRAM 保証期間 6年 ピン数(ピン) 260 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーモジュール規格 PC4-19200 SPD 対応 メモリーインターフェイス S.O.DIMM
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2666/PC4-21300に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格 DDR4-SDRAM 準拠規格 EU RoHS指令準拠 保証期間 6年 ピン数(ピン) 288 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーモジュール規格 PC4-21300 SPD 対応 メモリ規格 DDR4-2666 メモリーインターフェイス DIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品 取扱説明書 質量(g) 9 規格 DDR3 SDRAM 定格電圧(V) 1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時) 機能 エラー検出なし 準拠規格 JEDEC 最大消費電力(W) 1.35V時:4.97。1.5V時:6.12 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 68×30×4 動作環境 温度:0~85℃。湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間 6年 ピン数(ピン) 204 バッファ仕様 なし メモリーモジュール規格 PC3L-12800 メモリークロック 1600MHz CASレイテンシー CL=11(PC3-12800使用時) SPD 対応 メモリーインターフェイス S.O.DIMM
1式
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
形状 メモリモジュール:260pin DIMM 形式 メモリ:DDR4-SDRAM 規格 メモリ:DDR4-3200 保証期間 6年 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーモジュール規格 PC4-25600 SPD 対応 メモリーインターフェイス DIMM
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質メモリーを増設して快適に
付属品 取扱説明書 質量(g) 16.4 規格 DDR3 SDRAM 定格電圧(V) 1.5 機能 エラー検出なし 準拠規格 JEDEC 最大消費電力(W) 6.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 134×30×5 動作環境 温度:0~85℃。湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間 6年 ピン数(ピン) 240 バッファ仕様 なし メモリーモジュール規格 PC3-12800 メモリークロック 1600MHz CASレイテンシー CL=11(PC3-12800使用時) SPD 対応 メモリーインターフェイス DIMM
1式
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
付属品 取扱説明書 質量(g) 12 規格 DDR4 SDRAM 定格電圧(V) 1.2 機能 エラー検出なし 準拠規格 JEDEC 最大消費電力(W) 2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 69.6×30.0×4.1 動作環境 温度:0~85℃。湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間 6年間 ピン数(ピン) 260ピン バッファ仕様 なし メモリーモジュール規格 PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)。※JEDECの規格表示ではありません。 メモリークロック 2400MHz CASレイテンシー CL=17(PC4-2400使用時) SPD 対応 メモリーインターフェイス S.O.DIMM
1台ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR4 2400
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
メモリーインターフェイス UDIMM 規格 DDR4 SDRAM SPD 対応 ピン数(ピン) 288 電圧(V) 1.2 形状 288Pin UDIMM non-ECC CASレイテンシー CL17 保証期間 無期限保証 メモリークロック 2400 準拠規格 JEDEC
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコンパワー(Silicon Power)DRAMデスクトップ用 DDR3-1600
仕様 ●チップ密度:256Mx88Chips/256Mx816Chips/256Mx164Chips/256Mx168Chips/512Mx88Chips/512Mx816Chips 電圧 1.5V 保証期間 永久保証 ピン数(ピン) 240-PIN 使用帯域 PC312800/10600/8500 動作周波数(MHz) 1600/1333/1066 CASレイテンシー CL11(1600)/CL9(1333)/CL7(1066)
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DDR4-2666/PC4-21300に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格 DDR4-SDRAM 準拠規格 EU RoHS指令準拠 保証期間 6年 ピン数(ピン) 260 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーモジュール規格 PC4-21300 SPD 対応 メモリ規格 DDR4-2666 メモリーインターフェイス S.O.DIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品 取扱説明書 質量(g) 16.4 規格 DDR3 SDRAM 定格電圧(V) 1.5 機能 エラー検出なし 準拠規格 JEDEC 最大消費電力(W) 6.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 134×30×5 動作環境 温度:0~85℃。湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間 6年 ピン数(ピン) 240 バッファ仕様 なし メモリーモジュール規格 PC3-12800 メモリークロック 1600MHz CASレイテンシー CL=11(PC3-12800使用時) SPD 対応 メモリーインターフェイス DIMM
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格 DDR3 SDRAM 保証期間 無期限保証 ピン数(ピン) 204 メモリーモジュール規格 PC3-12800 メモリークロック 1600 CASレイテンシー CL11 SPD 対応 メモリーインターフェイス S.O.DIMM
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g) 63 保証期間 3年
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Micron製チップ搭載のノートPC用スタンダードモデル
仕様 チップメーカー:Micron、Clock2400MHz、メモリタイミング(CL):17 規格 DDR4 SDRAM 保証期間 永久保証 ピン数(ピン) 260 メモリーモジュール規格 PC4-19200 メモリーインターフェイス SO-DIMM
1台
特価
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスクトップPC用メモリモジュール。240Pin DDR3L-1600 PC3L-12800に対応。デスクトップPC用低電圧タイプのメモリーです。 低電圧タイプのPCでは、 1.35Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
仕様 (CL値)CL11 形状 (メモリモジュール)240Pin UDIMM non-ECC 電圧(V) 1.35 周波数(MHz) 1600
1枚ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)