メモリースティックのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
182件の「メモリースティック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb メモリー 1TB」、「セキュリティUSBメモリー」、「usb2.0」などの商品も取り扱っております。
持ち運びに便利なキャップをなくさないスライド式
対応OS Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 寸法(mm) 56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ) キャップタイプ スライド式 インターフェイス USB2.0
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

読込速度180MB/sの超高速データ転送を実現。アルミ素材を使用したスリムデザインで、スタイリッシュな超高速USB3.0メモリ”FALDA(ファルダ)”。
インターフェイス USB3.0/USB2.0 質量(g) 約11 電源 USBバスパワー キャップタイプ スライド式 対応機種 Windows 10/8.1/8/7(SP1含む)/Vista(SP1、SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11/10.12 が動作するMacintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×21×8 保証期間 1年 コネクタ USB タイプA オス セキュリティ PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スライド式USBコネクタを採用したキャップレスデザイン。ストラップホール付き。データ管理ツール「Transcend Elite」をダウンロードすれば任意で暗号化にも対応。
インターフェイス USB2.0 寸法(mm) 63.6×21.2×10.6 ブラック 質量(g) 4.9 キャップタイプ スライド式
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで持ち運びに最適なスティックタイプ!デジカメなどで撮った写真をパソコンへ高速転送できるUSB3.0対応メモリカードリーダ。
インターフェイス USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作) 対応メディア 【SDメモリカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I,UHS-II)、SDXC(UHS-I)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC(※)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※(※)別途専用アダプタ必要 付属品 ユーザーズマニュアル×1 質量(g) 約12 対応OS Windows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状 USB[A](オス)x1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約71×21.7×10 電源電圧(V) 5 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間 6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480 スロット数(個) 2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイス USB3.0/2.0 質量(g) 10 電源 USBバスパワー 対応機種 Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ) コネクタ USB タイプA オス
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB3.0対応で高速データ転送を実現!シンプルなデザインで使用シーンを選ばないUSBメモリ。
インターフェイス USB3.0/USB2.0 質量(g) 約9 電源 USBバスパワー キャップタイプ キャップ式 対応機種 Windows 10/8.1/8/Windows 7(SP1含む)/Vista(SP2)が動作するWindowsパソコン、およびMac OS X 10.8/10.9/10.10/10.11 が動作するMacintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×18×8.5 保証期間 1年 コネクタ USBタイプAオス セキュリティ PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で軽量ボディ。 USBポートに挿し込むだけの簡単接続。 環境に配慮したRoHS指令対応。 便利に活用する7つの機能SP-Widgetソフトウェア対応。 ストラップホール付き。
ブラック 質量(g) 10 外形寸法(mm) 60.6×18.0×8.1 対応OS Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.3.x、Linux 2.6.x 挿抜耐久 回数:10000回以上 インターフェイス USB 2.0 (USB1.1互換)
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。
セキュリティ PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト] インターフェイス USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 電源 USBバスパワー キャップタイプ ノック式
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンパクトなJetFlash 350はシンプルかつ流線型のブラックカラーハウジング採用で、どんな好みにも合わせられる万能のデザインです。
ブラック 質量(g) 8.5 対応機種 Windows Me/2000/XP/Vista/7/8、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降。(但し、eliteソフトウェアはWindows 2000/XP/Vista/7のみに対応。) サイズ(mm) 61.5×18.59×8.7 インターフェイス USB 2.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデル。シンプルなデザインで使いやすい、バリュータイプUSBメモリ。
電源 USBバスパワー 保証期間 1年
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。
用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに 仕様 最大転送速度:- キャップタイプ キャップ式 保証期間 1年間 インターフェイス USB2.0
1個
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タブレットやスマートフォンで、各種メモリカードのデータを読み書きできる。 USB[microB]コネクタを装備。SDXCメモリーカードに対応、多彩なメディアを読み書き可能。 主要なメディアに対応。アクセスランプを装備。USBバスパワー駆動。
インターフェース USB2.0 ブラック 対応メディア 【SDメモリカード】SD、SD(Highspeed、proHighspeed)、Class2、4、6、10/Wii・DSi用/SDHC、SDHC(Class2、4、6、10、UHS-I)/SDXC、SDXC(UHS-I)/miniSD(別途専用アダプタ必要)/miniSDHC Class2、4、6(別途専用アダプタ必要)/TransFlash/microSD/microSDHC (Class2,4,6,10,UHS-I)(別途専用アダプタ必要)。【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro(別途専用アダプタ必要)。【メモリースティック】MS/MS PRO/PRO(HighSpeed)/Duo/Duo(MagicGate、MagicGate HighSpeed)/PRO Duo/PRO Duo(High Speed)、MARK2/PRO-HG Duo/ROM/micro(M2)(別途専用アダプタ必要)PSP(R)用Duo/PSP(R)用PRODuo(別途専用アダプタ必要) ケーブル長(mm) 約70(コネクタ除く) トラスコ品番 828-2905 質量(g) 18 対応OS Android4.0以降(ホスト機能有り) コネクタ形状 USB[microB](オス)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×24×12(ケーブル除く) 電源電圧(V) 5 動作温湿度範囲 5~40℃/30~80%(結露なきこと) スロット 3 データ転送速度 (最大)USB2.0ハイスピードモード/480Mbps(理論値)
1個
999 税込1,099
当日出荷

美しいシンプルなデザインで使用シーンを選ばない。2種のセキュリティソフトに対応したシンプルUSB2.0メモリ。
キャップタイプ キャップ式 インターフェイス USB2.0
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スライド方式だからキャップを紛失する心配不要。強固な暗号化方式「AES256bit」採用のセキュリティソフトが使えるハイコストパフォーマンスモデルのUSB3.1(Gen1)/USB3.0対応スライド式 バリュータイプUSBメモリ。
インターフェイス USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー キャップタイプ スライド式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×21×10(コネクタ収納時) 保証期間 1年 セキュリティ PASS(Password Authentication Security System) [パスワード自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワード自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
ブラック 質量(g) 約10 外形寸法(mm) 60.0×20.8×7.8(USBコネクタ収納時) 電源 USBバスパワー接続 セキュリティ パスワード、HW暗号化(AES256bit)機能 インターフェイス USB3.0/2.0/1.1 キャップタイプ スライド式 コネクタ USB タイプA オス
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親指 1 本で簡単操作のキャップレス設計。便利なストラップホール付。
インターフェイス USB2.0 寸法(mm) 60×20×9 質量(g) 10 キャップタイプ スライド式 対応OS Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.x 以降, Linux 2.4.x 以降
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お手頃価格なのにこれ1台で主要メディアに対応! コンパクトフラッシュのピン折れ防止機構を搭載!長年の不満をこのカードリーダーなら解決できる 写真やメディア、名刺などを立てられるスリット付きで、机の上で便利に使える
対応メディア コンパクトフラッシュ、メモリースティックDuo/PRO Duo、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm) 約50 インターフェース USB2.0 / 1.1(Type-A) 付属品 取扱説明書、保証書 質量(g) 約37 対応OS OS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種 USB2.0 Type-A端子搭載のWindowsパソコン、USB2.0 Type-A端子搭載のMac、PlayStation(R)4、PlayStation(R)3 対応 Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×13×42(ケーブル含まず) 消費電流(mA) 最大:500 動作環境 温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間 1年間
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マカフィー社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。
インターフェイス USB3.0/2.0/1.1 コネクタ形状 USB3.0 TypeA 質量(g) 約10 電源 USBバスパワー接続 ホワイト 対象パソコン USBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できること
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。
電源 USBバスパワー 対応OS Windows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOS コネクタ形状 USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 18×70×8.2/約11 インターフェース USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応 動作環境 USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器 保証期間 1年間 動作温度、湿度範囲 0~35/10~90※結露無き事 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主要メディアに対応しながらコンパクトサイズを実現。持ち運びに便利なケーブル一体タイプの小型メモリリーダライタ。
インターフェイス USB2.0 対応メディア 【SDカード】SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-Ⅱ)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC別途専用アダプタ必要。【マルチメディアカード】MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro別途専用アダプタ必要。【メモリースティック】MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)、PSP(R)用MSDuo別途専用アダプタ必要。【コンパクトフラッシュ】コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ ケーブル長(cm) 約50(コネクタ除く) 質量(g) 約35 コネクタ形状 USB[A](オス)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×35×13(ケーブルを除く) 電源電圧(V) 5 動作環境 温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB2.0ハイスピード/480 スロット 4
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)