- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- メモリ付き容器のおすすめ人気ランキング
メモリ付き容器のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新116件の「メモリ付き容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「計量カップ」、「容器」、「10リットル計量カップ」などの商品も取り扱っております。
目盛がモールド成型されているため、薬品や摩擦で擦り切れません。
材質
容器/ソーダ石灰ガラス、キャップ/PP、ライナー/PTFE
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
約120
目盛精度が良く(±3%※)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質(キャップ)
フェノール樹脂黒キャップ
材質(パッキン)
ダブルPTFE/シリコン
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)
クリア
色(フタ)
クリア
グラスボールの重みによってジャバラが曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが出来ます。
どんな方向へ洗浄瓶を傾けても、液のある所にグラスボールがしっかりついて行きます。逆さでの使用も可能なので、これまで洗浄する事が難しかった角度での洗浄も可能になりました。
材質
チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP
目盛
あり
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
HDPE
材質(ノズル)
HDPE
1目盛(mL)
20
口内径(Φmm)
39.5(±0.5)
多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
材質
本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色) パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン
種類
手付ビーカー
材質
PS(ポリスチレン)
中栓がなく、開け閉めの作業がいらないので、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。
材質
ポリプロピレン(PP)
10L・5升まで計量
注ぎ口は液ダレしにくい形状です。
透明度の高い樹脂を使用し見やすいカラーメモリで軽量が楽に。
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
高さ(mm)
300
口径(Φmm)
255
特性
注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
持ち手
あり
仕様
オートクレーブ可能
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)
ポリエチレン
色(本体)
白
色(フタ)
白
材質(フタ)
ポリエチレン
中栓なし
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
121
目盛
あり
色(フタ)
クリア
同サイズでスタッキングできるので収納時に場所を取りません。
耐熱温度(℃)
120
材質
ポリプロピレン
ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
材質
本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール
目盛
あり
1目盛
1L
もれ防止タイプ。
中栓なし。
国際連合が定めた危険物輸送のための内部包装容器(Inner Packaging=IP)類の内、高品質のポリエチレン製または他の適当なプラスチック製容器のものがIP2です。強固な構造ともれ防止のキャップが求められます。
仕様
IP2マーク、材質、容量、登録番号が底部に刻印してあります。
材質
本体/ HDPE(高密度ポリエチレン) キャップ/ PP(ポリプロピレン樹脂)
タイプ
IP2タイプ
目盛
なし
材質
並ガラス
材質(本体)
並ガラス
目盛
なし
材質(フタ)
外ブタ/PP、内ブタ/PE
サンプルの保管に適した広口ガラス瓶です。
材質(本体)
並ガラス
色(本体)
クリア
目盛
なし
色(フタ)
赤
材質(フタ)
PP
材質(中栓)
PE