- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- メルティングポットのおすすめ人気ランキング
メルティングポットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新95件の「メルティングポット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフロー炉」、「電気溶解炉」、「はんだ槽 小型」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA305S
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥287,000
税込¥315,700
翌日出荷
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm)
320Φ×350
電源(AC V)
100 50/60Hz
発熱体
カンタルA-1
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)
900
付属品
ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト
寸法(mm)
180×200×210
質量(kg)
3.6
電源
AC100V・500W
炉内寸法(mm)
70×110×50
温度制御
半自動、PID方式
入力調節器付きで、5.5~100%を無段階に調節できます。
タイプ
フラスコ用
電源(V)
AC100(コンセント付)
ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態での作業が可能です。
ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン。
ヒーター通電時にLEDランプが点灯します。
カス取りスキージ付
用途リード線の予備はんだ。
温度(℃)
(ツボ)270~530
溶解はんだ量(g)
約300
消費電力(W)
130
定格電圧
100V AC 50/60Hz
制御方式
時間比例制御方式
ヒーター
ニクロムヒーター
溶解所要時間
約10分(ボリュームMax.設定時)
扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。
デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。
最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。
温度設定範囲(℃)
100~900
炉内寸法(mm)
90×110×70
分解能
(温度)1℃、(時間設定)1分
タイマー
ON、OFF、SVタイマー
安全機構
センサー異常検知、過昇防止リレー、過電流ヒューズ
電源
AC100V 50/60Hz
電流(A)
5
電源コード
2Pプラグ付 2m
外形寸法(mm)
210×260×290
アズワン品番
1-5921-01
材質
(外装)スチール耐熱塗装仕上、(炉体)セラミックファイバー
質量(kg)
約5
センサー
K型熱電対
温度制御方式
PID
1個
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。
幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。
昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
温度設定範囲(℃)
100~1200
最高温度(℃)
1200
温度設定
(分解能)1℃
温度制御方式
PID制御SSR出力
プログラム機能
16ステップ4パターン
センサー
R型熱電対
ヒーター
カンタルヒーター4面(全側面)合計1400W
電源
AC100V 50/60Hz 約14A
電源コード(m)
2(3Pプラグ付き)
タイマー設定
0分~99時間59分(1分単位)
安全機構
センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー
質量(kg)
約20
アズワン品番
1-5929-01
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×345×373
炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×100
材質
[外装・炉体] 耐火断熱材
1個
¥379,000
税込¥416,900
当日出荷
16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。
温調精度の高いPID制御により、熱処理や温度試験等にお使いいただけます。
温度異常時には、ヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。
軽量・コンパクトですが、炉内を広く設計しています。
温度勾配の設定が可能です。
4面ヒーターの採用により、昇温時間を短縮しています。
制御方式
PID制御
センサー
K型熱電対
設定温度範囲
100~900℃
プログラム機能
16ステップ、4パターン
温度設定単位
1℃
時間設定単位
1分
付属品
セラミックボード、ピンセット(240mm)
材質/仕上
外装:スチール塗装仕上。内装:セラミックファイバー
電源(V)
AC100V 50/60Hz
電源コード
2Pプラグ、2m
小さな基板のはんだ付け、基板の修正に最適。
ネジを緩めるだけの槽交換が簡単にできる。はんだの種類によって槽を替えたり、本体ひとつで大きさの違う槽(50角と75角)を使い分けたりと、一台で多様にお使いいただけます。
立ち上がり特性の向上で立ち上がり時間が早くなりました。
槽寸法(mm)
50×42×50
制御温度(℃)
200~450(槽50角使用時)
トラスコ品番
835-6872
セット内容
FX-300小型アナログはんだ槽(槽50角)、除去プレート、六角レンチ
質量(kg)
本体/1.7(除はんだ・コード)・はんだ/0.85
消費電力(W)
195
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
143×100×220
電源(AC100V)
50/60Hz
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
横幅が20cmにも満たないコンパクトタイプの電気炉です。 4面ヒーター方式を採用しており、焼成ムラもありません。
最高温度(℃)
1000
付属品
クラ(小)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材、セラミックボード、ブランケット
寸法(mm)
185×230×225
質量(kg)
4
電源
AC100V・400W
炉内寸法(mm)
85×120×60
温度調整方法
デジタル温度調節(1℃単位)
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
温度設定が可能な半自動式ですので、安定した焼成ができます。
最高温度(℃)
900
炉内寸法(mm)
70×120×50
外寸法(mm)
180×200×210
はんだの種類に合わせたパラメーター設定が可能。
長寿命特殊コートはんだ槽付。
デジタル表示で温度管理が確実にでき、高い温度精度を実現。
槽内寸法(mm)
50×43.5×50
制御温度(℃)
200~450(50角槽)
仕様
デジタルタイプ、パラメーター設定、オフセット方式、タイマー機能、特殊コートはんだ槽(50角)(溶解はんだ容量0.85kg)
トラスコ品番
334-4797
セット内容
本体/電源コード付、特殊コートはんだ槽50角(No.A1539)、除去プレート(No.B2932)、はんだ屑受け(No.B2919)、六角レンチ/2.5mm(No.B1417)
質量(kg)
1.7(除はんだ・コード)
消費電力(W)
200
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
143×100×220
電源コード
3芯ゴムコード、2極接地型プラグ付
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
付属品
棚板(140×160mm)2枚、サイコロ4個、ピンセット
質量(kg)
14
電源(V)
AC100
炉内寸法(mm)
170×170×150
温度制御方式
全自動プログラム制御(2パターン8ステップ)
消費電力(kW)
1.3
最高使用温度(℃)
1300℃(昇温時間3~5時間)
ハンダ槽用の棒状タイプ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。
質量(g)
200
融点(℃)
183
焼成中の表面温度を抑えた安全設計です。断熱効果を高めたレンガ・ボードの多重構造です。炉内高さ300mmと広く、多用途に利用できます。
用途各種試料の熱処理。
温度設定範囲(℃)
200~1270(10パターン)
仕様
ヒーター線方式:コイル式(材質パイロマックスC)
トラスコ品番
336-8033
質量(kg)
64.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1500
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×270×300
容積
22L
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×565×720
1台
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
フラスコに接する部分や外装に一切ガラス繊維を一切使わない全SUS製の密閉一体構造のマントルヒーターです。
裸火の危険性が無く、万一フラスコが破損した場合でも液がヒーター内部に全く浸透しません。
また、密閉構造で周囲のガスが入る事もありません。
近年、防爆性が要望される施設でも多くのご要望があり、お使い頂いております。
最高使用温度(℃)
280
材質
ステンレス(SUS304)
炉内が大きく、様々な立体物に適しています。 300Tは1面、300STは3面ヒーター方式です。
最高温度(℃)
1000
付属品
クラ(大・中・小・三角)、金網、ピンセット、高温用炉床板(アランダム)、補修材
寸法(mm)
330×380×335
電源
AC100V・1.0kW
炉内寸法(mm)
160×200×85
温度調整方法
ダイヤル式温度自動調節器、デジタル温度調節(1℃単位)
トランスリード線の予備はんだや小型プリント基板はんだ付などに適した鉛フリー対応はんだ槽。
PID制御による確実な温度管理が可能。(センサーフィードバックによるON-OFF制御可能)
室温-500℃まではんだ槽の温度を設定可能。
デジタルキーロック式で確実な温度管理が可能。
ケース温度が低い安全設計。
温度(℃)
(ツボ)500(MAX)
設定温度(℃)
(最高)500
溶解はんだ量(g)
約850
トラスコ品番
849-8548
材質
(はんだツボ)鋳鉄
長さ(mm)
50
内径(Φmm)
50
電圧(V)
100
消費電力(W)
420
定格電圧
100V AC 50/60Hz
制御方式
PID制御方式
内寸法(mm)
(ツボ部)高さ50×長さ50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
174×285×142
電源コード(m)
1.5(インレッド 3芯コード)
ヒーター
セラミックヒーター
溶解所要時間
50分(MAX設定時)
1台
¥84,980
税込¥93,478
13日以内出荷
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
限界温度(℃)
1200(最高)/1100(常用)
材質
(炉体)セラミック成形品
電源
AC100V
温度範囲(℃)
常用~1000
炉内寸法(mm)
Φ60×260
ヒーター
カンタル線
外寸法(mm)
186×300
昇温時間
約25分(常温~1100℃)