- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- メロディスムーズSTのおすすめ人気ランキング
メロディスムーズSTのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新44件の「メロディスムーズST」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「買い物カート4輪」、「ショッピングキャリー」、「椅子 キャリー」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチで高さ調節可能。駐車ストッパ付。ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。4輪360°キャスター。バッグは保冷仕様タイプ。
材質
本体:アルミ、タイヤ:EVA、バッグ材質:表生地/ポリエステル、保冷材/発泡ポリエチレン、裏生地/ナイロン
質量(kg)
2.3
幅(cm)
折りたたみ時:59、バッグ:37
高さ(cm)
折りたたみ時:30.5、バッグ:29
奥行き(cm)
折りたたみ時:23.5、バッグ:19
大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。バッグは保冷仕様タイプ。
材質
フレーム:アルミ、バッグ:(小花BK・Bグレー)ポリエステル、(ブラック)ナイロン
質量(kg)
約2.3
積載荷重(kg)
8
ケース入数
2
寸法(cm)
幅23.5×奥行30.5×高さ68~84(5段階/4)
標準装備品
1WAYキャスター(360°)、駐車ブレーキ、杖・傘立て、保冷
バッグ容量(L)
約12
車輪サイズ(cm)
前輪10×後輪10
足さばきも楽で歩行使用しやすい機能が充実。若年層の方にも抵抗感無くご使用いただける商品です。
ワンタッチ式アップダウン機能。手元の操作で簡単にアップダウンできます。
2WAYブレーキ。ブレーキ・ストッパの一体型システム。上に握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
横押し使用タイプ。体のサイドで使用できるので足元がきになりません。
生ものや冷凍食品などの買い物に大変便利な保冷仕様のバッグです。
前輪2WAYキャスター。固定(0度)、左右各50度、使用ニーズに合わせて楽に操作が出来ます。
積載荷重(kg)
(バッグ)8
仕様
ワンタッチ高さ調節、2WAYブレーキ、伸縮コンパクト、傘受け付、保冷バッグ
質量(kg)
2.5
タイヤサイズ
(前輪)12cm、(後輪)12cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(バッグ)17×29×37
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
(使用時)24×36.5×72~84、(収納時)24×36.5×66
高さ調節
4段階(ピッチ約4cm)
ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
材質
ステンレス
質量(kg)
8.5
色
シルバー
材質(キャスター)
PP+PVC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×350×590
材質(ハンドル)
アルミ
トレー外寸(mm)
489×246×42
材質(トレー)
PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段)475X225X150、下段)475X225X340
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
外出時に杖やシルバーカーなどの歩行補助具の使用に抵抗がある方、街中や旅行などで荷物を持ち歩く方に最適です。
360度回転する4輪キャスターなので、軽い力で扱えます。
材質
本体:アルミ、袋:ナイロン・ポリエステル、持ち手:ポリウレタン、バッグ持ち手:合皮
幅(cm)
折りたたみ時:31.5、バッグ:28
高さ(cm)
折りたたみ時:55、バッグ:37
奥行き(cm)
折りたたみ時:20、バッグ:19.5
作業現場での道具、小物の移動に最適です。ころがす+手さげの2wayタイプです。キャスター付で持運びが便利です。
ジッパー付のフタには伸縮生地の窓があるのでフタを開いた状態でも取っ手がのばせて持ち運べます、また水平器などがさせます。
表面生地は撥水処理を施しているので雨の日も安心して持ち歩けます。腰袋、小物入れ(別売)なども取り付けられます。
用途作業現場への移動時に最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×250×380
ポケット数
正面4個
外寸法・幅(mm)
380
外寸法・高さ(mm)
380
外寸法・奥行(mm)
250
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
前輪キャスターは自在45°のみとなります。
色
ブラウン
ブレーキ
ハンドブレーキ
質量(kg)
2.6
容量(kg)
10
車輪
5.7インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×41×75~85.5
主材質
(フレーム)アルミ、(袋)ナイロン、(キャスター)EVA
バッグ寸法(mm)
80×300×300(×2面)
折りたたみ寸法(cm)
21×41×75
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。
ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。
便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。
ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。
耐荷重(kg)
(バッグ)8
仕様
傘ホルダー付、後ろポケット付
質量(kg)
2.3
車輪径(Φmm)
100
ピッチ(mm)
40(5段階)
ハンドル高さ(mm)
680~840
収納時寸法(mm)
H590×W235×D305
使用時寸法(mm)
H680~840×W235×D305
バッグ寸法(mm)
H370×W190×D290
折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品
荷物固定用ゴム
材質
荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム
材質(本体)
アルミ
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に
幅(mm)
230
全長(mm)
955
質量(kg)
1.285
材質(本体)
(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC
奥行(mm)
319.2
耐荷重(kg)
20
荷台寸法(mm)
319.2×230
収納時寸法(mm)
435×85×235
タイヤサイズ
75mm
特性
軽量
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬
材質
樹脂
材質(本体)
コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ
材質(キャスター)
車輪:PVC、シャフト:金属
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます。
材質
ポリエステル
エスコ品番
EA927CJ-4
質量(kg)
2.42
容量(L)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×279×559
1個
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
すぐれた走行安定性と車体の軽量化を同時に実現。
防水加工生地を使用。背面に小物入れネット付。
耐荷重(kg)
100
容量(L)
(フロントバッグ)4、(小物ポケット)1
ブレーキ
ハンドブレーキ、駐車用ブレーキ
質量(kg)
3.7
ハンドル高さ(mm)
800・850・900・950・1000(5段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42.6×55.7×80~100
主材質
(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン
タイヤ外径(mm)
138
バッグ寸法(mm)
【フロントバッグ】150×120×280、【小物ポケット】230×40×200
折りたたみ寸法(cm)
42.6×31×73.7~93.7
座面幅(cm)
22.8
座面奥行(cm)
20.7
座面高(cm)
44
横で押して使用するタイプのショッピングカートです。
耐荷重(kg)
8
材質
本体部:アルミ、タイヤ:EVA、ホイル:PP、バッグ材質:中綿/ポリエステルファイバー、バッグ材質:保冷材/発泡ポリエチレン
質量(kg)
8
幅(cm)
収納時:24
高さ(cm)
収納時:66
奥行き(cm)
収納時:36.5
スムーズに使用しやすいベアリング仕様です。
ワンタッチのレバー操作で駐車ストッパをかけることができます。
耐荷重(kg)
8
質量(kg)
約2.5
車輪径(Φmm)
前後約100
幅(cm)
収納時:23.5
高さ(cm)
収納時:59
奥行き(cm)
収納時:30.5
ゆったり座れるベーシックタイプ。
幅の広いシートで広々とした快適な座り心地。
あきのこないデザインと、幅の広いシートで広々。肘かけもついて快適な座り心地を実現じました。
前輪キャスターの仕様は、固定・90°・360°の可動式となっております。
ブレーキ
ハンドブレーキ
質量(kg)
6.5
耐荷重(kg)
100
車輪
前輪/7インチ(ダブルキャスター3WAY)、後輪/7インチ
ハンドル高さ(mm)
800~900(無段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51×62.5×80~90
主材質
(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA、(シート)PVC
バッグ寸法(mm)
280×340×200
折りたたみ寸法(cm)
51×28×74
座面幅(cm)
36.5
座面奥行(cm)
32
座面高(cm)
43
車輪
(前輪)6インチダブルキャスター3WAY、(後輪)6インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47×56×80.5~89.5
高さ調節
4段階
主材質
(シート)ナイロン・PVC、(フレーム)アルミ、(キャスター)EVA
バッグ寸法(mm)
250×200×360
折りたたみ寸法(cm)
47×31×88
座面幅(cm)
29
座面奥行(cm)
24
座面高(cm)
42.5
軽くて持ち運びらくちん!お洒落なカラーで楽しくお買い物。 2.95kgで持ち運びらくらく クルマでも!電車でも!バスでも!軽量なので気軽に持ち込める! ふわふわクッションで優しい座り心地 おしりが痛くなりにくい! バッグに合わせたカラーリングのフレームとホイール とってもおしゃれ! アルミアルマイト仕上げ 最大積載荷重:1.5kg 最大使用者体重:80kg 折りたたみ寸法:幅415×奥行215×高さ825mm 座面寸法:幅250×奥行175×座面高さ435mm 袋寸法:幅230×奥行205×高さ255mm 前輪サイズ:122mm 後輪サイズ:122mm 袋容量:約12リットル ※バッグ寸法より算出 使用対象者:自立歩行可能な方 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ワンタッチ) 足元ストッパー フレーム折り畳み式 反射機能 杖立て 押し手高さ:765~905mm 4ポジション
耐荷重(kg)
80
バッグ容量(L)
4
質量(kg)
2.95
キャスター
(前輪)固定
材質(フレーム)
アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.5×49.5×76.5~90.5
前輪(mm)
122
後輪(mm)
122
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)
25×17.5×43.5
使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
用途機内持込ケースとして最適なサイズです。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様
キャスター付、伸縮ハンドル付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
材質(本体)
耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造
ツインリブ
防塵防水性能
IP67
Oリング
ネオブレン
バルブ
自動気圧調整
外寸法・幅(mm)
559
外寸法・高さ(mm)
229
防水性
IP67
外寸法・奥行(mm)
351
有効内寸法・奥行(mm)
279
有効内寸法・高さ(mm)
193
有効内寸法・幅(mm)
501