メンバフのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
86件の「メンバフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「綿バフ」、「アルミ バフ グラインダー」、「ネルバフ」などの商品も取り扱っております。
ライムCP ヤナセ(柳瀬)ランキング1位
ヤナセ(柳瀬)ライムCP
質量(g)850サイズ(mm)55×175×45RoHS指令(10物質対応)対応最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
1個
2,498税込2,748
当日出荷

布バフ モノタロウランキング2位
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質純綿適合材各種金属
1個
309税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ライムL ヤナセ(柳瀬)ランキング3位
ヤナセ(柳瀬)ライムL
質量(g)850サイズ(mm)55×175×45RoHS指令(10物質対応)対応最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
1個
2,598税込2,858
5日以内出荷

バイヤスメンバフ(オレンジ処理) ヤナセ(柳瀬)ランキング4位
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。オレンジ適合材ステンレス、アルミ、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798税込5,278
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

バイヤスメンバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)ランキング5位
1個
2,898税込3,188
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

クロム未使用品 ノークロム24と同じくバフを固まらせることなく、脱脂性に優れています。
用途硬質金属の鏡面光沢仕上げ、ステンレス、クローム等の硬質メッキ面等に。適合材硬質金属、ステンレス、クローム等仕様使用バフ/バイヤスメンバフ、エメリーバフトラスコ品番405-0177質量(g)500外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×55×40RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998税込3,298
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ライムST
最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフRoHS指令(10物質対応)対応
1個
679税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質(本体)麻、(糸)純綿
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ライム2号
質量(g)850サイズ(mm)55×175×45RoHS指令(10物質対応)対応最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
1個
3,298税込3,628
5日以内出荷

綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)10材質綿布、サイザル麻適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。厚さ(mm)約45オレンジ
1枚
6,398税込7,038
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プリーツをもつオープンフェイスの柔らかいソフトタッチのバフです。
タイプ色処理最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2800RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998税込6,598
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。厚さ(mm)約8材質綿布種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
1枚
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ
タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)6~10材質古綿生地適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
1枚
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

プリーツをもつオープンフェイスの柔らかいソフトタッチのバフです。
タイプ無処理RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698税込6,268
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1枚
2,330税込2,563
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
1枚ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、。低速用:9000適合材一般金属、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,198税込3,518
当日出荷

ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)4~5材質綿布適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
1枚
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)