- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- メーターカウンターのおすすめ人気ランキング
メーターカウンターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新153件の「メーターカウンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル 長 測定」、「ワイヤー測定器」、「ケーブルカウンター」などの商品も取り扱っております。
質量(g)
620
取付寸法(mm)
前後47×左右87
取付穴径(Φmm)
Φ6×3カ所
リセット
ツマミ
表示数字(mm)
4.5×6.5
高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。
正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ
付属品
メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ
使用温度範囲(℃)
-5~+40(氷結しないこと)
使用湿度範囲
85%RH以下(結露しないこと)
織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。
トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品
メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個
質量(g)
545
桁数
5桁
リセット
ツマミ方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減!
測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測
回転方向
正回転
RoHS指令(10物質対応)
対応
直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。
一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
取り付け型としても使用できます。
測定範囲
長さ:1cm~1km
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
220
測定単位
1cm
アズワン品番
65-1694-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
0.24%以内
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。
ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。
回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
テーブルの左右に取り付け可能です。
測定範囲
長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm
車輪径(Φmm)
50
測定単位
1cm
アズワン品番
65-1694-29
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
0.24%以内
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。
測定範囲
長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
405
測定単位
1cm
アズワン品番
65-1694-26
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
0.24%以内
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
測長機構と表示が一体化。機械・装置の送り機構のハンドル軸に取り付ける事で、高精度に移動量をデジタルで読み取れる。
用途計測
軸径(Φmm)
(取付)20
質量(g)
約220
使用温度範囲(℃)
0~45
電源(V)
DC10~26.5
保護構造
IP50
表示
カウント/7セグメントLED(赤色)
許容回転数(min-1[r.p.m])
700
文字高(mm)
8
消費電流(mA)
150以下
表示桁数
±5
リセット
MANUAL RESET
電源コード
2m圧着端子付き
保存温度範囲(℃)
-20~80
耐衝撃(m/s2)
(耐久)294(30G)
最大カウント数
(測長)±99999、(角度)±360.00
耐振動
49m/s2(5G)で30分
メモリー機能
不揮発性メモリによるバックアップ
位置
小数点/任意設定可能(1/0.1/0.01/0.001/0.0001)
カウントモード
(測長)10・2進、(角度)10・5・1分、0.01度
2入力信号タイプなので回転の正転、逆転を判別可能です。無接点タイプなので高速計測にも対応しています。
用途カウンタ、PLCと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。
センサー
フォトセンサ(内蔵)
電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ
電子・電磁カウンタ
付属品
メーター用ゴムプーリー(2ケ)
使用温度範囲(℃)
-10~50(氷結しないこと)
出力
1出力
使用湿度範囲
35~85%RH(結露しないこと)
最大開閉容量
AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。
厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。
リボン材(リール材)の近くで測定すれば外れる事無く、スムーズに測定可能です。
測定範囲
長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~10mm
車輪径(Φmm)
50
質量(g)
360
測定単位
1cm
アズワン品番
65-1694-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
0.24%以内
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
車輪3回転で1メートルを表示します
布、紙、ビニール、鉄板などあらゆる物を計測するカウンターです
数字輪、ピニオン、連動ギヤー等には、軽くて摩擦に強い合成樹脂成型品を使用してあります。
高速回転用カウンタ常用1000回転/分以上の高速でも充分ご使用いただけます。
0リセットは簡単な押しボタン式です。頻繁な反復作業に最適です。
桁数
4
仕様
設定・出力:無
取付方式
ベース
使用温度範囲(℃)
-5~+40(氷結しないこと)
最高計数速度
3000rpm
使用湿度範囲
85%RH 以下(結露しないこと)
リセット
押ボタン式
駆動方式
レボリューション回転式
駆動軸位置
左右両軸
表示数字(mm)
6.0×4.0(黒地白文字)
始動トルク
0.010N m(102gf-cm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
リードスイッチ内蔵の長さ計測用発信機でシンプルな構造になっています。
用途カウンタと組み合わせて紙、布、フイルム、糸などの長さ計測が可能です。
質量(g)
740
センサー
リードスイッチ(内蔵)
計測速度(m/分)
500m/分
発信単位
1m
最大開閉容量
AC300V 0.7A・DC350V 0.5A
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
布、紙、ビニール、鉄板等、あらゆる長さの物を計測するカウンタです。
車輪3回転により1メートルを表示します。
また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。
質量(g)
620
仕上
ブラック
回転方向
正回転
リセット
ツマミ
表示文字サイズ
4.5×6.5(mm)
折り畳み式なので持ち運びに便利です。
カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)
0~9999.9
車輪径(Φmm)
320
伸縮サイズ(mm)
520/1030
質量(kg)
1.52
カウンタ
1桁10cm表示/4桁m表示
最小単位(cm)
10
最大測定距離(m)
9999.9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.6MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(収納時)265×100×250。(使用時)325×350×380
最小巻き付け径
約Φ210mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。
回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。
テーブルの左右に取り付け可能、幅の広い測定物に最適です。
測定範囲
長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~16mm
車輪径(Φmm)
50
測定単位
1cm
アズワン品番
65-1694-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
0.24%以内
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷