メーターボックス黒のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
96件の「メーターボックス黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「未来工業 メーターボックス」、「電気 メーター ボックス」、「ガスメーターカバー」などの商品も取り扱っております。
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質 基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂 保護等級 IP33D 付属品 貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ 内径(Φmm) (貫通材)28 板厚(mm) (ボックス)基板:3.5、カバー:3 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

用途60A~120A用 仕様 単相2線・単相(三相)3線用 材質 プラスチック製 寸法(縦×横×深さ)(mm) 410×250×159 色(マンセル値) ブラウングレー(2.5Y4/1)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。雨線外でもご使用いただけます。
保護等級 IP33D ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 410×250×200 仕様 単3用 種別 1コ用・30A~120A用(単3、単2両用)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイボリー色(5Y9/1) 材質 スチロール系樹脂 板厚(mm) (ボックス)カバー、ボデー:3~4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。 太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。 露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)
材質 自己消火性樹脂製
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

曲線で構成したユニバーサルなデザインです。 住宅の外壁にピッタリです。 自己消火性樹脂を使用しています。
付属品 木ねじ(SUS)4.5×38(4本)、木ねじ4.5×32(2本)、なべタッピン(SUS)4.0×16(1本) 材質 硬質塩化ビニル ホワイト 種類 1個用
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。すべてのスマートメーターに対応しています。東京電力管内用。全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)。防雨型(IP33D)
用途隠蔽配線用 仕様 防雨型 材質 プラスチック製 深さ(mm) 200 縦(mm) 410
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。 付属品 計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚 グレー 寸法(縦×横×深さ)(mm) 410×250×159
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付
タイプ 1コ用・60~120A用 深さ(mm) 159 縦(mm) 410 横(mm) 250
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現住宅の外観にマッチする曲面をもちいたスタイリッシュなデザインです。
付属品 丸木ねじ(SUS):4.5x38(6本),丸木ねじ4.5x32(2本),なべタッピン(SUS)4.0x16(1本)貫通材(2組) 材質 本体:難燃性ABS 検針窓部:ポリカーボネート モダンブラック 奥行(mm) 195
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業メーターBOX
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。 雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
仕様 屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用 付属品 貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ 材質 カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC 質量(kg) 3 規格 IP33D 適合電線(mm2) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボックス板厚(mm) カバー3、基板3.5 貫通材内径(Φmm) 28
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計器箱収納の化粧ボックスです。
カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)。ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 材質 ACS樹脂
1面
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)