メーターボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
225件の「メーターボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 メーターボックス」、「メーターボックス 電気」、「電力計 ボックス」などの商品も取り扱っております。
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ) ブルー
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通電力量計を屋外で使用する場合に収納する計器箱。 太陽光発電の売買メーターにも使用できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質 基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂 保護等級 IP33D 付属品 貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ 内径(Φmm) (貫通材)28 板厚(mm) (ボックス)基板:3.5、カバー:3 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイボリー色(5Y9/1) 材質 スチロール系樹脂 板厚(mm) (ボックス)カバー、ボデー:3~4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ) ブルー
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ) ブルー
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現住宅の外観にマッチする曲面をもちいたスタイリッシュなデザインです。
付属品 丸木ねじ(SUS):4.5x38(6本),丸木ねじ4.5x32(2本),なべタッピン(SUS)4.0x16(1本)貫通材(2組) 材質 本体:難燃性ABS 検針窓部:ポリカーボネート モダンブラック 奥行(mm) 195
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。
用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。 付属品 計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚 グレー 寸法(縦×横×深さ)(mm) 410×250×159
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷



バイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!モダンな邸宅にもマッチします。 露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。(WPN-0型は、VE16)
材質 自己消火性樹脂製
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。 スイッチ取付部を設けたタイプです。 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:1.6 材質 ハンドル 上扉 封印付キーハンドル(H-26N)。下扉 キーハンドル(H-24N)。ハンドル(H-28 保護等級 IP44 設置場所 屋内、屋外兼用 扉形式 2段扉 取付基板 木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

日東工業メーターBOX
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。 雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
仕様 屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用 付属品 貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ 材質 カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC 質量(kg) 3 規格 IP33D 適合電線(mm2) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボックス板厚(mm) カバー3、基板3.5 貫通材内径(Φmm) 28
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途60A~120A用 仕様 単相2線・単相(三相)3線用 材質 プラスチック製 寸法(縦×横×深さ)(mm) 410×250×159 色(マンセル値) ブラウングレー(2.5Y4/1)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

高い防水機能と隠蔽配線により外壁取付時の美観向上を実現。関西電力時間帯別契約用電力量計も取付可能です。雨線外でもご使用いただけます。
保護等級 IP33D ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 410×250×200 仕様 単3用 種別 1コ用・30A~120A用(単3、単2両用)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
材質 ACS樹脂 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。 ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。 鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。 従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質 鋳鉄製(FCD600) 適合 MB-20SCD専用 外寸(mm) 367×226.5×30
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)