- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- メーター伸縮継手のおすすめ人気ランキング
メーター伸縮継手のおすすめ人気ランキング
2025/12/12更新99件の「メーター伸縮継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮継手メータ」、「メーターソケット」、「伸縮 バルブ」などの商品も取り扱っております。
種類
伸縮継手
呼び径(mm)
20
トラスコ品番
812-7748
材質
青銅合金(CAC406)
質量(g)
400
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
トラスコ品番
812-7757
形状
ストレート
質量(g)
310
種類
その他継手
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
黄銅
形状
ソケット
適合規格
日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1
接続形状
袋ナット(上水ねじ)×PE
準拠
日水協規格基本構造及び性能規定準拠
種類
伸縮継手
呼び径(mm)
13
トラスコ品番
812-7733
材質
青銅合金(CAC406)
質量(g)
250
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質
【要部】プラスチック
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)
1.0以下
定格流量(L/min)
38
使用流体
水道水・温水
取付姿勢
量水器二次側直結
端接続
入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ
材質(ディスク)
EPDM
伸縮量(mm)
最大面間117~12
バルブ
伸縮管付逆止弁(単式)
圧力損失(kPa)
【弁体】20以下
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
作動圧力(kpa)
【弁体】20以下
圧力(MPa)
(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
種類
伸縮継手
呼び径(mm)
25
トラスコ品番
812-7766
材質
青銅合金(CAC406)
質量(g)
575
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
青銅
材質
【要部】プラスチック
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体
最高使用圧力(MPa)
1.0以下
定格流量(L/min)
38
使用流体
水道水・温水
取付姿勢
自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)
端接続
入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ
材質(ディスク)
EPDM
バルブ
複式逆止弁
圧力損失(kPa)
【弁体】40以下
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
作動圧力(kpa)
【弁体】40以下
圧力(MPa)
(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
トラスコ品番
812-7741
形状
ストレート
質量(g)
188
種類
その他継手
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
接線流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別
接線流羽根車式
寸法W(mm)
108
最小目盛
1
適合流体
水
型式承認番号
第L1031号
使用流量(m3/D)
10時間使用/30。24時間使用/50
最大表示量(m3)
99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式
使用最大流量(m3/h)
10
流量範囲(m3/h)
0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)
計量範囲
(Q3/Q1R)100(m3/h)
使用流量(m3/月)
420
材質
NBR
寸法C(mm)
3
用途水道用塩ビ管用継手。
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
用途水道用塩ビ管用継手
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
形状
ソケット
規格
JWWA B116
種類
伸縮継手
呼び径(mm)
20
トラスコ品番
812-7749
材質
青銅合金(CAC406)
質量(g)
300
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
呼び径(mm)
13
トラスコ品番
812-7747
材質
青銅
高さ(mm)
30
質量(g)
86
呼び径
13
ねじサイズ
G3/4
1個
¥609
税込¥670
当日出荷