モキ製作所 無煙炭化器のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
102件の「モキ製作所 無煙炭化器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無煙炭化機」、「無煙炭化器」、「薪かまど」などの商品も取り扱っております。
天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 材質 スチール タイプ オープン外レバー式
1缶
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質 ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミツワ東海一般焼却炉
廃棄物処理法第14条を遵守願います。
表面処理 アルマ加工
1台
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容 エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個 質量(kg) 7 直径(Φmm) (煙突)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×560×1500
1台
14,900 税込16,390
4日以内出荷

多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容 エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割 直径(Φmm) (煙突)120
1台
27,900 税込30,690
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装色はグリーン色が標準です。 一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。 経済的な価格で、1本からでも購入できます。 JIS規格品(200Lのみ)
用途粉体・個体内容物用。 材質 冷延鋼板製(SPCC) 仕様 外レバーバンド式、粉体・個体内容物用のオープンタイプ
1本
23,980 税込26,378
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂 タンク容量(L) 4 使用の目安 約10坪(33m2)/1台 点火方式 マッチ点火 発熱量(kcal/h) 660 燃焼持続時間(h) 50~60
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

草木を焼却した際に出る燃焼灰をふるいにかけ、精製したカリ肥料。
仕様 有機の肥料 タイプ 粉末 寸法(縦×横×高さH)(cm) 25×17×2
1袋(500g)
399 税込439
当日出荷

熱に強く!サビに強い!コンパクト設計!特殊ステンレス焼却炉!。耐熱耐蝕性に富み、加熱冷却を繰り返してもすぐれた耐久性。コンパクト設計ですのでらくらく設置。
材質 ステンレス
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
仕様 JIS規格品。ISO14001認証取得工場製。クローズタイプ 材質 冷延鋼板製(SPCC)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質:スチール(焼付塗装)
質量(kg) 8.2 サイズ 38型 間口W×奥行D×高さH(mm) 480×560×430 TKG品番 9-1025-0501 TKG品番(2017) 6-0903-0501
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

洗浄と再生を施したドラム缶です。 リサイクル品のため安価でご購入頂けます。 環境負荷の低減にも繋がります。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途粘度の高い内容物や粉体に。 容量(L) 200 材質 スチール 質量(kg) 約20 青、緑、グレーなど タイプ オープン外レバー式 内径(Φmm) 552~582 全高(mm) 860~895 外径(Φmm) 570~600 板厚(mm) 約1.0~1.2 内高(mm) 820~855 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1缶
13,980 税込15,378
当日出荷

草木灰肥料は浸透性にすぐれた天然燐酸加里を豊富に含み、苦土や植物に必要な各種微量要素を多く含有していますので植物の成育、開花、結実の促進や活力増強にすぐれた肥料効果が期待できます。
用途農作物、園芸植物に。 適合作物 農作物、園芸植物 仕様 純植物性天然カリ肥料 名称 家庭園芸用草木灰 肥料の種類 副産複合肥料 登録保証 特殊肥料 滋賀県525号
1袋(500g)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質 ブリキ 寸法(mm) 約249×249×170 容量(L) 約8 表面処理 粉体塗装 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
939 税込1,033
当日出荷

SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。
用途液体の保管・運搬用に 容量(L) 200 内径(Φmm) 567 タイプ オープン外レバー式 板厚(mm) 1.5 材質 SUS304 質量(kg) 30 外径(Φmm) 620 全高(mm) 895 内高(mm) 845 シルバー
1缶
59,980 税込65,978
当日出荷

粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。 200L(KD-200BST)のみJIS規格品(JISZ1600)
外径(Φmm) 585 材質 冷延鋼板(SPCC)
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炉内中央(ドーム式)からの強制放射送風方式(PAT.P)により完全燃焼します。 消煙、消臭性能抜群です。 2次燃焼室で低速滞留高温(800℃以上)完全燃焼することによりダイオキシンその他有害物質、臭気、ばい煙を大幅に抑制します。 耐火物製凹凸炉床で本体をコンパクトにしています。 炉内は耐火物内張り製で補修、廃棄が容易です。
用途木くず、紙くず、ダンボールくず、厨芥が少量混ざったゴミの焼却に 燃料消費量(L/h) 4~6 消費電力(W) 388 本体寸法(mm)高さ 4037 仕様 1次燃焼室で焼却物をプロアによる強制送風と自然通風により燃焼させ、その時発生した未燃ガスをバーナーにより2次燃焼させ、さらに上昇した未燃ガスを遠心分離渦流・多量通気方式(サイクロン機能付)により再燃焼し、ばいじん等を除去
1個
1,698,000 税込1,867,800
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極厚カマド鍋受けセットです。 鍋の大きさによって調節が可能です。 この鍋受けを使ってやかんでお湯を沸かしたり、小さな鍋を乗せたり、フライパンなどで料理もできます。
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)