- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- モジュラー カバーのおすすめ人気ランキング
モジュラー カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新330件の「モジュラー カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lanケーブルブーツ」、「LANケーブル 保護キャップ」、「cat5e コネクタ」などの商品も取り扱っております。
ケーブル識別に便利な、ラッチ保護カバー付モジュラーカバー。
色
ブルー
モジュラープラグを保護するカバー
適合
MJ-808、MJS-808、MJ-808S用
プラグタイプ
8P
作業済み(圧着済)の端子に対しても取りつけOK。
後付けタイプなのにコンパクト(ハブ等に差しても隣のカバーに干渉しない)
装着後はずれにくい。
プラグタイプ
8P
色
青
ラッチ保護機能付、クリアタイプ。
色
クリア
ネットワーク配線部材 SureLink RJ45プラグカバー プラグカバー
材質
エラストマー
使用温度範囲(℃)
10~60
適合シース外径(Φmm)
6.5以下
適合プラグ
RJ45モジュラープラグ
適合ケーブル(Φmm)
6.5以下
色分けにより誤配線を防ぐことが可能です。既存ケーブルに取り付け可能な後付けタイプ。コネクタ部の保護にも役立ちます。
ケーブルのコネクタ部分に取り付け、保護するためのカバーです。
色分けにより誤配線の防止に役立ちます。
メーカーのコネクタ付きLANケーブルでは、使用をすることはできません。自作用LANコネクタでの装着が可能となります。
直径6mmまでのケーブルに対応できます
モジュラープラグを保護するカバー(CAT6Aなど太径LANケーブル用)。メーカーモジュラープラグに対応 ※クリップ付モジュラープラグを除く
取付方式
1:モジュラープラグを取付ける前に本製品をケーブルに通しておきます。2:ケーブルを加工します。3:本製品をモジュラープラグに差し込み、圧着工具で圧着します。
寸法(mm)
14.1×25.6×16.5
材質
PVC
モジュラープラグと同じ幅の「スリム」な保護カバー。モジュラープラグと同じサイズで左右に出っぱりがないので隣接ポートとぶつからない
色
青
適合プラグ
プラグタイプ8P/カテゴリー5e・カテゴリー6(1ピース、2ピースタイプ)
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルの識別に便利。
タイプ
8P
適合ケーブル(Φmm)
6.5まで
1個(30個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。
未使用のコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。
ハブ、ルータ、PC Ethernetポートなどに使用できます。
RoHS指令に対応した製品です。
用途RJ-45 LAN用
種類
RJ-45 LANコネクタ用
材質
ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13.8×23.5×11.2
質量(g)
1個:1.45
仕様
ツマミ有
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
色分けにより誤配線を防ぐことが可能です。ケーブルを作成する際に取り付ける先付けタイプ。コネクタ部の保護にも役立ちます。環境に配慮したエコ素材を使用しています。
塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用し、焼却時にダイオキシンなどの有害物質を発生させません
直径6mmまでのケーブルに対応できます
色
ナチュラル
材質
PE(ポリエチレン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥169
税込¥186
当日出荷
LANケーブル用オリジナルブーツです。スマートなシェイプでポート間隔の狭いHUBでも隣のポートと全くぶつかりません。プラグのツメ折れ防止フラップはソフトな押し心地です。