- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- LAN製品
- モジュラー プラグ rj45のおすすめ人気ランキング
モジュラー プラグ rj45のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新403件の「モジュラー プラグ rj45」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モジュラープラグ」、「lan モジュラー」、「パナソニック lan コネクタ」などの商品も取り扱っております。
カテゴリー5E モジュラープラグ。単線と撚り線の共用タイプ。コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減。ツメの部分をアーチ型にしてレバー折れを防いでいます
用途ケーブルと機器の接続
規格
カテゴリ5e
トラスコ品番
469-5160
材質
ポリカーボネート
色
ホワイト
質量(g)
111
適合電線径
AWG24~26の単線及び撚り線
適合ケーブル外径(Φmm)
4.826~6.350
1袋(50個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
タイプ
ハイパフォーマンス型
LAN用ツイストペアケーブル/UTP0.5mm単線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。信頼性の高い3点保持仕様の50μインチ金メッキコンタクトや94/V0樹脂を採用したオリジナルプラグです。プラグのツメ部分に「HT(単線の頭文字)」の刻印付きでメーカー製より線導体用プラグ「HY(より線の頭文字)」との識別が可能です。
山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類
カテゴリー5e
トラスコ品番
451-6168
質量(g)
170
使用温度範囲(℃)
-10 - +60
使用温度範囲
25 - 85%(結露なきこと)
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
りん青銅
絶縁被膜外径(mm)
4.826Φmm - 6.35ΦmmのUTP
質量(g/袋)
170
導体外径(Φmm)
0.4Φmm(AWG26)- 0.51Φmm(AWG24)の単線及び導体より心線
絶縁体外径(mm)
0.889Φmm - 1.016Φmm
1袋(100個)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
エンハンストカテゴリー5対応のハイスペック・モジュラープラグです。内蔵するコアガイドはツイストのより戻しを極限まで抑える特殊構造で高い特性を実現しました。
単線導体専用です。
規格
カテゴリー5
芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ
種別
1個口
規格
カテゴリー5e
適合ケーブル(Φmm)
ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24
関連資料
(0.54MB) ※モジュラープラグ・圧着工具 適合表(1.92MB)
ギガビットイーサネット完全対応、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのRJ-45コネクタです。
ロードバー不要で、加工のしやすい単線用コネクタです。
規格
CAT5e
仕様
1000BASE-TX、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応
適合ケーブル
KB-T5-CB100シリーズ、KB-T5-CB300シリーズ
適合工具
HT-500R(かしめ工具)、HT-568R(かしめ工具)、LAN-TL6(かしめ工具)、LAN-TL8(かしめ工具)、LAN-TL9(外皮むき工具)、LAN-TL5(外皮むき工具)、HT-308(外皮むき工具)
自作用RJ-45コネクタです。
単線用です。
エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
規格
CAT5e
仕様
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応
付属品
ロードバー
適合ケーブル
KB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)
適合工具
HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
RJ45コネクタ(100個セット)。
LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ
カテゴリー5E対応
24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用
単線仕様
仕様
単線仕様
規格
CAT5e
1パック(100個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
RJ45コネクタ(10個セット)
仕様
単線仕様
規格
CAT5e
1パック(10個)
¥619
税込¥681
当日出荷
ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。
専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様
成端方式:圧接接続
トラスコ品番
799-9682
材質
ポリカーボネート
色
サテングレー
極数
8極8心
使用温度範囲(℃)
-10~+40
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。
エンハンストカテゴリー5対応のRJ-45モジュラープラグです。50μインチ金メッキコンタクトや94/V0樹脂を採用しました。コアのガイド穴をチドリ状に配列することで高い特性を実現しました。ツメ折れを防ぐためにツメ部分が長く屈曲しているのが特長です。単線、より線導体の双方に使用可能です。
規格
エンハンストカテゴリー5対応
1パック(10個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタです。
性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。
前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
適合伝送帯域
カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
付属品
前面キャップ
適合
ADT-MC7L・MC7BL
構造
単線用
適合ケーブル
KB-T6A-CB100シリーズ・300シリーズ(カテゴリ6A単線ケーブル)
適合工具
HT-500R、HT-568R、LAN-TL8、前面キャップ取り付け用LAN-TL11
貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C)
単線、より線共用
金メッキ層を持ち耐久性抜群
貫通式により圧着加工作業が簡単!
ケーブルの長さ調整不要
配線の確認がしやすい
貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに
切り揃え可能
規格
CAT5e
アズワン品番
65-2054-12
プラグタイプ
8P8C(RJ-45)
導体サイズ(AWG[mm2])
24
金メッキ(μm)
50(≧1.27μm)
1パック
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
RJ45コネクタ(10個セット)
LANケーブル自作用のコネクタ
エンハンスドカテゴリー5対応
24金メッキ(メッキ厚1.25μ)使用
より線仕様
仕様
より線
規格
CAT5e
1式(10個)
¥709
税込¥780
当日出荷
自作用RJ-45コネクタです。
単線用です。
カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応しています。
ロードバー付きです。
適合ケーブル
KB-T6L-CB100・300、LKB6-CB300W (カテゴリ6単線ケーブル)