- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- モジュラージャック プレートのおすすめ人気ランキング
モジュラージャック プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新137件の「モジュラージャック プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モジュラージャックカバー」、「lan 壁 コンセント」、「フェイスプレート」などの商品も取り扱っております。
局線とテレホンコードの接続
コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます※6極6芯、6極4芯の電話機には使用不可
仕様
6極2芯用、コンデンサー付
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
用途電話線プレート
故障箇所を探せるコンデンサ付の壁埋込型モジュラージャックですコンデンサ付なので、電話が通じなくなった時、電話の故障か局線不良かを電話局からの信号で調べることができます
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。
パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。
ラベルとラベルホルダー付きです。
用途フェースプレート
材質
ABS、合成樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用場所
屋内
極数
8極8心
規格
CAT5E
仕様
埋込型
電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
用途コンセント
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
使用温度範囲(℃)
-10~+40
極数
8極8心
規格
CAT6
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)
PBT/PC/ナイロン
質量(g)
194.5
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。
材質
ABS合成樹脂
仕様
UL94-HB
付属品
取付ネジ2本(#6-32長さ25.4mm)、ラベル2枚、ラベルカバー2枚
トラスコ品番
814-6594
色
オフホワイト
質量(g)
57
使用温度範囲(℃)
-60~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69.8×21.1×114.3
使用場所
屋内
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ネジの見えないアダプター付き構造。
設置用のプレートネジ付き
色
ミルキー
用途電話線プレート
材質
耐食アルミニウム合金
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷