モジュラージャック 2口のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
141件の「モジュラージャック 2口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話回線分岐」、「電話線ハブ」、「電話線コンセント」などの商品も取り扱っております。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く) 対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
コネクタ形状 モジュラジャック(6極4芯) - モジュラジャック(6極4芯)×2 ベージュ 規格 NTT仕様に準拠 対応機種 2芯・4芯モジュラケーブル・各種モデム・電話・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時使用不可)
1個
619 税込681
当日出荷

家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く) 1つの電話回線につながる機器は3台までです。 秘話機能はありません。
コネクタ形状 モジュラプラグ(6極4芯) - モジュラジャック(6極4芯)×2 ベージュ 規格 NTT仕様に準拠 対応機種 2芯・4芯モジュラケーブル・各種モデム・電話・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時使用不可)
1個
619 税込681
当日出荷

露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
口数 2口 芯数 8極8心 適合ケーブル外径(Φmm) Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm) 12
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

テレホンコード配線を2つに分配
仕様 6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状 モジュラージャック、モジュラージャック
1個
570 税込627
当日出荷

「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別 露出型 定格 0.5A 結線方式 ねじなし端子式
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
仕様 6極4芯/6極2芯兼用
1個
570 税込627
当日出荷

電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長かつ分配できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
ケーブル長(m) 2 厚さ(mm) 約2 ベージュ ケーブル 6極4芯仕様 コネクタ RJ-11オス・メス×2 アズワン品番 64-0908-94
1本
869 税込956
当日出荷

テレホンコード配線を2つに分配
仕様 6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状 モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
474 税込521
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類 CAT6A 仕様 AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番 836-8109 質量(g) 36.9 使用温度範囲(℃) -10~60 ポート数 2 使用場所 屋内 被覆外径(mm) Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm) 最大Φ1.52
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

東名通信工業電話用ローゼット
埋込タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。8極8心 2口。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
口数 2口 芯数 8極8心 適合ケーブル外径(Φmm) Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm) 12
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
口数 1口 グレー
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IP電話のターミナルアダプターのアナログポートに接続し、1本の電話回線に電話機やFAXなど、2台の情報機器端末を接続 FTTH(光ファイバー通信)・ADSL・ISDM・ケーブルテレビ局のIP電話回線のTA(ターミナルアダプター)のアナログポートに対応 秘話機能付ですので、先に通信状態となった機器を優先して接続し、他機器からの割り込みを防止 一般の電話機2台使用可能 通話中の電話を転送する場合、転送される側の受話器を取ってから転送する側の受話器を置いてください 回線の使用中をLEDでお知らせ
仕様 6極2芯用、自動切替、テレホン用 プラグ形状 モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
570 税込627
当日出荷


局線とテレホンコードの接続 コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます。
仕様 6極2芯用、コンデンサー付
1個
588 税込647
3日以内出荷

自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア 仕様 露出型
1セット(4個)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


モジュラーコンセントと家庭用電話機・ビジネスホン・FAX・モデムなどを接続できる6極4芯タイプのツメ折れ防止モジュラーケーブル。 屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対にツメが折れないモジュラーケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとモジュラージャックに固定することができます。 NTT仕様準拠の6極4芯タイプです。6極2芯の機器にも使用可能です。※NTT仕様に準拠していない機器には使用できません。 せまい所でも配線しやすく、取り回ししやすいスリムケーブルです。
用途家庭用電話機・ビジネスホン・FAX用。 ホワイト 結線方式 NTT仕様準拠
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷