モジュラーローゼットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「モジュラーローゼット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話 ローゼット」、「モジュラージャック 2口」、「lan ローゼット」などの商品も取り扱っております。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別 露出型 定格 0.5A 結線方式 ねじなし端子式
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
570 税込627
当日出荷


局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
仕様 6極4芯/6極2芯兼用
1個
570 税込627
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)6個口ローゼットキット
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
用途LAN配線 タイプ 熱可塑性 仕様 CEマーキング:なし 長さ(mm) 93.9 幅(mm) 129 オフホワイト 高さ(mm) 30.5 モジュール Mini-Com(6個) 奥行(mm) 93.9 ポート数 6
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極4心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数 6極4心 適合ケーブル外径(Φmm) Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm) 12
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷


露出タイプのネジ結線方式モジュラーローゼット
口数 1口 グレー
1個
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Cat.5e ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格 Cat.5e
1式
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内線をストリップし、差し込むだけのクランプ結線方式端子板です。絶縁性、耐腐食性、耐湿性の高い構造です。3端子でマルチ接続、無瞬断切替えが可能です。
用途配線盤(MDF・IDF)、ビジネスホン等の配線分岐、VDSL 仕様 10回線用、3端子 適合 (心線径)Φ0.4mm~Φ0.9mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付きで、スティールデスクに固定できます。 ISDNに対応しています
適合伝送帯域 エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×60×26 コネクタ RJ-45ポート×1 適合工具 パンチダウン/LAN-TL1K・LAN-TL2K アズワン品番 64-0853-90
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


黒電話などが接続されていたローゼットを交換することで、一般的な電話機を接続できるようになるアダプタです。 黒電話を使用していた電話回線を、再利用することが可能です。 ビジネスホンなどにも対応し、一般的に使用されている、6極4芯タイプです。 壁から直接ケーブルを引く直付けローゼットを交換で、一般的な電話機コンセントとして使用することが可能になります。 別売の専用マグネット(型番:DA-ROP/MG)を取り付けることで、磁力での固定が可能になります。 スチールデスクなどに取り付けが可能になるため、配線が快適に行えます。 本製品を、木ねじを使用して固定することができます。 壁や床に固定することで一般的な電話機コンセントとして使用が可能になるほか、配線に便利な場所に固定することも可能です。 本製品は、コンデンサーが搭載されていないタイプとなります。 同じ世帯や回線内で、他にコンデンサーが搭載されている場合の増設用です。
付属品 木ねじ(Φ3.1×16mm)×1 セット内容 部品・オプション グレー 質量(g) 23 コネクタ形状 6極4芯(RJ11、ジャック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×19×55
1個
769 税込846
当日出荷


Cat6 ローゼットボックス 6ポートキット ジャッター付ジャック
規格 Cat.6
1式
6,998 税込7,698
6日以内出荷

自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア 仕様 露出型
1セット(4個)ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


露出タイプのクランプ結線方式モジュラーローゼット。6極2心。マグネット付き。色:白。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数 6極2心 適合ケーブル外径(Φmm) Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm) 12
1個
1,898 税込2,088
当日出荷