モジュールボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
288件の「モジュールボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラーボックス 横置き」、「パネルボーイ」、「dinレール ボックス」などの商品も取り扱っております。
DINレール(35mm)取付専用ボックスです。ビスなしで組立・分解が可能です。
寸法H(mm) 89.6 寸法D(mm) 58 関連資料 寸法図
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

中身を隠して、お部屋をすっきり見せる扉付きタイプのモジュールボックスです。リビングや子供部屋など、物があふれがちなお部屋で活躍します。
材質 プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF) 間口(mm) 366 棚有効内寸法(mm) 342×260×226
1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-35A
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質 PP モジュール Aタイプ 有効内寸(mm) 442×298×245 外寸(mm) 508×352×260 内寸(mm) 454×310×255
1セット(5個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

アイリスオーヤマモジュールボックス
1人暮らしに最適なシンプルデザインのモジュールボックスです。お好みの組み合わせで部屋の空間を有効に活用できます。シンプルな3段のボックスタイプです。
材質 プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF) 質量(g) 7270 間口(mm) 366 段数 3 耐荷重(kg) 全体:60、天板:10、底板:10、棚板1枚あたり:20 棚板数(枚) 2(固定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 366×290×732 棚有効内寸法(mm) 342×274
1台
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックスRH-35A
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質 PP モジュール Aタイプ 有効内寸(mm) 442×298×245 外寸(mm) 508×352×260 内寸(mm) 454×310×255
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

運びやすさと簡単組立を両立させたコンパクト設計!ワンボックスカー・軽トラックに積載可能です。(最大2.5m) 軽量ウインチを採用し、重いというウインチのイメージを解消。ソーラーパネルを担いではしご昇り、軒先荷受け作業、手渡し作業等の危険作業を解消。 荷台はコーナー部を曲面構造にしているのでパネルを傷つけにくい専用台車です。(パネル6枚程度をまとめて荷揚げ可能) 金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利です。 ●電源:AC100V単相 ●台車寸法:H120mm×W650mm×D300mm ●最大使用質量:100kg ※荷台に人は乗れません
用途ソーラーパネル設置工事、板金工事、屋根材・瓦揚げなど多目的にお使いいただけます。 仕様 組立式 材質 アルミ合金 電源(V) AC100単相 コード長さ(m) 15
1台
639,800 税込703,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワクチンや薬品、サンプルなどの輸送に適した、低温維持性能に優れたクーラーボックスです。 真空断熱パネルの断熱技術で構成された強固な保冷性能。 オプションのIoTモジュールで内部のモニタリングや警報を搭載。 持ち手がついて持ち運びしやすいデザイン。
付属品 蓄冷材
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アイリスオーヤマモジュールボックス
1人暮らしに最適なシンプルデザインのモジュールボックスです。お好みの組み合わせで部屋の空間を有効に活用できます。配線穴のあるテレビ台タイプです。
材質 プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF) 質量(g) 7800 間口(mm) 732 段数 3 耐荷重(kg) 全体:50、天板:20、底板:(各)10、棚板:10 棚板数(枚) 1(固定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 732×290×366
1台
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは4種類。長時間、温度分布を均一に保つことが可能。電源や氷など必要なし。
1式
149,800 税込164,780
4日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Vario Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適。内部の仕切りとバケットにより、工具や部品を効率的に整理ができる 材質 (本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム 質量(kg) 4.2 サイズ S 容量(L) 15.4 耐荷重(kg) 50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×519×97 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×585×171 対角(mm) 679
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Profi Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適。カスタマイズ可能な仕切りとバケットにより、効率的なツール管理ができる。作業プラットフォームとして使用可能 材質 超耐久性プラスチック 質量(kg) 4.795 サイズ S 容量(L) 15.4 耐荷重(kg) 50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×519×97 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×585×190 対角(mm) 679
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

組み合わせ自由自在の便利なボックス!文房具、身の回りの小物などを引出しの中や机上にセット。自由な組み合わせでアレンジできます。コスメ用品、洗面用品のボトルやチューブ類を使いやすく整頓。積み重ねて簡単に整理できます。
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

収納するものに合わせて、自由に棚板の位置を調整できる可動棚タイプのモジュールボックスです。縦置き、横置きの2way使用ができます。
材質 プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF) 間口(mm) 366
1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CoolBoxTMは氷、電気、電池を使用せずに、サンプルを冷却または凍結することが出来るベンチトップ型のツールです。CoolBoxTMシステムは様々な種類のサンプルと温度帯に対応しており、熱伝導モジュールのCoolRack(R)やCoolSink(R)と合わせて使用することにより、遠心管やPCRチューブ、PCRプレート、マイクロプレートにも対応可能です。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは4種類。長時間、温度分布を均一に保つことが可能。電源や氷など必要なし
仕様 ●CoolBoxTM XT●内寸:14×9.9×9.4cm(※Cooling Coreが中に入っている時の内寸)●外寸:20×16×15cm●色:グリーン●CoolRack(R) XT M-PCR●収容本数:PCRチューブ×48本(8連・シングル)+1.5ml/2mlチューブ×12本●サイズ:127×86×38mm●色:グレー●構成:CoolBoxTM XT本体、CoolBoxTM Cooling Core、CoolRack(R) XT M-PCR(BCS-523) アズワン品番 65-3802-67
1式
149,800 税込164,780
48日以内出荷

アイリスオーヤマカラーキュビック(ドア付)
全7色のカラーバリエーションのサイコロ型キュビックです。 お好みのカラーでお部屋をトータルコーディネートできます。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約349×290×344 材質 プリント紙化粧パーティクルボード 耐荷重(kg) 約20(全体) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約320×274×320
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


すき間の無駄を作らない組合せ収納ケース横に並べ置いても隙間ができない収納ボックス「ブリックス」シリーズ。奥行き35cmタイプ。 単品でのご使用はもちろん、シリーズで組合わせて自分好みの収納ができます。全14種類のサイズバリエーション。 生活感を感じさせない美しいデザインでインテリアにもマッチします。 キッチンでの調理器具や調味料のグループ分け、リビングでの小物収納、サニタリー収納など、様々な場所で活躍。
材質 本体/ABS樹脂、仕切り板/スチロール樹脂、名札/ポリプロピレン ホワイト
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段タイプのカラーボックスです。 パーティクルボードの1枚板を使用。 また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。
1台
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)