モスキートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
110件の「モスキート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蜘蛛よけ」、「クモ殺虫剤」、「クモ駆除」などの商品も取り扱っております。
先端部が細くなっています。
寸法(mm) 120 材質 ステンレス(SUS420) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:21B2X10008201504 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 125 材質 ステンレス タイプ 反型、BOX、無鈎 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000044 松吉医科器械コード 05-2175-11 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷

アウトドアにかかせない殺虫機能付き。LEDは白色で明るい。稼働時間HIGH/180ルーメンで6時間MIDDLE/90ルーメンで12時間LOW/30ルーメンで20時間。紫外線ライトで虫を引き寄せて電気で撃退。電圧1000Vで約15時間稼動。付属のコードでUSB充電可能。防水規格(IPX6)。付属品本体充電用USBケーブル(約60cm)
材質 ABS、ポリスチレン、スチール、シリコン ライムグリーン 直径×高さ(cm) 8.8×12.9
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

電源 (ACアダプター)AC100V 50/60Hz 消費電力(W) 3 周波数(kHz) (出力)30~65 音圧 (送出音圧)94dB(0.1m) 種別 電磁波・超音波
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 125 材質 ステンレス タイプ 直型、BOX、無鈎 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000044 松吉医科器械コード 05-2160-11 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

スーパーエコノミー止血鉗子モスキートです。
材質 ステンレス 全長(mm) 120 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00002000007 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

はさんだ部品をロックして保持します。電子部品などのハンダ付け時のクランプや放熱体として利用できます。
全長(mm) 143 トラスコ品番 370-8250 材質 ステンレス 質量(g) 30
1個
999 税込1,099
当日出荷

全長(mm) 125 材質 ステンレス(SUS420) タイプ 反型、BOX、有鈎 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00253000023 松吉医科器械コード 05-2176-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
9,098 税込10,008
翌々日出荷


赤外線センサーで動きを感知して光と超音波で害獣を撃退!センサー感知距離を調節可能。
仕様 有効角度:左右:120/上下:40、超音波(13.5~19.5KHz):ネズミ、ラット、犬、キツネ、テンなど、超音波(19.5~24.5KHz):猫、あらいぐま、アナグマ、ハクビシンなど、超音波(24.5~45.5KHz):コウモリ、カラス、鳥類、げっ歯類など、フラッシュのみ:あらいぐま、テン、イノシシなど、フラッシュと超音波:LEDライトの点滅とモード1から3を以降しながら超音波を発生します 付属品 設置用杭(長さ240mm)1セット、充電用USBケーブル×1本、テスト電池 周波数(kHz) 13.5-45.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×58×130 消費電力(mA) 待機時:0.3/動作時:35 使用電池 単3形ニッケル水素充電池×3本 防塵防水性能 防雨IP65相当 有効距離(m) 2~7 アズワン品番 64-9675-49
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

早春のモグラ塚が現れる頃よりご使用ください。 複数の使用が効果的です。 埋め込み後約10日後位から効果が現れてきます。
対象動物 モグラ セット内容 モグラ返し12玉、臭いの素(植物から抽出した100%天然素材)1本、手袋1組
1パック(12個)
1,698 税込1,868
当日出荷

ワサビや唐辛子の刺激臭や、よもぎ・どくだみ・月桃などモグラがイヤがる13種類の植物成分を配合した、注入タイプの忌避剤です。モグラの通り穴の上から、穴内部に注入するだけで、地中奥深くのモグラの巣穴までニオイが行き渡り、モグラを追い出します。また、モグラの再度侵入予防、及び通り穴を使ってのネズミの侵入も予防します。天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。
用途モグラ・ネズミの侵入防止に。 内容量(mL) 500 原材料 よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・檜・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、エタノール、界面活性剤、デンプンゲル化剤、精製水 対象動物 モグラ・ネズミ
1個
949 税込1,044
当日出荷

もぐら捕獲の決定番!入口が2箇所で捕獲率アップ 前後を選ばない両扉式 捕獲したもぐらを取出し易い「中継ぎ」方式
用途害獣対策に。 全長(mm) (使用時)250 径(Φmm) (使用時)53 対象動物 もぐら
1個
589 税込648
3日以内出荷

全長(mm) 125 材質 ステンレス タイプ 直型、BOX、有鈎 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B3X00081000044 松吉医科器械コード 05-2160-10 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

屋内にいる不快なクモを1プッシュで速効退治します。 クモが巣を張りそうな場所や侵入しそうな場所にプッシュしておくだけで、約1ヵ月間クモをよせつけません。(使用環境により異なります) 【巣を張りそうな場所】天井の隅、家具のすき間に 【侵入しそうな場所】窓のサッシに、ドアのすき間に アース製薬独自のパワフルショットスプレーで、高い所やすき間の奥まで薬剤が届きます。 ベタつきにくい処方なので、屋内で手軽にお使いいただけます。 クモの卵や危険なセアカゴケグモにも効果があります。
用途初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用してください。 【クモやクモの卵の駆除に使用する場合】 約50cmの距離から、直接1プッシュ噴射する。(大きいクモにはプッシュ回数を増やしてください。) 【クモの忌避に使用する場合】 クモが巣を張りそうな場所、侵入しそうな場所に、約25cmx1mの範囲に1プッシュ(部屋の角には1プッシュ)の割合で噴射する。※クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。 狭い場所やすき間には、直接吹き込むように噴射する。 注意-人体に使用しないでください ※肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。 種別 スプレー 容量 80mL シリーズ アースクモの巣消滅 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 125×210×50 使用の目安 【クモの成虫や卵の駆除に使用する場合】約50cmの距離から、直接1プッシュ噴射する。(大きいクモにはプッシュ回数を増やしてください。)。【クモの忌避に使用する場合】クモが巣を張りそうな場所、侵入しそうな場所に、約25cm×1mの範囲に1プッシュ(部屋の角には1プッシュ)の割合で噴射する。(クモの巣がある場合は、クモの巣を取り除いてから噴射する。) 香り 無香料 有効成分 フタルスリン、ペルメトリン 適合害虫 クモ類 有効期間 3ヵ月 使用場所 屋内外兼用 アズワン品番 64-1215-53 使用可能回数 60回 利用場所 屋内外
1本(80mL)
1,090 税込1,199
当日出荷

お部屋まるごとハウスダスト・花粉予防空間に。ハウスダスト・花粉を無力化(落下促進、舞い散り防止による効果)して吸入リスクを防ぎます。全てのマモルーム器具で使用可能。ハウスダスト(ダニのフン、PM2.5、カビ)
1個(45mL)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの内側が噛み合わせのラチェットになっており、先端で挟んだ部品をロックした状態で保持します。電子部品の組み立て・はんだ付け作業、精密クランプ作業などに最適です。自動車、バイクなどのオイルホースのクリップにも使用できます。
用途電子部品、ホース、チューブの保持に。 材質 ステンレス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住化エンバイロメンタルサイエンスクモコロパーFL
フロアブル化により散布時の粘膜(鼻・のど)への刺激性を軽減しました。 壁面に処理してもベトつき、変色などの影響はほとんどありません。 処理はハンドスプレーで手軽にできます。 安全性の高いピレスロイド系の薬剤です。 低臭性タイプなので、イヤな臭いが残りません。 非危険物なので、運搬および保管が容易です。 クモが嫌がる天然精油成分を配合。巣を除去した場所への再巣張り防止効果を増強しました。
対象害虫 クモ類 その他不快害虫 使用方法 1.薬剤を処理する前にクモの巣を取り除いてください。2.虫体には2~3回(約1mL/1回)、直接噴霧してください。3.軒下や壁面のコーナー部等、クモが営巣する場所に約20~30cmの幅で約50mL/m2を均等に吹き付け処理してください。4.処理後は拭き取らずにそのまま乾燥させてください。 有効成分 ピレスロイド系化合物
1セット(2L×2本)ほか
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトドアにかかせない殺虫機能付き。LEDは3段階の切り替え。 稼働時間 HIGH/180ルーメンで6時間 MIDDLE/90ルーメンで12時間 LOW/30ルーメンで20時間。 紫外線ライトで虫を引き寄せて電気で撃退。電圧1000Vで約15時間稼動。
材質 ABS・ポリスチレン・スチール・シリコン ブラウン バッテリー容量(mAh) 2000 直径×高さ(cm) 8.8×12.9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

マツヨシ止血鉗子(モスキート氏)。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X0069FD0003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
6,698 税込7,368
8日以内出荷