- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- モダンプレート 3個用のおすすめ人気ランキング
モダンプレート 3個用のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新108件の「モダンプレート 3個用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナショナル コンセントカバー」、「モダンプレート 3連」、「モダンプレート」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
-10~+40
用途カバープレート
材質
ABS樹脂
プレート
モダンプレート
色
ミルキーホワイト
プレート形状
1連3コ用
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プレート形状
1連3コ用
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
トラスコ品番
763-2223
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
プレート
ワンタッチモダンプレート
プレート
簡易耐火用モダンプレート
プレート
モダンプレート
プレート
ラウンド
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
プレート形状
3連用
材質
ABS樹脂
使用周囲温度(℃)
-10~+40
ネットワーク照明制御システム。MILCO.NET。1個用または2個用スイッチはブランクチップを使用することで、3個用プレートと組合せて使用できます。
適合
【スイッチプレート】モダンプレートMN6003W010、モダンプレート(耐火)WN6703W、ステンレスプレートWN7603K、新金属プレート(2型)MN65039、新金属プレートMN7503010、防滴プレートWN7903、金属防滴プレートWN7803K、ガードプレートWN7973K、金属ガードプレートWN7873K、フルメタルプレートWNV1403F
適合機種
MN3121・MN3122
質量(kg)
0.06
入数(個)
20
1セット(20個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)
-10~40
保証期間
購入日より1年間
使用場所
住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.2~0.4
プレート形状
1連3コ用