- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- モップ 除菌のおすすめ人気ランキング
モップ 除菌のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新131件の「モップ 除菌」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床消毒」、「水が出るモップ」、「ウエットモップ」などの商品も取り扱っております。
不織布の脱着が簡単で衛生的
床に置いた不織布に置くだけ!外しも足で踏んで持ち上げるだけ
タンク一体型で効果的&経済的
常にきれいな消毒液が供給されるので消毒効果が低下しません。
タンク内で必要な分だけ消毒液が作れるのでロスがない。(1Lで150m2の消毒が可能)
重量を1200g(満タン時2200g)に軽量化しました。
タンク容量(mL)
1000
質量(g)
1200(満タン時2200)
寸法(高さH×奥行D)(mm)
1300×300
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
総重量1kgで軽量です。
足でステップを踏めば消毒液適量を吐出することができ、またハンドルの角度を変えることで吐出場所を調整可能です。
水だけではなく、消毒液、除菌液等を使うことも可能です。
付属品
(本体)ワイパー×1枚
材質
ハンドル部・ヘッド部・ポール黒色部分/PP、支柱/アルミニウム(アルマイト処理)、ワイパー部/アクリル樹脂・マイクロファイバー
寸法(mm)
(ヘッド部)90×400
全長(mm)
1450
質量(kg)
1kg
アズワン品番
4-4698-01
液量(mL)
40
1台
¥24,400
税込¥26,840
4日以内出荷
床の油汚れを誰でも簡単かつキレイに掃除できる。
マイクロファイバーの使い捨てモップを装着し、専用ボトルに水または洗剤を入れ、随時水を噴射しながら掃除ができる製品。
用途床の汚れ除去や水拭き
セット内容
ハンドル、ホルダー、専用アタッチメント
材質
ボディ部/ポリプロピレン、アルミニウム合金、ステンレス ボトル/耐薬品ABS
寸法(mm)
ホルダー/440×100、専用アタッチメント/420×110
色
黒
サイズ
M
質量(g)
1175
ハンドル長さ(mm)
1275
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
接触面にクッション性がありますので、凹凸のある床でもスムーズに清掃できます。
ハンドル・モップともに自己発塵が少なくクリーンルーム内での清掃に適しています。
グリップの長さを調節可能で、軽量のためクリーンルーム壁面の清掃にも使用できます。
長さ(mm)
(伸縮)740~1400
仕様
ハンドル
材質
ポリエステル、ナイロン極細繊維
サイズ(mm)
110×340×1400
アズワン品番
1-7184-01
1本
¥16,100
税込¥17,710
翌々日出荷
ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。
トラスコ品番
382-7054
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン
質量(g)
493
寸法(幅W×長さL)(mm)
130×940
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アメリカサイズで作られたモップは、ヘッドが大きいのでお掃除もラクラク。
広いフロアや、ご家庭のフローリングの掃除に。
景観を損なわないので一目の引く場所で大活躍します。
質量(kg)
1.36
容量(mL)
443
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タンク入部:90×114×1320
清掃時間を大幅短縮!従来の糸モップ&バケツの清掃方法と比べて最大50%の作業時間短縮が可能です。
清掃幅はモップの2倍以上・バケツ給水、排水不要・清掃途中モップすすぎ、絞り不要・後片付けもこれ1本
安全性も向上しコストも削減
バケツや水による衝突事故、スリップ事故のリスクも下がり安全に作業が可能です。また使用する洗浄水も大幅に削減します。
シンプル構造で楽々作業
シンプルな構造で使い方も簡単で、軽量設計なため、どなたでも手軽に作業が可能です。
500ml の液剤ボトル付きで、水または洗剤希釈液を噴霧しながら水拭き作業が可能です。
モップの水拭き作業に、バケツ不要!どなたでも、簡単準備!簡単作業!
用途ハードフロアの除塵、水拭き作業
寸法(cm)
フレーム:40×10、ハンドル:157
質量(g)
880
タンク容量(mL)
約500
作業量(目安)
約200m2/1タンク
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
レバーを引くだけで細かい霧をワイドに噴霧。1回の補充で最大約400回のスプレーが可能です。
材質
スチール、ポリエチレン、ポリアミド、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA
幅(mm)
260
全長(mm)
1185
タンク容量(mL)
800
TKG品番
9-1365-1201
TKG品番(2017)
6-1223-1301
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
消毒液を投入できるタンク一体型モップ。病院の手術室などの清潔区域の床面消毒に最適。
アズワン品番
64-5103-31
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
1枚で約200m2の作業が可能な片面使用タイプ。
2層構造で、汚れのかき取りと水分吸収を両立。
使い終わったモップは洗う必要がないので衛生的。
付属タンクに洗剤を入れてボタンを押すだけで、液体散布・床掃除ができます。手軽にどこでもモップ掛けが可能で持ち運びも便利です。
マイクロファイバー製ウェットパッドは漂白剤を使った洗濯が可能。
付属品
専用フレーム、ウエットパッド×2
寸法(mm)
本体:1240×950×1420、タンク部:95.2×120.8
質量(kg)
約2.6
容量(mL)
620
1セット
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
手を汚さずに水拭きができる、スプレー付きのフローリングワイパーです。ラクな姿勢で水拭き掃除ができます。給水タンクをヘッドに装着したコンパクトな形状なので、高さ約10cmのすき間の水拭きができます。また、使用後は柄を縮めてコンパクトに収納できます。水だけでなく、各社フローリング用洗浄液なども入れることができます。給水タンクは取り外しが可能なので、水の給水・排水が簡単です。繊維1本1本が多角形構造になっているため、従来の繊維では滑ってしまうこびりつき汚れ・皮脂汚れも洗剤を使わず水だけで拭き取ります。市販のフローリングワイパーシート・クロス(各社共通サイズ:約30×20cm)も取り付けできます。
用途フローリング、Pタイル、クッションフロアなどの拭き掃除に
商品タイプ
本体
付属品
クロス1枚(約30×20cm)
材質
(ヘッド)ABS樹脂、(給水タンク)ABS樹脂、(パッド)EVA樹脂、(柄)スチール、(クロス)ポリエステル・ナイロン
質量(g)
約600
寸法(cm)
約30×106×11
タンク容量(mL)
160
適合サイズ(cm)
(シート・クロス)約30×20
1本
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
クリーンルーム内の清掃に適した、モップ形状のワイパーです。
先端のモップが自由自在に動きますので、床や壁のみならず天井も効果的に清掃することができます。
材質
ワイパー/ポリエステル長繊維100%
仕様
オートクレーブ(121℃、30分)に対応可能
材質
(柄)アルミ
長さ(mm)
1300(最短730)
質量(g)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
モップ寸法(mm)
(セットした状態)170×430
1本
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
独立したワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が簡単に行えます。吸水性に優れ、水分を瞬時に吸収します。洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。除塵性・吸水性の高いベルクリンをさらに幅広く機能的にお使いいただくための軽量・薄型タイプのモップです。
用途クリーンルームの床面や壁面などのメンテナンスに。水洗浄による清掃作業時に。
種類
フローリングモップ
長さ(mm)
1300
質量(kg)
1
材質(スポンジ)
PVFM(ポリビニルホルマール)
ポリエステル長繊維製のためリントの発生を極少に抑えています。
液体の拭き取りや、ウエット清掃に適しています。
新設計モップが汚れをかき取りながら水分吸収も行います。
使い捨てタイプのモップなので、洗う手間が必要なく衛生的です。
材質
ポリプロピレン、CRゴム、オレフィン
軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
ハンドルは、全てのフレームに対応します。
使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。
洗剤を搭載・射出するためのタンクの付いたモップ用ハンドル。
タンクの容量は約443mlです。
トラスコ品番
819-4259
長さ(mm)
1422
質量(kg)
2.6
色
シルバー
1個
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷