- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- モニタ ワイドのおすすめ人気ランキング
モニタ ワイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,772件の「モニタ ワイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「40インチモニタ」、「モニター 43インチ」、「30インチ モニター」などの商品も取り扱っております。
21:9ウルトラワイドモニターは、縦横比16:9のフルHDなどに比べ、約1.3倍も横長な画面による効率的な作業性や、シネスコ映像の全画面表示による没入感あふれる映像体験、ゲームにおいては視界を広げるなど、さまざまな用途で活躍するモニターです。写真家やグラフィックデザイナーなど、正確な色表示が必要な専門家が好んで使用するとされるIPS方式の液晶パネルを採用し、視野角(水平178度/垂直178度)が広く、発色が鮮やかで自然な映像表現を可能に。最もスタンダードな色域sRGBを99%以上サポートし、DTPや写真・印刷、カラーマネージメント環境においても、より忠実に色合いを再現します。また、ゲームプレイにおいて活躍する、1秒間に100フレーム表示の高リフレッシュレートに対応。実際に視界に近づく、横長画面と、なめらかな映像表示によって、プレイを優位に進められるのはもちろん、まるでゲーム世界に入り込んだようなリアルな体験を提供します。高さ調整、前後の角度調整に対応し、体形や姿勢に合わせて配置を調整して、快適に画面を見ることができます。
モニターサイズ
34
解像度
2560×1080
表面処理
ノングレア
付属品
電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)
質量(kg)
(スタンド使用時):7.9、(スタンドなし):6
規格
UWFHD
消費電力(W)
35
サイズ(inch)
34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
817×458~568×260(スタンド付)、817×365×46(スタンドなし)
コントラスト比
1000:1
最大解像度
2560×1080
表示色
約1677色
保証期間
3年間
視野角
(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度
5ms
色(本体)
ホワイト
出入力端子
DisplayPort、HDMI、USB Type-C
高さ調節
高さ調整あり
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
リフレッシュレート(Hz)
100
輝度(cd/m2)
400
角度調節
チルト
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
モニターサイズ
34
解像度
3440×1440
表面処理
ノングレア
パネル駆動方式
IPS
付属品
電源コードx1、HDMIケーブルx1、DisplayPortケーブルx1、USB Type-Cケーブルx1
質量(kg)
(スタンド使用時)8.6、(スタンドなし)6.7
規格
UWQHD
消費電力(W)
60
サイズ(inch)
34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
817×460~570×260(スタンド付)、817×364×84(スタンドなし)
コントラスト比
1000:1
最大解像度
3440×1440
表示色
約10.7億色
保証期間
3年間
視野角
(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度
5ms
色(本体)
ブラック
出入力端子
DisplayPort、HDMI×2、USB Type-C
高さ調節
高さ調整あり
アスペクト比
21:9
ブルーライトカット
対応
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
300
角度調節
チルト
1個
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
21:9ウルトラワイドモニターは、縦横比16:9のフルHDなどに比べ、約1.3倍も横長な画面による効率的な作業性や、シネスコ映像の全画面表示による没入感あふれる映像体験、ゲームにおいては視界を広げるなど、さまざまな用途で活躍するモニターです。写真家やグラフィックデザイナーなど、正確な色表示が必要な専門家が好んで使用するとされるIPS方式の液晶パネルを採用し、視野角(水平178度/垂直178度)が広く、発色が鮮やかで自然な映像表現を可能に。最もスタンダードな色域sRGBを99%以上サポートし、DTPや写真・印刷、カラーマネージメント環境においても、より忠実に色合いを再現します。また、ゲームプレイにおいて活躍する、1秒間に100フレーム表示の高リフレッシュレートに対応。実際に視界に近づく、横長画面と、なめらかな映像表示によって、プレイを優位に進められるのはもちろん、まるでゲーム世界に入り込んだようなリアルな体験を提供します。
モニターサイズ
29
解像度
2560×1080
表面処理
ノングレア
付属品
電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)
質量(kg)
(スタンド使用時):4.5、(スタンドなし):4
規格
UWFHD
消費電力(W)
22
サイズ(inch)
29
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
689×407×224(スタンド付)、689×313×79(スタンドなし)
コントラスト比
1000:1
最大解像度
2560×1080
表示色
約1677色
保証期間
3年間
視野角
(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度
5ms
色(本体)
ホワイト
出入力端子
DisplayPort、HDMI、USB Type-C
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
リフレッシュレート(Hz)
100
輝度(cd/m2)
250
角度調節
チルト
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
本製品は超ウルトラワイド、Dual Full HD解像度、120Hzのリフレッシュレートに対応、さらにUSB Type-C 65W給電を搭載した液晶モニターです。
43.8インチのIPS液晶パネルはDual Full HD解像度(3840x1080)を採用、その圧倒的な水平解像度はゲーミングモニターとしてより一層ゲームの世界に深く入り込める事はもちろん、デスクワークモニターとしても複数ウィンドウの同時に並べる事が可能、高い生産性を実現します。さらに昇降式スタンドを採用、画面の高さを12cmの範囲で調整可能です。
さらに120Hzの高リフレッシュレートにも対応、レーシングゲーム、フライトシミュレートゲーム、FPSなど32:9の超ウルトラワイド画面で圧倒的な没入感となめらかな動画表示を実現します。
32:9のモニターで実現する超広視野は通常のモニターでは表示出来ない部分まで表示し優位なゲームプレイを実現。FreeSyncにも対応しています。
入力端子はHDMI2.0×1(120Hz)、HDMI1.4×1(60Hz)、 DisplayPort×1(120Hz)、さらにUSB Type-Cを搭載します。
USB Type-C端子は65Wの給電に対応、PCからモニターへの映像出力と同時にモニター側から対応のPCへ65Wで給電を行いますので1本のケーブルのみで接続しデスク上がすっきりと広く使えます。
例えばテレワークなどでオフィス、在宅併用の場合に対応PCであればACアダプターを持ち運ぶこと無くPCの使用が可能です。
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBP2 モードでは、2つの入力映像を左右に並べて表示可能、さらに、スマートフォンをUSB Type-C端子に接続した場合、左右どちらかにスマートフォン画面を表示可能です。
また、2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
同梱のスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応、モニターアーム等への取り付けが可能です
質量(kg)
13.3
サイズ
43.8
規格
DFHD
出力
イヤホン
表面処理
非光沢
機能
ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR69:YES(HDMI1.4は非対応)400、【ACパワーレンジ】AC100~240(50/60Hz)2.5A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1090×235×406~526
コントラスト比
1000:1
表示色
10.7億色
解像度
3840×1080
使用環境温度(℃)
5~40
視野角
H178°V178°(上下/左右)
応答速度
1ms (MPRT 100Hz以上)
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
高さ調節
可
使用環境湿度(%)
20~85
アスペクト比
32:9
パネル駆動方式
IPS系
ブルーライトカット
対応
フリッカーフリー
軽減
輝度(cd/m2)
400
入力ポート
HDMI×2 /DP×1/TYPE-C×1
角度調節
可
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
湾曲した画面にオールインワン USB-C と人間工学に基づいたスタンドデザインを備え、快適な作業環境を実現。TUV 認証の目にやさしい機能が目の疲れを軽減します。
規格
UWQHD
解像度
3440×1440
色(本体)
ブラック
アスペクト比
21:9
モニターサイズ
34
パネル駆動方式
VA
1個
¥77,980
税込¥85,778
9日以内出荷
幅広サイズの設計で複数の資料を同時に表示可能です。作業効率もUP!チルト機能搭載で、モニターの角度を調節可能なので首や肩の負担を軽減します。目の負担を軽減できるブルーライト調整モード搭載です。OFF・弱・強の3段階の調節が可能です。広い視野角と色合いの低下を抑えたパネルで、ワイドでも美しい色彩を感じられます。的表示機能の搭載で、FPSゲームをより楽しめます。レーシングゲームにもおすすめです。
付属品
HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、スタンド、取扱説明書、保証書
質量(g)
3700
規格
UWFHD
角度(°)
-5~15(チルト)
サイズ(inch)
29
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
定格消費電力(W)
48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
687×171×426
解像度
2560×1080
応答速度
(GtoG)5ms (Over Drive時)
VESAマウント(mm)
75×75
色(本体)
ブラック
アスペクト比
21:9
入出力端子
HDMI×2、ディスプレイポート×1、Audio端子×1
ブルーライトカット
対応
リフレッシュレート(Hz)
最大75
角度調節
可
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
HDMI/Type-C/VGA入力搭載、そして最新のType-C給電に対応した高解像度(3840×1100)IPS液晶を搭載のマルチモニターです。 省スペースにちょい足しできるモニターとしてイラストレーターのパレットや各種管理画面の表示に使用できます。 今までに無いサイズの縦表示が可能で、リアルタイムで閲覧する為のSNS表示に最適です。 14.0型のバータイプ形状で広視野角左右上下160度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 超高解像度(3840×1100)仕様となっており、画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 「USB Type-Cディスプレイ給電」に対応しており、付属のUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行えます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。 専用ドライバーも不要で購入後すぐにお使いいただけます。 PIP機能「ピクチャー・イン・ピクチャー」とPBP機能「ピクチャー・バイ・ピクチャー」に対応しておりますので、メインのデスクトップPCの画面にサブのノートPCで視聴する動画を表示させるなど環境に合わせて2台のパソコン画面を同時に表示することができます。 付属のスタンドを縦置き用と横置き用に設置する為にそれぞれの専用のレーンが付与されています。 平置き設置に対応する為に専用の小型スタンドが付属しています。 薄型ベゼル採用で各ポートを1箇所に配列し、ベゼル厚さはわずか7mm(最大箇所20mm)に抑え、重量370gの軽量を実現しました。 VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しておりますので一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることも可能です。 小型ながら2W x 2のステレオスピーカーが搭載されており、別途にスピーカーを用意する必要なく、映像と共に奏でられる音源を聴くことができます。
付属品
デスクトップ用スタンド、クイックスタンド、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、マニュアル
質量(g)
約370(本体のみ)
表面処理
グレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 358×125×20(突起部含まず)
入力信号
USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA
コントラスト比
900:1
解像度
3840×1100
視野角
160度
動作温湿度範囲
20~80% ※結露なきこと
入力端子
USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力)
スピーカー
内蔵:2W×2(ステレオ)
液晶モニター
14.0型
色(本体)
ブラック
出力端子
3.5mmイヤホンジャック
発色
1677万色
バックライト
LED
動作温度範囲(℃)
5~35
アスペクト比
35:10
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
60(固定)
輝度(cd/m2)
255
1個
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。
上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。
4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様
(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書
質量(kg)
5
サイズ
32
使用温度範囲(℃)
5~45
表面処理
半光沢
機能
(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
507×715×188
コントラスト比
4000:1
表示色
1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82%
解像度
1920×1080
応答速度
2ms(OD)
入力端子
HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA系
フリッカーフリー
=仕様Master!v363
輝度(cd/m2)
250
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。
75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様
ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
付属品
HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書
質量(kg)
4.8
出力
(イヤホン)YES
使用温度(℃)
0~50
表面処理
非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
422×689×190
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83%
解像度
2560×1080
視野角
(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度
OD:5ms(GtoG)
入力端子
DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
画面サイズ
29インチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
10~90
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
350
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
34インチ曲面のIPS系パネルを搭載、UWQHD (3440×1440)解像度に対応したウルトラワイドモニターです。大画面34インチの湾曲パネル(R3800)を採用。ウルトラワイドで包み込むような圧倒的な没入感を実現。デスクワークでも複数のファイルやウィンドウを同時に表示し高い生産性を実現します。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。
インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)を2つと、DisplayPort 1.2端子(60Hz)を2つ搭載します。
複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を同時に表示可能。さらに入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します
高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載、130mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3W x2のスピーカーを内蔵しております。
付属品
HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、 保証書、VESAスペーサー
質量(kg)
約6.9
サイズ
34インチ(曲率 R3800)
使用温度範囲(℃)
0~50
消費電力(W)
最大:≦42、通常:≦22、省エネ:≦17、スタンバイ:≦0.5
表面処理
非光沢
機能
ブルーライト軽減モード:○
角度調整範囲
上下(チルト):-5~+15°
使用湿度範囲
10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【スタンド無し】365×818×80、【スタンド付】(横画面)435-565×818×234、スタンド前面幅 : 522
コントラスト比
1000:1
画素ピッチ
約0.232mm
表示色
10.7億色 sRGB99%/DCI-P3 85%
解像度
3440×1440
視野角
(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度
OD時:5ms(GtoG)
VESAマウント(mm)
100×100mm(M4×8mm)
スピーカー
3W×2
色(本体)
ブラック
高さ調節
130mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
E-LED
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS系
フリッカーフリー
○
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
300
角度調節
あり
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPSパネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。最大輝度300cd/m2、 sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)を搭載し様々な機器との接続が可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また、3Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー
質量(kg)
約4.1
サイズ
29型
使用温度範囲(℃)
0~50
出力
イヤホン:YES
表面処理
非光沢
機能
HDR10:NO
プラグ
プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
高422×幅689×奥行190
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 83%
解像度
2560×1080
応答速度
14ms
入力端子
HDMIx1/DPx1
スピーカー
3Wx2
モード
ブルーライト軽減:YES
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
適用領域
ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A
測定視野角(°)
【上下/左右】H:178、V:178
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)
湿度範囲(%)
使用:20~ 90
フリッカーフリー
軽減
輝度(cd/m2)
300
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
178°広視野角の31.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載
75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消
2つのHDMIポートと1つのVGAポートを備え、複数のデバイスを接続可能
VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現
TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
付属品
HDMIケーブル、電源コード、保証書
寸法(mm)
727×479.7×202
質量(kg)
7.1
ピッチ(mm)
画素:0.363
規格
2K/FHD(Full-HD)
電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)
使用時:19.88以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理
グレア
機能
映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、AMD FreeSync(TM)/Adaptive-Sync ":'AMD FreeSync(TM) 搭載
角度調整範囲
上下角度調節(チルト):上8°~下5°
コントラスト比
1200:1(Typ.)、10000000:1(ASCR)
最大解像度
1920×1080
視野角
水平178°/垂直178°
応答速度
5ms(GTG)
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
非搭載
色(本体)
ブラック
画面サイズ
31.5型ワイド
Webカメラ
無し
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
走査周波数
【アナログ:水平/垂直】30~83 KHz (H) / 50~76 Hz (V)、【デジタル:水平/垂直】 HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V)
入出力端子
デジタル入力:HDMI (v1.4)×2、アナログ入力:D-Sub×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
最大表示色
約1670万色
フリッカーフリー
搭載
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
300
角度調節
可
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
34インチのIPSパネルを採用、UWQHD解像度(3440x1440)に対応したウルトラワイドゲーミングモニターです。34インチのウルトラワイド液晶は144Hz(DisplayPort)の高速リフレッシュレートに対応し、FPSなどの動きの速いゲームプレイに最適です。3440x1440のUWQHD解像度はFull HDの約2.4倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)はFull HD(1920)より80%広く、ゲーミングだけでなくデスクワークに使用する際も高い生産性を実現できます。
300cd/m2の高輝度IPSパネル液晶を採用、上下左右178度の広視野角を実現。映像をくっきりと鮮やかに表示します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
入力端子としてHDMI 2.0 x2(100Hz)、 DisplayPort 1.4 x2(144Hz)を搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。1W x2のスピーカーを内蔵します。また同梱のVESAスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応します。
仕様
プラグアンドプレイ
付属品
HDMIケーブル、DPケーブル、PowerCable、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESAスペーサー、保証書
種別
HDR267
質量(kg)
7.75
サイズ
34
使用温度範囲(℃)
5~40
出力
イヤホン
表面処理
非光沢
電源(AC)
AC 100-240V 12V 5A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
445×816×190
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色/sRGB93%
解像度
3440×1440
応答速度
8ms(OD)
入力端子
HDMI×2/DP×2
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
1W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)
ブルーライトカット
ブルーライト軽減モード
輝度(cd/m2)
300
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
34インチのIPSパネルを採用、UWQHD解像度(3440x1440)に対応したウルトラワイドモニターです。3440x1440のUWQHD解像度はFull HDの約2.4倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)はFull HD(1920)より80%広く、デスクワークに使用時に高い生産性を実現できます。
280cd/m2の高輝度IPSパネル液晶を採用、上下左右178度の広視野角を実現。映像をくっきりと鮮やかに表示します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
入力端子としてHDMI 2.0 x2(60Hz)、 DisplayPort 1.2 x2(60Hz)を搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。2W x2のスピーカーを内蔵します。また同梱のVESAスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応します。
仕様
プラグアンドプレイ
付属品
マニュアル、保証書、HDMIケーブル、DPケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、VESA取付ネジ、VESAマウント延長スペーサー
種別
HDR228(DP,HDMI)
質量(kg)
5.4
サイズ
34
使用温度範囲(℃)
0~40
出力
イヤホン
表面処理
非光沢
電源(AC)
100-240V 12V/5A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
445×816×190
コントラスト比
1000:1
表示色
1677万色/sRGB93%/DCI-P371%
解像度
3440×1440
応答速度
OD:6ms(GtoG)
入力端子
DP×2 / HDMI×2
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~80
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)
ブルーライトカット
ブルーライト軽減モード
輝度(cd/m2)
280
32インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.1 x2 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x2 (60hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品
HDMIケーブル、DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、リモコン(電池未同梱)、保証書
質量(kg)
約8.9
サイズ
32
ピッチ(mm)
画素:約0.184
消費電力(W)
最大55、通常47、スタンバイ1
使用温度(℃)
条件:0~ 50
表面処理
非光沢
出力電圧(V)
【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz To DC 24V/2.7A
機能
FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.3/HDR10/PIP/PBP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
スタンド無し:432×725×51、スタンド付:505×725×207、スタンド幅:455
コントラスト比
1000:1
表示色
10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 81%
解像度
3840×2160
視野角
【上下/左右】H:178°V:178°
ライト種類
【電源ライト】オン:グリーン スリープ:赤 オフ:消灯
入力端子
DP×2 : DP 1.4 (3840×2160) @60Hz, DP 1.4 (3840×2160) @60Hz/HDMI×2 HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz, HDMI 2.1 (3840×2160) @60Hz
VESAマウント(mm)
100×100 (M4×14
コントラスト
DCR
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
E-LED
音声
イヤホン出力/スピーカー 2W×2
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS(AHVA)
湿度(%)
使用条件:10~ 90
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
300
応答時間(ms)
Typ:12
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
仕様
HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)、プラグアンドプレイ、イヤホン出力
付属品
DPケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
質量(kg)
約11.3Kg
サイズ
38.5
使用温度範囲(℃)
5~40
電圧(V)
ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz
表面処理
半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
583×879×275
コントラスト比
4000:1
表示色
1677万色 sRGB99% / DCI-P3 88%
解像度
2560×1440
応答速度
OD:7ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子
HDMIx1/DPx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
NO
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル
VA
ブルーライトカット
ブルーライト軽減モード
フリッカーフリー
軽減
輝度(cd/m2)
300
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。
50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。
VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)
AC100~(50/60Hz)
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
待機電力(W)
0.5
音声出力
8W + 8W
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
仕様
●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 4.5A●HDR10:YES(DP/HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES
付属品
DPケーブル、Type-Cケーブル、USB A-B ケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー、キャリブレーションレポート
質量(kg)
約9.7
使用温度範囲(℃)
0~40
表面処理
光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
448-568×1200×360
コントラスト比
1500000:1
表示色
10.7億色 Area Ratio: sRGB 148%, DCI-P3 115%, Adobe 110%(キャリブレーションレポート付き)
解像度
5120×1440
視野角
(左右:上下)H:178°V:178°
応答速度
0.1ms(Typ)/0.03ms(GtoG)
入力端子
HDMI2.1×2、 DP1.4×1、Type-C×1
スピーカー
2×5W
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
32:9
パネル
QD-OLED
モニターサイズ
49
パネル駆動方式
量子ドット有機ELパネル(QD-OLED)
使用湿度範囲(%RH)
30~90
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
250(450/APL10%時)
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
大画面34インチVAパネルを搭載、165Hzの高速リフレッシュレートに対応し曲面(R1500)でUWQHD(3440x1440)解像度の湾曲ゲーミングモニターです。165Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PSとのHDMI2.0のWQHD 120Hzでの接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。R1500の湾曲パネルはプレイヤーを包み込むように映像を表現し、より高いゲームへの没入感を実現します。映像入力端子はHDMI2.0 x1(UWQHD:100Hz/WQHD:120Hz)DisplayPort 1.4 x2(UWQHD:165Hz)を搭載。ゲーミングPCだけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様
●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 2.5A●HDR290:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°/V:178°
付属品
DPケーブル。電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書
質量(kg)
5.6
サイズ
34
使用温度範囲(℃)
0~50
表面処理
非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
468×808×190
コントラスト比
3000:1
表示色
1677万色 /sRGB 96% ,DCI-P3 76%
解像度
3440×1440
応答速度
OD:8ms(GtoG)/MPRT:1ms
入力端子
DPx2,HDMIx1
スピーカー
3W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
10 - 90
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
21:9
パネル駆動方式
VAパネル
フリッカーフリー
NO
輝度(cd/m2)
350
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
ディスプレイ:34インチ 3440×1440 曲面型/sRGB 99%(標準値)/HDR10対応。接続性:USB Type-CTM対応(USB PD最大65W)/HDMI×2/DisplayPort 1.4。快適な作業領域:エルゴノミックスタンド/ブルーライト低減モード/フリッカーセーフ/ピクチャーバイピクチャー(PBP)。21:9 WQHD(3440×1440)曲面型(1800R)さまざまな場面で活躍。大量の情報を収集、処理、分析する必要がある、コンテンツクリエーター、ビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。高解像度3440×1440と21:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。ピクチャーバイピクチャー(PBP)プロフェッショナルな作業環境。2台のPCやAV機器を一つの画面上に表示できます。2分割しても1画面あたりフルHDより広い1720×1440の解像度で表示できます。対応ソフトウェアのDual Controllerを使用すれば、ひとつのキーボードとマウスで2台を操作できるので、2台同時接続でも快適に作業できます。より効率的な作業環境を提供。より効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。没入感あふれる映像体験。HDR(ハイダイナミックレンジ)の中でもっとも普及しているHDR10に対応。従来の映像より繊細な諧調表現とリアリティを増した色彩に加え、より正確な色再現度(sRGB 99%(標準値)カバー)で映像を楽しめます。また、21:9 LG UltraWideはシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、臨場感を演出する曲面型の画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。ケーブル1本で映像・音声入力、データ転送、充電。映像・音声入力、データ転送、接続機器の充電※(最大65W)が同時にできるUSB Type-CTMに対応。PCとケーブル1本で接続するだけで手軽に使用できる上に、すっきりとした配線を実現します。マルチポート、便利なインターフェース。既存のデバイスに対応してなめらかなディスプレイを実現するUSB Type-CTM、DisplayPort、HDMI、USB(Downstream3.0)と、ハードウェアの接続性をサポートするヘッドホン出力ポートを搭載したモニターです。USB Type-CTM、2×USB 3.0 ダウンストリーム、2×HDMI、DisplayPort。人間工学に基づくデザイン。手軽な設置、快適な使用感。ワンクリックマウントで組み立て/取り外しが簡単なエルゴノミックスタンドは高さ調整とチルト角調整に対応。画面をベストなポジションに配置でき、快適に視聴を楽しめます。三辺フレームレス、ワンクリックスタンド、高さ調整110mm、チルト角度-5~20°。目に優しく。ブルーライト低減モード:ブルーライトを抑えた紙に近い色温度で表示することで、眼精疲労や生活リズムに影響を及ぼすとされているブルーライトを抑え、長時間作業の疲労を軽減します。フリッカーセーフ:画面上の目に見えないちらつきを軽減し、目の疲れを軽減するのに役立ちます。長時間の作業もより快適になります。
仕様
●ディスプレイ:有効表示領域(幅×高さ):797×334(mm)、画素ピッチ:0.2318×0.2318(mm)、表示色:約1677万色、視野角(水平/垂直):178°/ 178°(CR≧10)、輝度(標準値):300cd/m2、応答速度(標準値):5ms(GTG 応答速度Faster設定時)、色域:sRGB 99%●保証:3年安心保証:メーカーの「無料修理規定」に基づき、ご購入いただいた日から3年間、無料にて修理を行います。(液晶パネル、バックライトを含む)、無輝点保証:ご購入いただいた日から3年間、輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合は、保証期間内に限り、無償修理対象となります。輝点と思われる欠陥が見つかった際は、メーカーのカスタマーセンターにお問い合わせください。●筐体仕様:OSD操作、OSDジョイスティック チルト角度:前-5°~後20°、高さ調整:110mm、マウント規格:100×100(mm)
付属品
電源コード:1.5m、AC-DC アダプター、HDMIケーブル:1.8m、USB Type-Cケーブル:1.8m、クイックセットアップガイド、保証書
質量(kg)
セット(スタンド付き):6.9、セット(スタンドなし):5
消費電力(W)
オンモード:38.4、待機時:0.5、オフ時:0.3
電源
電源入力:100-240V 50/60Hz
表面処理
アンチグレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
セット(スタンド付き)809 × 458~568 × 260、セット(スタンドなし)809 × 359 × 92
機能
USB Type-C:DisplayPort Alternate Mode、USB Power Delivery:65W、データ転送、HDR:HDR10、HDCP:HDCP2.2、フリッカーセーフ、ブルーライト低減モード、色覚調整、Smart Energy Saving、Super Resolution+、工場出荷時キャリブレーション済、ピクチャーバイピクチャー:2PBP、DAS Mode、ブラックスタビライザー、LG Switch、Dual Controller
コントラスト比
3000:1
解像度
3440×1440
走査周波数(垂直)
HDMI:48-100Hz、DisplayPort:48-100Hz、USB Type-C:48-100Hz
安全規格
J-Moss、VCCI、クラスB PSE (調整中)、UL(cUL)、FCC-B、CE
出入力端子
HDMI入力×2、DisplayPort入力×1(Ver.1.4)、USB Type-C×1、USBダウンストリーム×2(USB 3.0)、ヘッドホン(ステレオミニジャック)×1
アスペクト比
21:9
モニターサイズ
34インチ
パネル駆動方式
VA
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷