- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- モニタスタンド 卓上のおすすめ人気ランキング
モニタスタンド 卓上のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新179件の「モニタスタンド 卓上」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスプレイスタンド 卓上」、「vesa スタンド 卓上」、「昇降式スタンド」などの商品も取り扱っております。
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプ
スタンドタイプ
耐荷重(kg)
8
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。
もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。
取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。
カウンターの上に設置して、デジタルサイネージ用途としてもお使い頂けます。
付属品
TV取付ネジ、組立工具
材質
スチール
色
ブラック
高さ調整範囲(mm)
50ピッチ 5段階調整
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。ブラケットが取り外せるので、ディスプレイが簡単に取り付けできます。
使用する人の使いやすい高さに調節できます。支柱上で任意の高さに固定することができます。
台座部にはデスクへネジ固定するための穴が開いています。VESA取り付け100×100、75×75mmに対応しています。
耐荷重(kg)
6
付属品
調整用工具、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本)
材質
支柱:アルミ、台座・ブラケット:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
可動範囲
画面回転(ローテーション):360°、画面左右(パン):180°、画面上下(チルト):130°
デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。
目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階)
台座部は滑らかに回転します。(350°)
VESA規格の取付けに対応しています。
ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。
キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。
便利なペントレーを装備しています。
タイプ
スタンドタイプ
付属品
ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ
材質
PS
寸法(mm)
232×227×291.5~391.5
質量(kg)
2.4
対応インチサイズ
24型まで
58~75インチ対応 業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。
もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。
取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。
タイプ
スタンドタイプ
取付方式
ネジ固定式
耐荷重(kg)
60
適合モニターサイズ
58~75
ディスプレイ
横設置専用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
650×535×450
質量(kg)
16
材質
スチール
色
ブラック
取付ピッチ(mm)
VESA W100~600×H100~400
中心高さ(mm)
画面:450~550
高さ調整範囲(mm)
50ピッチ・3段階調整
付属品
TV取付ネジ、組立工具
液晶モニター
1台
1台
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
352~462mmで昇降できるガススプリング式の液晶モニタースタンド。
スタンド式なので、モニターアームを設置できない場合でも、モニターを好きな高さに調節できます。
取り付けたモニターは360°(180°ずつ)回転して、縦方向など好きな位置で使用可能です。
また、左右パン方向に90°(45°ずつ)、上下チルト方向に40°(20°ずつ)角度を付けられます。
モニターとアームの接続部分がセパレートできるので、モニターの着脱が簡単です。
アームを動かす時に、ケーブルが絡まないケーブルガイド付き。
調節用の工具をしまう、工具収納ホルダーも付いています。
セット内容
スタンド、スタンドベース、VESA金具(75×75mm/100×100mm)、六角レンチ(4mm/6mm)、VESA金具固定用ネジ、スタンド固定ネジ×2個、保護シール、M4×12mmネジ×4個、M4×16mmネジ×4個、M5×12mmネジ×4個、M5×16mmネジ×4個、ワッシャー(小)×4個、ワッシャー(大)×4個、取扱説明書兼保証書
材質
スチール、アルミ、ABS
質量(kg)
約3.6
タイプ
スタンド
耐荷重(kg)
7まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×220×408
保証期間
ご購入日より1年間(保証書必要)
VESAマウント(mm)
75×75、100×100
液晶モニター
1台
適合モニターサイズ
最大32インチまで
可動範囲
上下:約352~462mm(VESA中心で計測)、回転:360°(+180°/-180°)、パン(左右):90°(+45°/-45°)、チルト(上下):40°(+20°/-20°)
アームの可動方向
水平垂直
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最適な目線に合わせて高さを360~540mmの間で10段階調整できる液晶ディスプレイスタンドです。
セット内容
ポール×1、 ペース×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、皿ネジ×2、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、M4×16ネジ×4、M5×16ネジ×4、樹脂スペーサー×4、ワッシャー×4
材質
スチール、ABS、PA
質量(kg)
約4
色
ブラック
耐荷重(kg)
6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×200×360~540(※VESAマウントを除く)
軸数
2軸
アズワン品番
65-0533-95
対応インチサイズ
17~27/ディスプレイ
可動範囲
パン:左30°/右30°、チルト:上60°/下20°、ローテーション:360°
取付個数
1画面
対応VESA規格
75×75/100×100mm
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー2番
耐荷重(kg)
(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5
材質(パネル)
スチール(エポキシ粉体塗装)
デスクにそのまま設置できる置き型アームです。
使用に合わせて高さ位置変更ができます。
高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から155~338mmの高さまで調節することが可能です。
台座部にはデスクへねじ固定するための、穴が開いています(直径10mm)
VESA100×100、75×75に対応しています。
耐荷重は6kg・スタンド自体は固定されていない為、ディスプレイの位置により転倒しやすくなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
202×298×340
色
シルバー
総耐荷重(kg)
6
仕様
【画面数】1
付属品
調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10)
材質
支柱/アルミ、台座、ブラケット/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
2.8
取付
ネジ固定,据置き
使用工具
プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)
115
組立時間
20分
適合モニターサイズ
(最大)24インチ
可動範囲
【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/130°
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
最大32インチの液晶ディスプレイに対応した液晶ディスプレイ用アーム。スタンドタイプなので、固定するための天板や穴が不要なので簡単に設置できます。
セット内容
ケーブルガイド×1、六角棒レンチ(4mm、6mm)、取扱説明書/保証書
質量(kg)
約3.6
タイプ
スタンド
耐荷重(kg)
~7.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×220×482
適合サイズ
32インチまで
保証期間
1年間
液晶モニター
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置条件
奥行220mm以上、幅280mm以上のスペースが必要です。
対応VESA規格
(FPMPMI)75mm/100mm
可動範囲(°)
チルト:上20/下20、パン:左45/右45、回転:左180/右180
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
机上スペースの確保に悩まされているあなたに朗報!
モニターアーム+机上ラックのウルトラコラボ「収納スペース付きモニタースタンド」の登場です。
アームなのでモニターの角度調整・向きがラクラク♪オール金属製・耐荷重10kgと安心です。
机上ラックは、下にはキーボード、上には小物を置くのに大活躍。
クランプが使えない机にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)
10
付属品
本体、マニュアル
質量(kg)
5.79
保証期間
6ヶ月
VESAマウント(mm)
VESA規格対応(75×75または100×100)
サイズ(mm)
ポール部:450×35Φ、天板部:558×252×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
サイズ:幅120×奥行き570×高さ285(mm)
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
タテ・ヨコ設置可能。
あたたかみのある木目調デザイン。
ディスプレイの移動や昇降に便利なハンドル。
移動に便利なキャスター(前方2個ストッパー付)。
付属品
ディスプレイ取付ネジ
関連資料
(0.23MB)
スタイリッシュで無駄のないデザインがお部屋に馴染みます。縦長の形で幅を取らないため、お部屋が広く感じられます。
材質
パーティクルボード(メラミン)、スチール(エポキシ)
質量(g)
11700
耐荷重(kg)
テレビ:(約)35/棚板:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×400×1034~1150
角度調整範囲
左右35ずつ
対応インチサイズ
32型~55型
調整可能なシングルモニタスタンド。チルト、ピボット、高さを最適な位置に調整できる卓上用ディスプレイマウントです。このモニタスタンドは、12インチから34インチのモニタに対応し、耐荷重は14kgとなっています。付属の金具を使用し、Apple Cinema Display、Thunderbolt Display、Apple iMacの取り付けも可能です。着脱可能なスタンドまたはVESAマウントアダプタが付属していたものであれば、どの Apple Cinema Display/Thunderbolt Displayでも使用できます。iMacの場合は、着脱可能なスタンド付属またはVESA規格マウントアダプタが搭載されている24インチおよび27インチのモデルであれば、本製品と互換性があります。このデスクトップモニタLCDスタンドは、380mmの支柱で、一般的なモニタスタンドよりも広い範囲の高さに対応します。縦横の回転に対応しており、スクロールせずに長いページや大きなコードブロックを表示することができます。モニタの高さ、位置、ビュー角度を調整できるため、疲れにくい作業環境を設定すると同時に、デスク表面からモニタを離して貴重なデスクスペースを有効に使うことができます。StarTech.comでは、本製品に10年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ゴム足付きで既設のテーブルにも設置可能な卓上スタンド。
1個
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
高さの調節、角度の調節ができるモニタースタンドです。机上面からVESA取付け部の中心までの高さを、259mm~364mmの間で任意の位置で調節可能です。目線の高さ、見やすい高さに調節することにより、より良い姿勢に保てたり、作業効率を上昇したりすることができます。32インチまでのテレビ、モニターの取付か可能です。画面は360°回転可能で、横向きにも縦向きにも取り付けできます。 ※32インチの場合は横向きのみの取付けが可能です。縦向きには取付けできません。左右60°、上方向に30°の角度調節が可能です。設置環境に合わせて調節できます。台座部にデスクへねじ固定するための直径10mmの穴が開いています ※固定用ネジは固定させる箇所の材質をご確認いただき、別途ご購入ください。VESA100×100、75×75に対応しています。VESA変換金具CR-LAVESA200を使用すれば、VESA200対応モニターの取付けも可能です。 ※耐荷重は8kgです。VESA変換金具を使用する場合、モニターと変換金具を合わせた重量が8kg以下になるかどうかご確認ください。
付属品
スパナ、ボルト×6(M6×20:2本、M4×10:4本)
材質
アーム/アルミ土台・取付金具/鉄
使用工具
プラスドライバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
397.5×252×324~429
取付け方法
据置き
組立時間
約20分
適合モニターサイズ
最大32インチ、最大8kg
支柱径(Φmm)
約42
設置形態
1台
総耐荷重(kg)
8
組立人数
2
対応VESA規格
75×75、100×100
可動範囲(°)
画面回転(ローテーション):360、画面左右(パン):60、画面上下(チルト):30
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ディスプレイを低い位置に設置可能。75V型までのディスプレイを上向きにセット可能。
本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能。
大型キャスター
用途スタジオ、テレビ局、イベントホール、ショッピングモール等に有効
付属品
ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)
約17.5
タイプ
ロータイプ
キャスター
ウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×680×779
適合サイズ
~75V型
キャスター径(Φmm)
100
角度調整範囲
後方45度(任意調節可能)
関連資料
(0.3MB)
総耐荷重(kg)
120(取付モニター/ディスプレイ:80以下)
上下調整
50mmピッチ 6段階
USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。
パネル
ハイビジョン
大型テレビを設置してもお部屋を広く、美しくつかえるWALLテレビスタンド。
最大80V型の大型テレビに対応し高さ調節、背面収納などの機能面とフラットで薄型なデザイン性を両立させた壁寄せタイプのテレビスタンドです。
高さがハイタイプ、ロータイプの2タイプがあるので用途にあわせてリビング以外に寝室やダイニング、オフィスと幅広く使用できます。
インテリアに調和するデザインでグッドデザイン賞を受賞。
対応するテレビサイズは32インチから大型80インチ(重量は50kgまで)。
5cmピッチで好みの高さ調節が可能(ハイタイプは9段階、ロータイプは5段階調節)。
特許を取得した薄型3Dベースは先端の厚みが2mmで段差を感じない安全設計。
震度7の揺れをクリアした耐震性で安心してお使い頂けます。
壁に寄せて使用する壁寄せタイプ。
※耐震試験実施済
用途薄型なのでリビングだけでなく寝室やダイニングでも、オフィス・会議室にも最適
適合サイズ
32~80インチ(50kgまで)
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
76×53×128~168(ハイタイプ)
質量(kg)
約21
材質
スチール
塗装
粉体塗装
棚板数(枚)
最大3(取付可能)