モニター 台 引き出しのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
242件の「モニター 台 引き出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター下収納」、「パソコン 台 引き出し」、「机上モニター台」などの商品も取り扱っております。
モニター台として人気の590mm幅机上台引出し付と同じ高さの100mmタイプ。
仕様 組立式(工具付) 材質 本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ 耐荷重(kg) 15(等分布) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×250×100 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×235×74 コンセント なし 引出し あり
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマモニター台 引出し付き
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納! モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。 裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。 天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
材質 木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)。取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA 幅(mm) 590 寸法(mm) 590×264×130 質量(kg) 4.7 質量(g) 4650 耐荷重(kg) 天板:1、引き出し・取手:各0.1、全体:1.2 コンセント なし 引出し あり
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モニター台として人気の590mm幅机上台に便利な引出しが付きました。 50cmスケールも収納できるワイド引き出し。 ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。 引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てられます。
材質 (本体)スチール、(引出し)ABS樹脂、(レール)硬質塩ビ 有効内寸(mm) 560×250×52 耐荷重(kg) 15(等分布) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×250×100 引出し内寸法(mm) 537×226×30 コンセント なし 引出し あり
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×240×70/100 材質(フレーム) ABS 材質(天板) 木(MDF+PVC貼り) コンセント なし 引出し あり
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷

モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。 モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。 A4ファイルも収納出来る引出付です。 落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。 アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様 天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600 材質 天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布 質量(kg) 約2.8 間口(mm) 540 使用工具 手袋 耐荷重(kg) 10(天板部:8、引出:1) フレーム色 ブラック 色(天板) 木目 組立方法 ノックダウン組立式 組立時間 20分 コンセント なし アジャスター あり 引出し あり 六角レンチ(mm) 4 組立人数 1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。 FAXやプリンター台としても便利。A4サイズの入る引き出し付き。 背面底にはケーブル類を通せるスリット入りで配線がスッキリ。 引き出し下は高さ6cmでキーボードやマウスもしっかり収納。
用途デスク上スタンド・モニター台・電話台・ファックス台・プリンター台として、デスク上収納などに 仕様 【コード穴】高さ1.5cm(1箇所) 材質 本体:合成樹脂化粧版繊維板(塩化ビニル樹脂)、引き出し:ポリスチレン樹脂 耐荷重(kg) 天板10、引き出し1.5 コンセント なし 引出し あり
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アイリスオーヤマモニター台 引出し付き
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 引き出し収納付きで、ケーブル類、文具類等の小物を机上範囲を圧迫せずにスッキリ収納! モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。 裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。 天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。 引き出しと棚板が付いているので、用途に応じて収納でき作業スペースを広く使うことができます。
材質 木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)。取手:スチール(エポキシ塗装)、ケーブルホルダー:EVA 幅(mm) 1000 寸法(mm) 1000×264×130 質量(kg) 6.8 質量(g) 6800 耐荷重(kg) 天板:2、引き出し・固定棚板(小)・取手:各0.1、全体:2.3 コンセント なし 引出し あり
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リフレッシュレート最大280Hzの高速スピードを実現。0.5ms(GTG, Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らか。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。 VESA DisplayHDR(TM) 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。高い色再現性とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。 HDMI 2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。
仕様 【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR(TM) 400、【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 付属品 HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、VESAマウント用ネジ(4本、本体取り付け済)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書 質量(kg) スタンドあり:約4.7、スタンドなし:約3.2 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 通常(※メーカー実測値):23、最大:38、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約558×383-503×234 機能 フリッカーレス 入力信号 デジタル 使用湿度範囲 20~80%(結露のないこと) コントラスト比 最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1 画素ピッチ 0.283mm(水平)×0.280mm(垂直) 最大解像度 フルHD(1920×1080) 表示色 約1670万色 色再現性 sRGB 99% 保証期間 3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角 水平178°/垂直178° 応答速度 1ms(GTG)/0.5ms(GTG,Min.) 入力端子 HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1 水平周波数(kHz) 31-255kHz(HDMI)、31-308kHz(DisplayPort) 垂直周波数(Hz) 48-240Hz(HDMI)、48-280Hz(DisplayPort) VESAマウント(mm) 100×100対応 スピーカー 2W+2Wステレオスピーカー 入力電源 内蔵(100-240V、50/60Hz) 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載 高さ調節 最大120mm 音声入力 非搭載 アスペクト比 16:9 表示寸法(mm) 544×303 モニターサイズ 24.5型 ワイド パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2) 400(標準)、400(HDR 400モード)(白色LED) 角度調節 チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質 (本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg) 1.75 耐荷重(kg) 15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 542×206×55 コンセント なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 引出し なし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフレッシュレート280Hzの高速スピードを実現。0.5ms(GTG, Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らか。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。 VESA DisplayHDR(TM) 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。高い色再現性とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。 HDMI2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。
仕様 【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR(TM) 400、【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 付属品 HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書 質量(kg) スタンドあり:約4.58、スタンドなし:約4.12 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 通常(※メーカー実測値):26、最大:55、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約614×475×240 機能 フリッカーレス 入力信号 デジタル 使用湿度範囲 20~80%(結露のないこと) コントラスト比 最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1 画素ピッチ 0.311mm 最大解像度 フルHD(1920×1080) 表示色 約1670万色 色再現性 sRGB 99% 保証期間 3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角 水平178°/垂直178° 応答速度 1ms(GTG)/0.5ms(GTG,Min.) 入力端子 HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1 水平周波数(kHz) 30-255kHz(HDMI)、255kHz(DisplayPort) 垂直周波数(Hz) 48-240Hz(HDMI)、48-280Hz(DisplayPort) VESAマウント(mm) 100×100対応 スピーカー 2W+2Wステレオスピーカー 入力電源 内蔵(100-240V、50/60Hz) 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載 高さ調節 非対応 音声入力 非搭載 アスペクト比 16:9 表示寸法(mm) 598×336 モニターサイズ 27型 ワイド パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2) 400(白色LED) 角度調節 チルト角:上20°/下5°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

高さ160mmのハイタイプに便利な引出し付。
仕様 組立式(工具付) 材質 本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ 寸法(mm) 390×250×160 間口(mm) 390 耐荷重(kg) 15(等分布) 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 335×235×74 コンセント なし 引出し あり
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフレッシュレート390Hzの超高速スピードを実現。0.5ms(GTG,Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らかに。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。 DisplayHDR 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。正確な輝度とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。 HDMI2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を複数接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。
仕様 【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR 400、【G-Sync、FreeSync】 AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載 付属品 DisplayPortケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書 質量(kg) スタンドあり:約5.03、スタンドなし:約3.53 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 通常(※メーカー実測値):40、最大:60、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30 表面処理 非光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約558×383-503×234 機能 フリッカーレス 入力信号 デジタル 使用湿度範囲 20~80%(結露のないこと) コントラスト比 最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1 画素ピッチ 0.283×0.280mm 最大解像度 フルHD(1920×1080) 表示色 約1670万色 色再現性 sRGB 99% 保証期間 3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。 視野角 水平178°/垂直178° 応答速度 1ms(GTG)/0.5ms(GTG,Min.) 入力端子 DisplayPort v1.4×1、HDMI 2.0×2 水平周波数(kHz) 30-255kHz(HDMI)、255kHz(DisplayPort) 垂直周波数(Hz) 48-240Hz(HDMI)、48-390Hz(DisplayPort) VESAマウント(mm) 100×100対応 スピーカー 2W+2Wステレオスピーカー 入力電源 内蔵(100-240V、50/60Hz) 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載 高さ調節 最大120mm 音声入力 非搭載 アスペクト比 16:9 表示寸法(mm) 543×303 モニターサイズ 24.5型 ワイド パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2) 400(標準)、400(HDR 400モード、ピーク時)(白色LED) 角度調節 チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷

壁面設置型オフィスワークステーション:スプリングアシスト付き多関節アーム、キーボードトレイ、収納式マウストレイ付き昇降デスク。VESAパターン(75×75、100×100)、耐荷重8kg、最大27インチ(または34インチウルトラワイド)までのモニターに対応。折り畳み可能: 使用していないときは壁に沿ってに折り畳める省スペース型(壁からの張り出し33.2cm)。粘着テープでキーボードを固定。左右スライド式マウストレイ付き。モニターを54.8cm、キーボードトレイを95.6cmまで壁面から引き出し可能。可動域:+/-90度左右振り、+65/-30度のアーム上下振り、理想的な位置に調整可能なシングルモニターマウント。+35/-5度の上下振り、360度の回転に対応。モニターの高さも12.4cmまでワンタッチで調整可能。ウォールマウント型スタンディングデスク: 内蔵のハンドルでワンタッチで調整可能。デスク高さ調整範囲は最大43.6cm。別売のPCホルダー(CPUWALLMNT)でPCの併設も可能。調整用金具付属。機能的な設計:マウストレイとリストレストカバーは取り外しができ、接触面は清掃可能。 オフィス、クリニック、倉庫などの共有ワークステーションに理想的。ケーブル管理機能搭載。マウス&ハンディスキャナーホルダー付き
仕様 ●取付け場所:壁面●ケーブル管理:あり●取付け工具:付属●対応ディスプレイ数:1●多関節アーム:あり●壁面からの張り出し距離(アームを曲げキーボードトレイを折りたたんだ状態):333 mm●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:非対応●ウルトラワイドディスプレイ:最大34インチ(21:9)●高さ調節:あり●チルト:+35°/-5°●スイベル / ピボット:+90° / -90°●ディスプレイ回転:360°●キーボードトレイ・チルト:+35°/-5°●盗難防止機構:なし 材質 アルミ、スチール 幅(mm) キーボードトレイ:449 質量(kg) 8.8 シルバー 奥行(mm) キーボードトレイの:207 幅(cm) 66.8 耐荷重(kg) モニタアーム8 キーボードトレイ2.5 長さ(cm) 95.6 アーム長さ(mm) 縮小時:369 、伸長時:548 ディスプレイ 27インチ ※ウルトラワイドディスプレイの場合34インチ(219) 高さ(cm) 92.6 液晶モニター 1画面サイズ 適合モニターサイズ 最大27 最小高さ(mm) 926 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。 棚板付きで、すぐに物を取り出せるので物の出し入れがスムーズに行えます。 モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。 ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。 裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。 天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。 キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。 背板がないので、配線作業も簡単です。
材質 プリント紙化粧パーティクルボード、ケーブルホルダー:EVA 幅(mm) 590 寸法(mm) 590×250×130 質量(kg) 3.5 質量(g) 3470 耐荷重(kg) 天板:1、固定棚板:0.1、全体:1.1 コンセント なし 引出し なし
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2台のモニタの高さを簡単に調節可能。スプリング式アーム付き壁面設置コンパクト昇降デスク。30インチまでのモニタ2台とキーボードを別々に支えるアームで快適に作業W。多関節モニタアームを65cmまで、キーボードトレイを78.4cmまで壁から引き出し可能。壁からの張り出しがモニタアームで12cm、キーボードトレイで9cmに折りたためる省スペース型。プレミアム設計:ツールがいらないスライド&クリック式でアーム部分とVESAプレート(75x75/100x100mm)を簡単に組立てできるアルミ製ウォールマウントデスク(シルバー)。長期的に使えるメカニカルスプリングを使用、クッション付きのリストレストでエルゴノミクスに対応
用途医療機関、店舗、倉庫その他、スペースが限られた環境に最適。多くのユーザーが手軽なコンピュータアクセスを必要とするエリアに最適。身長が異なる複数ユーザーに対応可能なソリューション
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

手軽にデスクに追加できる高さ調節可能モニタスタンド(435mm x 330mm)。13インチから32インチ(330mm - 812.8mm)、重さ10kgまでのモニタに対応。段重ね式のライザーで3段階の高さ調整に対応(最大高さ168mm)。段重ね式ライザー間に小型ノートパソコンを収納。デスク周りの散らかりを防ぐ引き出し付き。タブレットやスマートフォンを収納できるフロントポケット。ペンその他の文房具を収納できるサイドポケット。滑り止めつきの底面
用途エルゴノミクス(人間工学)対応、すっきりとまとまったオフィス環境に貢献。デスクトップスペースを有効に使いながら、快適な作業ができるホームオフィ 幅(cm) 43.5 長さ(cm) 33 高さ(cm) 16.8
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

50cmスケールも収納できるワイド引き出し。ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てらます。*組み立てに関するご注意商品は組み立て式です。付属の工具で簡単に組み立てられますが、取扱説明書/組立説明書をよくご参照の上組み立てて下さい。特に1天板->2脚->3レールの順番で重ねてネジ止めしますが、レールと脚の順番を間違えると引出しが入らなくなります。
用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(有効内寸:560×250×52 引出し有効内寸:537×226×30) 材質 本体/スチール、引出し/ABS樹脂、レール/硬質塩ビ 質量(kg) 2.15 質量(g) 2150 間口(mm) 590 耐荷重(kg) 15 外寸法(横×縦×高さ)(mm) 590×250×100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。 利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。 2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。 折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
入力電圧(V) 100~240(50/60Hz)1.8A 出力 単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W) 最大出力(W) 合計64 ポート 【出力】USB-C×2/USB-A ブラック 対応機種 iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約38×29×66(プラグ部を除く) 質量(g) 約130 付属品 取扱説明書 保証期間 18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート数 3
1個
4,991 税込5,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 コンセント なし 材質 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg) 約15 形態 組立品 組立時間 10~20分 引出し なし
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質 天板:化粧版、脚部:スチール 質量(kg) 1.9 質量(g) 1876 耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×250×80 コンセント なし 引出し なし
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)