モニター 144hzのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
217件の「モニター 144hz」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「30インチ モニター」、「22インチ モニター」、「ゲーミングモニター」などの商品も取り扱っております。
本製品は21.5インチのフルHD(1920x1080)パネルを搭載した144HzのリフレッシュレートAMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。ゲームプレイにおいて画面全体を把握することができる、より小さな画面サイズとして21.5インチを採用しました。 MPRT 1msの高速応答速度を実現し、最大144Hz(DisplayPort接続時)の高フレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現が快適なゲームプレイを実現します。 フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。 300cd/m2 の液晶は、より鮮やかな色彩を表現。ゲーム以外にもデスクワークや映画や動画サービスをお楽しみいただくのに適しています。 映像入力端子はDisplayPort x1(144Hz対応)、HDMI 1.4 x1(120Hz対応)を搭載。 また、2Wx2のスピーカーを内蔵しています。 VESAマウント規格は75x75mmに対応。別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
サイズ 21.5 解像度 1920×1080 表面処理 非光沢 アスペクト比 16:9 コントラスト比 1000:1 パネル駆動方式 TN系 輝度(cd/m2) 300 応答速度 1ms(MPRT 100Hz以上) 視野角 (上下/左右)H170°V160° 表示色 1677万色 フリッカーフリー 軽減 機能 ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ 出力 イヤホン スピーカー 2W×2 電圧(V) AC100-240(50/60Hz)、DC12/2.5A 使用温度範囲(℃) 5~40 使用湿度範囲 20%~85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 378×492×152 質量(kg) 2.4 付属品 HDMIケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書 規格 2K/FHD(Full-HD) 色(本体) ブラック ブルーライトカット 対応 入力ポート DPx1、HDMIx1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

プロのゲーマーと動きの速いゲームプレイのために設計された144Hz超高速リフレッシュレートを備えた27型フルHD(1920x1080)ゲーミングモニター 1msの応答時間(MPRT)を実現したASUS独自のExtreme Low Motion Blur (ELMB TM) テクノロジーが画面からスミアとモーションブラーを取り除きます。 FreeSyncTMテクノロジーはDisplayPortとHDMIポートでサポートされ、本格的なゲームプレイを求める方に最高のパフォーマンスと滑らかでティアリングのないゲーム体験を提供。 「Shadow Boost」は画像の暗い部分をはっきりさせ、明るい部分を過度に露出せずに全体を明るくします ゲーム用に特化した便利機能GamePlusを搭載
仕様 色空間 (sRGB) :100% 付属品 DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、ACアダプター、電源ケーブル、保証書 寸法(mm) 612.6×431×213 規格 2K/FHD(Full-HD) 表面処理 ノングレア 角度調整範囲 チルト:Yes(+22°~-5°)、高さ調整:No コントラスト比 (標準)1000:1、ASUSSmartContrastRatio(ASCR)100000000:1 最大解像度 1920×1080 表示色 16.7M 表示範囲(mm) (H×V)597.888×336.312 視野角 (CR≧10、H/V)178°/178° 応答速度 1msMPRT VESAマウント(mm) 75×75 スピーカー 2W×2 画面サイズ 27インチ Webカメラ 無し 高さ調節 不可 バックライト LED 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.311 アスペクト比 16:9 入出力端子 DisplayPort 1.2×1、HDMI(v1.4)×2 パネル駆動方式 IPS フリッカーフリー 対応 リフレッシュレート(Hz) (最大)144 輝度(cd/m2) (標準)250 角度調節
1台
32,980 税込36,278
22日以内出荷

輝度:320cd/m2。消費電力:65W未満。24.1インチ、FullHD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート280Hz。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.2 x 1、4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様 ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度- 35度●高さ調整:あり:155mm●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:TN●標準消費電力:65W未満●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●電気用品安全法(本体):適合●縦回転(ピボット)機能:なし●本体サイズ(H×W×D):350.56(HAS handle top) - 517.3 x 576.15 x 181.68 mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ダークグレー●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●リフレッシュレート:280Hz●左右角度調整(スイベル)機能:あり:45度/ 45度●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●PCリサイクル:対応●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●VCCI:対応 サイズ 24.1型 ピッチ 0.279 電源 内蔵 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約5.8 コントラスト比 1000:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 水平:左右170度/垂直:上下160度 走査周波数(水平) 30-308KHz 走査周波数(垂直) 24-280Hz ケーブル 電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)、DP1.2ケーブルx1(約1.8m) 入力端子 HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1 スピーカー なし 色(本体) ダークグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 パネル駆動方式 TN 輝度(cd/m2) 320 USB Mini USB(S.Switch用) x 1
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様 モニタ形状:平面 ピッチ 0.311 表面処理 ノングレア コントラスト比 1300:1(DCR20000000:1) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平) 30-114KHz 走査周波数(垂直) 40-100Hz ケーブル HDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m) 応答速度 (G to G)5ms 入力端子 HDMI1.4×2、DP1.2×1 スピーカー あり:2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 IPS 上下角度調整 (チルト)機能:あり:-5度 - 20度 輝度(cd/m2) 250
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

100Hz リフレッシュ レートの 23.8 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。最大 100Hz のリフレッシュ レートと 1ms MPRT を備えた SmootMotion テクノロジーにより、トレースが排除され、鮮明で鮮明なビデオ再生と日常使用が保証されます。Adaptive Sync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを実現します。独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や真菌の増殖を抑制します。Eye Care Plus テクノロジーには、色覚異常のあるユーザーが色をよりよく区別できるようにする Color Augmentation モードが含まれており、休憩リマインダーはユーザーが画面の使用時間を管理するのに役立ちます。
仕様 ケンジントンセキュリティースロット:搭載 付属品 HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg) 3.4、(本体・パッケージ込)4.6 寸法 54.1×39.3×18.5 cm 電源 100-240V 表面処理 ノングレア 消費電力 使用時 13.99W以下、スタンバイ時 0.5W以下 型番 VY249HF 機能 映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/、Adaptive-Sync Adaptive-Sync コントラスト比 1300:1(typ) 液晶パネル パネルサイズ23.8型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.2745mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載 最大解像度 1920×1080 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 色(本体) ブラック 調節範囲(mm) 上下角度調節 (チルト) 上22°~下5° RoHS指令(10物質対応) 対応 走査周波数 デジタル:水平/垂直 31-110KHz (H) / 48-100Hz (V) 入出力端子 デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式 IPS 対応VESA規格 100mm×100mm
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

27インチのIPSパネルを搭載し、0.5ms(MPRT)の高速応答速度と200Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。※1. MPRT 0.5msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。※2. Macは最大180Hzまで対応しております。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。300cd/m2の高輝度に対応した液晶はゲームプレイだけでなく、写真編集や動画視聴などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレート間のずれによって生じるテアリングを回避し滑らかに表示します。インターフェースはHDMI 2.0 (200Hz) x2、DisplayPort 1.2 (200Hz) x1を搭載。ゲーミングPCだけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様 ●AC パワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●ケンジントン:〇●チルト機能:-5°+15°●信号入力コネクタ 及び表示可能最大解像度:DP:1.2 1920×1080@200Hz。HDMI-1:2.0 1920×1080@200Hz。HDMI-2:2.0 1920×1080@200Hz●電源ライト:オン:青 スタンバイ:赤 付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、 VESAマウント延長スペーサー、保証書 質量(kg) 約4.3 使用温度範囲(℃) 0~50 消費電力(W) 最大50 通常26 省エネ16 表面処理 非光沢 最大応答速度 OD:3ms(GtoG)/MPRT 0.5ms 機能 FreeSync、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、HDCP:1.4、HDR10、MPRT 液晶サイズ 27 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (スタンド無し):363x614x65。(スタンド付):463x614x200 スタンド230 コントラスト比 1000:1 画素ピッチ 約0.311mm 最大解像度 1920×1080 表示色 1677万色 sRGB97% 視野角 H:178°V:178° VESAマウント(mm) 75×75(M4×8 スピーカー 2Wx2 バックライト E-LED アスペクト比 16:9 オーディオ出力 待機時消費電力(W) 1 パネル駆動方式 IPS(HIS) 使用湿度範囲(%RH) 10~ 90 リフレッシュレート(Hz) 200 輝度(cd/m2) 300
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.0 x2、 DisplayPort 1.4 x1を装備し様々な機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様 ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR344:YES(DP/HDMI) 付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg) 5.9 サイズ 27 使用温度範囲(℃) 0~50 出力 イヤホン出力YES 表面処理 非光沢 電源(AC) AC 100-240V 50/60Hz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 502×615×190 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 82% 解像度 3840×2160 応答速度 OD:8ms(GtoG) 入力端子 DP×1/HDMI×1/USB×1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 使用環境湿度(%) 10~90 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル IPS(ADS) フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2) 350
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

3辺ベゼルレスに加え曲面パネルを採用しより映像への没入感が向上、臨場感と迫力のある映像が楽しめる27インチモニターです。AMD FreeSynicテクノロジー対応。GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のズレ)やスタッタリング(カクつき)を防ぎ滑らかな映像がたのしめゲーミングモニターとしておススメ。LEDバックライトのちらつきを抑えるフリッカーフリー、目の疲れの原因になるブルーライトカット機能を搭載。目に優しい設計です。高コントラスト比でメリハリのある美しい映像を映し出す広視野角VAパネル採用で。す
質量(kg) 3.5 (スタンド含む) 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 28 表面処理 ノングレア 使用電源(V) AC100 (50/60Hz) コントラスト比 4000:1 最大解像度 1920×1080(165Hz) 視野角 178°×178° 応答速度 12ms VESAマウント(mm) 75×75 液晶モニター 27V型/曲面型 色(本体) ブラック 端子 HDMI×2、DisplayPort、Φ3.5mmステレオミニ 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 617×55×365(スタンド無)、617×175×459(スタンド有) RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 対応
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

本製品は23.8インチのVAパネルを搭載、フルHD解像度(1920x1080)に対応したゲーミングモニターです。165Hzの高速リフレッシュレート, 1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、FPSなどの動きの速いゲームプレイに最適です。 320cd/m2の高輝度液晶を採用、3000:1の高コントラスト比の液晶は映像をくっきりと鮮やかに表示します。 入力端子としてHDMI 1.4 x1(144Hz), DisplayPort 1.2 x1(165Hz)を搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。また同梱のVESAアダプターを使用することで75x75のVESAマウントに対応します。スピーカーは内蔵しておりません。
付属品 マニュアル、保証書、電源アダプター、DPケーブル、VESAアダプター 質量(kg) 3.3 サイズ 23.8 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 2K/FHD(Full-HD) 電源 ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A 表面処理 非光沢 機能 ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○、HDR128:× 使用湿度範囲 10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 403×横542×161 コントラスト比 3000:1 表示色 1677万色 解像度 1920×1080 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 1ms(MPRT) スピーカー × 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 音声 イヤホン出力:○ アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA系 ブルーライトカット 対応 フリッカーフリー 軽減 輝度(cd/m2) 320 入力ポート HDMI×1/DP×1
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

165Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatibleの認定を受けた31.5型ゲーミングモニター「Giga Crysta」。 フルHDの約1.8倍の情報量を表示できるWQHD解像度に対応。また広視野角ADSパネルを採用しどの角度から見ても鮮やかで美しい映像を楽しめます。 オーバードライブ機能で1ms「GTG」の光束応答を実現し、1台でFPS、MMORPGなど幅広いジャンルのゲームに活躍します。
質量(kg) スタンド有り:約10.1、スタンド無し:約7.6 規格 WQHD 消費電力(W) 最大時77、通常使用時(オンモード)26.0、年間消費電力82.9kWh、待機時0.5 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) 表面処理 非光沢 対応機種 Windowsパソコン、Mac コントラスト比 1200:1、(CREXレベル2設定時)15000:1 最大解像度 2560×1440 視野角 上下178°/左右178° 色(本体) ブラック 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有り714×231×453~563、スタンド無し714×59×424(いずれも突起部含まず) 動作確認済機器 (ゲーム機)SONY PlayStation3、4、4pro、5、Nintendo Switch、Microsoft Xbox One、OneS、OneX ※アイ・オー・データ独自調べ。各メーカーへのお問合せはご遠慮ください。 アスペクト比 16:9 表示寸法(mm) 698.112(H)×392.688(V) 映像入力 HDMI1、HDMI2、HDMI3、DisplayPort(165Hz対応)、USB-C(165Hz対応) モニターサイズ TFT31.5ワイド パネル駆動方式 ADS 角度調節
1個
78,980 税込86,878
翌日出荷

3辺ベゼルレスフレーム、広視野角ADSパネルを採用しどの角度からも美しく鮮やかに映像を映し出し、フレームが薄いのでより迫力のある映像を楽しむ事ができるモニターです。 画面のちらつきを抑えたフリッカーフリー、目の疲れを軽減するブルーライトカット機能を搭載。 ノングレア(非光沢)パネルと目に優しい仕様です。 HDMI、アナログRGB、ヘッドフォン端子を備え、様々な機器への接続が可能です。
質量(kg) 2.8 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 24 表面処理 ノングレア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (スタンド無し)494×286×40、(スタンド有り)494×352×153 コントラスト比 3000:1 解像度 1920×1080 視野角 上下左右178 色(本体) ブラック 画面サイズ 21.5V RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LED アスペクト比 16:9 入出力端子 HDMI、アナログRGB、ヘッドフォン端子 パネル駆動方式 ADS ブルーライトカット 対応 最大表示色 約1677万 対応VESA規格 75×75(mm) 角度調節
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

輝度:320cd/m2。応答速度:0.5ms(GTG)。最大消費電力:45W。24.5インチ。FullHD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート240Hz。残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.2 x 1 4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールド、モニターカバーを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載。3年間センドバック保証(パネル・バックライトは1年間保証)
仕様 モニタ形状:平面 ピッチ 0.283 サイズ(inch) 24.5 表面処理 ノングレア コントラスト比 1000:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 水平:左右170度/垂直:上下160度 走査周波数(水平) 30-255KHz 走査周波数(垂直) 24-240Hz ケーブル 電源ケーブルx1(約1.8m)、HDMIケーブルx1(約1.8m)、DPケーブルx1(約1.8m) 応答速度 (G to G)0.5ms 入力端子 HDMI 2.0 x 3、DP1.2 x 1 色(本体) ダークグレー 高さ調節 あり:155mm RoHS指令(10物質対応) 対応 パネル駆動方式 TN 上下角度調整 (チルト)機能:あり:-5度- 35度 リフレッシュレート(Hz) 240 輝度(cd/m2) 320 角度調節 (スイベル)機能:あり:左右45度/ 45度 USB Mini USB(S.Switch用) x 1
1台
79,980 税込87,978
8日以内出荷

応答速度の速いTNパネルを採用し、全ポート最大240Hzの高リフレッシュレートに対応した24.5型ゲーミングモニター「GigaCrysta」です。応答速度0.4ms[GTG]、内部遅延時間が「約0.09フレーム(約0.37ミリ秒)」と低遅延モードを実現。さらに、残像を低減する「オーバードライブ」や「Clear AIM」機能を搭載しているので、競技性が高いFPSゲームに最適です。NVIDIA G-SYNC Compatibleの認定を受けており、プロユース仕様としての品質を維持しつつ、チルト角、スイベル角、高さ調整などプレイヤーの姿勢、環境に合わせて角度調整も柔軟にできるゲーミングスタンドを採用しています。あらゆる環境においても最高のパフォーマンスを発揮できるゲーミングモニターです。安心してご使用いただける長期5年保証付きディスプレイ。
仕様 チルト:上20°/下5°、スイベル:左45°/右45°、高さ調節150mm、ピボット左90°/右90° 付属品 電源コード、displayportケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ、リモコン、動作確認用電池×2、取扱説明書 質量(kg) スタンド有り6.1、スタンド無し3.8 消費電力(W) 最大37、通常17.2、待機時0.3 端子の種類 HDMI×2、displayport 表面処理 非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンド有り:557×227×455~549/スタンド無し:557×47×332※突起部含まず 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook、任天堂Switch、PS4、PS4Pro、PS5、XBOX コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 走査周波数(水平) HDMI:27.0~266.7、displayport:59.9~240.0Hz 走査周波数(垂直) HDMI:23.9~240.1、displayport:59.9~240.1Hz 応答速度 0.4ms[GTG]※240Hz/オーバードライブレベル3/ClearAIMレベル3設定時 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 52.6 音声入力 スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン端子:Φ3.5mmステレオミニジャック(4極CITA) 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.382×0.2802 音声出力 ステレオミニジャックΦ3.5(3極) アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2) 400 モニターサイズ TFT2.5型ワイド パネル駆動方式 TN VESA対応 100×100対応、盗難防止ホール有り 最大表示色 1677万色 ※10bit入力時 リフレッシュレート(Hz) 最大240
1台
58,980 税込64,878
翌日出荷

24.1インチ、Full HD(1920x1080)解像度。リフレッシュレート400Hz。デュアルバックライトで残像感を最小限に抑える、進化した独自技術DyAc 2。プリセットされた3種のFPSモード搭載。新しくなったXL Setting to Shareで画面設定の共有の他、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応。Black eQualizer/Color Vibrance機能搭載でゲームに合わせて明暗・色彩設定が可能、6つの色(RGBCMY)の値を-30~+30の間で調整することが可能です。VESA Standard Adaptive-Sync対応。HDMI 2.0 x 3、DisplayPort 1.4 x 1の4系統入力。付属S.Switchでワンタッチでゲームモードアクセス及びOSD操作に対応。プロゲーマー向けに設計された使いやすいデザイン(取っ手、イヤホンフック、ケーブル配線など)。ゲームへの没入感を高めるアイシールドを同梱。便利なティルト、スウィーベル及び高さ調整機能。OSDメニューがより簡単に操作可能。小さめ台座で卓上スペースがすっきり、プレイスタイルにあったキーボードなどの配置が可能。フリッカーフリー(DyAc 2オフ時)、ブルーライト軽減などのアイケア機能搭載
仕様 ヘッドフォンジャック(出力)あり/オーディオジャック(入力 or 出力)なし/ピボット非対応 その他 【スウィーベル】左右:45°/45°【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CI 付属品 電源ケーブル×1(約1.8m)、HDMI 2.0ケーブル×1(約1.8m)、DP 1.4ケーブル×1(約1.8m) タイプ ノングレア ピッチ(mm) 【画像】0.279 消費電力(W) 65未満 表示サイズ(mm) 535.68×298.08 コントラスト比 1000:1 表示色 約1677万色 解像度 Full HD(1920×1080)(英略称/ピクセル数) 視野角 (左右/上下)170°/160° 入力端子 HDMI 2.0×3。DisplayPort 1.4×1 水平(ティルト)角度 上下:-5°/35° スピーカー なし 画面サイズ 24.1インチ 画素数 【画素密度】91 ppi 高さ調節 155mm RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 待機時消費電力(W) 0.5未満 パネル駆動方式 TN / LEDバックライト VESA対応 あり(100×100mm) 輝度(cd/m2) 320 USB Mini USB(S.Switch用) x 1
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。HDMI、DP接続端子。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた8種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)。輝度自動調整機能(B.I. Gen2) - 環境の明るさを検知し、画面やコンテンツの輝度を自動調整。Gen2では、調整の起点となる明るさを変更可能。フリッカーフリー技術。Color Weakness(赤・緑2種類のフィルター搭載)。Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能。
仕様 モニタ形状:平面 ピッチ 0.274 サイズ(inch) 23.8 表面処理 ノングレア コントラスト比 1300:1(DCR20000000:1) 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平) 30-114KHz 走査周波数(垂直) 48-100Hz ケーブル HDMI(約1.5m)ケーブル、電源ケーブル(約1.5m) 応答速度 (G to G)5ms 入力端子 HDMI1.4x2、DP1.2x1 スピーカー あり:2Wx2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 IPS 上下角度調整 (チルト)機能:あり:-5度 - 20度 輝度(cd/m2) 250
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度 1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効) アスペクト比 16:9 コントラスト比 1000:1、SmartContrast:10000000:1 パネル駆動方式 IPS 色(本体) ブラック スピーカー 2W×2 電源 内蔵 (AC100~240V 50/60Hz) 質量(kg) 4.8 (梱包時) 付属品 D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 通常:13.8/スタンバイ:0.5 適合規格 EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT 角度(°) 下5~上20 (チルト) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 465×588×115(梱包時) 表面処理 アンチグレア、3H、ヘイズ 25% 本体質量(kg) スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1 機能 SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得 インターフェース D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1 ピクセルピッチ(mm) 0.275×0.275 表示可能色数 約1677万色 保証期間 5年 走査周波数(水平) 30~83 kHz 走査周波数(垂直) 56~76 Hz 応答速度 4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 100×100 プラグ、プレイ規格 VESA DDC2B/CI 言語表示 21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語 保管温度範囲(℃) -20~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト W-LEDシステム グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) 0~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時) ピクセル 93PPI オーディオ出力 3.5mmミニジャック 最大輝度(cd/m2) 250 モニターサイズ 23.8インチ ブルーライトカット 対応(ローブルーモード機能) リフレッシュレート(Hz) 60
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:25W/。広視野角なADSパネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:527.04(H)×296.46(V) 質量(kg) スタンドあり:約3.5、スタンドなし:約3.2 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W) (通常使用時(オンモード))10.7、(最大時)25、(待機時)0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°) (チルト)上:20、下:5 対応OS (日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約540×215×382※突起部含まず、スタンドなし:約540×41×325※突起部含まず コントラスト比 1000:1(標準) 最大解像度 1920×1080 保証期間 3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 2W+2W(ステレオ) 取得規格 VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) インターフェイス VESAマウント:対応(100mm×100mm) 年間消費電力量(kWh/年) 34.4 グリーン購入法 適合 音声入力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.2745×0.2745 最大輝度(cd/m2) 250 モニターサイズ 23.8型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) (最大解像度時)最大75
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輝度:350cd/m2(HDR時400cd/m2)/応答速度:1ms(GTG) 最大消費電力:170W/ 27インチの大画面。WQHD解像度。近未来的な筐体デザイン。優れた輝度とVESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現。PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能。ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi、ファンタジー、リアリスティック)を搭載。リフレッシュレート180Hz(DP接続時のみ180Hz、HDMI接続時は144Hz)、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現。ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium対応。Color Shuttleアプリで他のユーザーの画面の色設定の適応や共有が可能。HDMI 2.0 x 2、DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C(65W給電) x 1、4系統入力。USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応。便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能。スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能)
仕様 ●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:23.5●高さ調整:あり:100mm●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●本体サイズ(H×W×D):545.4 x 613.8 x 276.8mm●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 15度●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●Display HDR:DisplayHDR 400●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体(色):ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●スリープ時消費電力:0.5W以下●VCCI:対応●応答速度(G to G):1ms サイズ 27型 ピッチ 0.233 電源 内蔵 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約7.2 最大消費電力(W) 170 コントラスト比 1000:1 表示色 約10億7000万色 解像度 2560×1440ドット 視野角 水平:左右178度/垂直:上下178度 走査周波数(水平) 30-265KHz 走査周波数(垂直) 24-180Hz ケーブル 電源ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)/HDMI2.0ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m) 入力端子 HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB TypeC(65W給電)x1 スピーカー なし 色(本体) ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2) 350 USB USB3.2 Gen1(Downstream) x 2、USB Type-C (Upstream) x 1
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様 ●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457 x 617 x 211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下 サイズ 27型 備考 ★省資源化パッケージ(発泡スチロール無) ピッチ 0.3114 x 0.3114 mm 電源 AC100-240V、50/60Hz 適合規格 RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 3.97 最大消費電力(W) 29.1 コントラスト比 80000000:1 表示色 約1677万色 解像度 1920×1080ドット 視野角 178°/178°(水平/垂直) ケーブル D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m 入力端子 D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1 スピーカー あり2Wx2 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 輝度(cd/m2) 300 USB なし
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:31W/。広視野角なADSパネルを採用した27型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様 盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B 付属品 電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、必ずお読みください 寸法(mm) 表示面積:597.888(H)×336.312(V) 質量(kg) スタンドあり:約4.8、スタンドなし:約4.2 使用温度範囲(℃) 動作時:0~40、収納時:-20~60 周波数(Hz) 垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0 消費電力(W) (通常使用時(オンモード))12.2、(最大時)31、(待機時)0.3 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)※電源内蔵 角度(°) (チルト)上:20、下:5 対応OS (日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く) 表面処理 非光沢 周波数(kHz) 水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9 対応機種 Windowsパソコン、Mac、Chromebook 対応 ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スタンドあり:約612×235×448※突起部含まず、スタンドなし:約612×48×364※突起部含まず コントラスト比 (標準値)1000:1 最大解像度 (表示)1920×1080 保証期間 3年※パネル、バックライトを含む。 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 入力端子 (映像)HDMI×1、アナログRGB×1 組立時間 開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人) 視野角(左右:上下) 178°:178° スピーカー 2W+2W(ステレオ) 取得規格 VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム 色(本体) ブラック 端子 ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 38.7 グリーン購入法 適合 音声入力 ステレオミニジャック Φ3.5mm 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.3114×0.3114 最大輝度(cd/m2) 300 モニターサイズ 27型 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色 対応VESA規格 100mm×100mm リフレッシュレート(Hz) (最大解像度時)最大75
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷