- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- モニター 43インチのおすすめ人気ランキング
モニター 43インチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新334件の「モニター 43インチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「40インチモニタ」、「工業用モニター」、「8K モニター」などの商品も取り扱っております。
本製品はUHD(3840x2160)解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。圧倒的な表示領域に加え、HDR機能を使用することでよりリアルに迫った色鮮やかな映像体験を味わうことができます。4Kとは、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。60Hzのリフレッシュレートは、動きの速い描写の映像をなめらかに表現。10bitカラーパネルを採用し画像をより鮮やかに、美しく、どんな場面でも忠実に色再現できます。インターフェースはHDMI2.0 x 1、HDMI1.4 x 2、DisplayPort、VGAと合計5つのポートを搭載しています。マルチウィンドウ機能、PIP/PBPに対応し、画面を分割して最大4つの入力ソースを表示できます。スマートフォンの楽しみ方が広がるMHLにも対応しています。ステレオスピーカーを搭載しHDCP2.2対応で4K配信動画も堪能できます。筐体はブラックの1色となります。
仕様
ブルーライト軽減モード:あり、プラグアンドプレイ:あり、HDR10:あり、イヤホン出力:なし
付属品
リモコン、HDMI 2.0ケーブル、ユーザーマニュアル
質量(kg)
8
規格
4K/UHD
電源
AC100(50/60Hz)
使用温度(℃)
5~40
表面処理
ハーフグレア
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
967×205×615
コントラスト比
1100:1
表示色
10.7億色
解像度
3840×2160
応答速度
3ms
視野角(左右:上下)
178°/178°
スピーカー
5W×2
色(本体)
ブラック
画面サイズ
43インチ
使用湿度(%RH)
20~85
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
フリッカーフリー
軽減
輝度(cd/m2)
280
入力ポート
HDMI×3、DP×1、VGA×1
角度調節
可
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応43インチ大型液晶モニターとなります。大画面で4K(3840×2160)解像度に対応。
4KはフルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。
43インチの大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。
高画質IPS系パネルを採用、広視野角上下左右178°を実現し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくく会議室やサイネージなどでの用途に最適です。
sRGB 96%の広色域に対応し画像をより鮮やかに、美しく、色再現できます。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。
また200×200のVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。
8W×2のステレオスピーカーを搭載します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
付属品
マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモートコントロール、スタンド用ネジ、スタンド
質量(kg)
6.5
サイズ
43
出力
イヤホン:音声出力
使用温度(℃)
-20~40
機能
ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
609×958×194
コントラスト比
1200:1
表示色
10.7億色 sRGB 96% / DCI-P3 78%
解像度
3840×2160
応答速度
8ms(GtoG)
入力端子
HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
8W×2
色(本体)
ブラック
使用湿度(%RH)
30~80
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS系
入力電圧レンジ(V)
AC 100-240 50/60Hz
輝度(cd/m2)
250
USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。
パネル
ハイビジョン
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。なお、2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」および5年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H5」も同時に発売となります。
仕様
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ
付属品
HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書
質量(kg)
6.3
サイズ
43型
使用温度範囲(℃)
5~40
表面処理
半光沢
対応
HDR300
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
618×957×267
コントラスト比
5000:1
表示色
10.7億色 sRGB90%
解像度
3840×2160
応答速度
10ms(GtoG)
入力端子
HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2x10W
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VAパネル
ブルーライトカット
軽減モード:無し
フリッカーフリー
NO
輝度(cd/m2)
300
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。
50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。
VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)
AC100~(50/60Hz)
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
待機電力(W)
0.5
音声出力
8W + 8W
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。
付属品
リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4
消費電力(W)
74
電源
AC100V、50/60Hz
本体質量(kg)
約6.3(スタンド含む)
型番
DKS-4K43DG6
電源コード(m)
約3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約961×197×606(スタンド含む)
コントラスト比
5000:1
解像度
最大3840×2160(4K)
保証期間
ご購入日より1年間
入力端子
HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1
スピーカー
8W+8W
取付ピッチ(mm)
【VESA機器】(W)200×(H)200
動作温度(℃)
0~35
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
色(本体)
ブラック
出力端子
光デジタル音声×1、Earphone×1
言語表示
日本語
ねじサイズ
【VESA】(M6×16mm)背面左上×1、(M6×12mm)×3
バックライト
直下型LEDバックライト
画角
(水平/垂直)178°/178°
設置条件
縦設置、チルト不可
待機時消費電力(W)
0.5
モニターサイズ
43インチ
パネル駆動方式
VA
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
本製品はIPSパネルを搭載し、43インチの大画面でフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した大型液晶モニターとなります。インターフェイスはHDMI1.4端子を3つとコンポーネント入力、音声・ビデオ入力端子、さらにUSBポートを2つ搭載、USBポートではパソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。*USB内のコンテンツ再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能はありません。sRGB98%の広色域に対応したIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°で映像を鮮やかに表示します。200 x 200のVESAマウントに対応、別売りのスタンドや壁掛け金具などと使用が可能です。また操作に便利なリモコンを付属します。8W x2のステレオスピーカーを搭載します。5年間のメーカー保証がつきます。
仕様
HDR270:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES
付属品
マニュアル、保証書、HDMIケーブル、リモコン、スタンド、スタンド用ネジ
質量(kg)
5.9
サイズ
43
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
100~240(50/60Hz)
表面処理
半光沢
使用湿度範囲
10~80%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
610×955×195
コントラスト比
1200:1
表示色
10.7億色 sRGB 98% /DCI-P3 76%
解像度
1920×1080
応答速度
8ms(GtoG)
入力端子
HDMIx3/USB×2/音声入力端子、コンポーネント入力
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
8W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
270
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
24~55インチの液晶テレビ、PCモニターに対応可能。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、200mm×200mmのネジ穴ピッチ)に対応。耐荷重30kg。
耐荷重(kg)
最大30
角度調整範囲
0~+12°
適合モニターサイズ
24~55インチ
対応VESA規格
75×75~200×200
1台
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
24時間365日の連続稼働に対応し、4K解像度に対応した43インチ大型デジタルサイネージディスプレイとなります。上下左右178°の広視野角を実現した高画質IPSパネルを採用し、斜めから見ても色やコントラストの変化がおきにくく商業施設などでサイネージ用途に最適です。sRGB 96%の広色域に対応、映像を色鮮やかに表示します。USBメモリーのからのコンテンツ(動画、写真、音楽)の再生に対応、モニターの電源がオンになった際に自動的にUSBメモリー内のコンテンツ再生を開始する自動再生機能を装備、店舗の開店時などでも自動的に再生が開始されます。24時間365日の連続稼働にも対応していますので、24時間営業の施設などでのサイネージにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはコンテンツを再生可能なUSBポート搭載しますのでPCやSTBが無くてもサイネージとしてお使いいただけます。HDMI2.0端子を2つとVGA端子を装備しますので、PCやSTBに接続しての使用も可能です。4辺に同じ幅のベゼルを採用していますので複数のサイネージを組み合わせての使用にもお勧めです。 マルチディスプレイで使用する際は出力側のSTBにてコンテンツのコントロールが必要です。
400x200のVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。モニター自立用のスタンドは同梱しませんので別売の壁掛け金具やスタンドをご使用ください。5Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。購入から3年間のメーカー保証が付きます。
仕様
プラグアンドプレイ、HDR239
付属品
HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン、マニュアル、保証書、VESA金具
質量(kg)
9.2
サイズ
43
使用温度範囲(℃)
0~40
表面処理
半光沢
使用湿度範囲
20~85
電源(AC V)
100~240 (50/60 Hz)
コントラスト比
1200:1
表示色
10.7億色 96%sRGB DCI-P3 78%
解像度
3840×2160
応答速度
Typ:8ms(GtoG)
入力端子
HDMI×2、VGA×1、USB×1
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
5W×2
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS(ADS)パネル
輝度(cd/m2)
350
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。43インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。 また200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。5年間のメーカー保証がつきます。なお、通常モデル(1年保証)「JN-V43UHDR-U」および2年保証モデル「JN-V43UHDR-U-H2」も同時に発売となります。
仕様
ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz【非対応】イヤホン出力、プラグアンドプレイ
付属品
HDMIケーブル、リモコン、電源ケーブル、マニュアル、保証書
質量(kg)
6.3
サイズ
43型
使用温度範囲(℃)
5~40
表面処理
半光沢
対応
HDR339
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
618×957×267
コントラスト比
5000:1
表示色
10.7億色 sRGB90%
解像度
3840×2160
応答速度
10ms(GtoG)
入力端子
HDMIx3、USBx2、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、optical
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2x10W
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VAパネル
ブルーライトカット
軽減モード:無し
フリッカーフリー
NO
輝度(cd/m2)
300
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー2番
耐荷重(kg)
(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5
材質(パネル)
スチール(エポキシ粉体塗装)
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など
付属品
単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本
質量(kg)
7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む)
消費電力(W)
定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14
端子種別
HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
963×606×226(スタンド付き)
液晶パネル
4K
スピーカー
フルレンジ:2個
画質モード
映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇
画素数
3840×2160(水平×垂直)
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
97
省エネ基準達成率(%)
102
グリーン購入法
適合
対角(mm)
1080
パネル
4K
画面寸法(mm)
941×529
発売年
2024年
チューナー数
4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
グリーンマーク
認定
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様
ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES
付属品
HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書
質量(kg)
8.5
サイズ
50
使用温度範囲(℃)
0~50
消費電力(W)
37(最大70)
表面処理
半光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:1111×267×706、スタンドなし:1111×76×643
電源(AC)
AC100-240V、50/60Hz
コントラスト比
1200:1
解像度
3840×2160
応答速度
8ms
入力端子
HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、optical端子
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
10W×2
使用環境湿度(%)
10~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
300
パネル駆動方式
IPS(FFS)
最大表示色
10.7億色/sRGB97%
対応VESA規格
200mm×200mm
リフレッシュレート(Hz)
60
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
32インチのVAパネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920 x 1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとVGA端子を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。
上下左右178度に対応した広視野角VAパネルを搭載。
4000:1の高コントラスト比を実現した液晶パネルはsRGB100%の広色域に対応、コンテンツを色鮮やかに映し出します。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W x2のステレオスピーカーを搭載します。
仕様
(ACパワーレンジ)100-240V 12V/4A
付属品
HDMIケーブル、電源アダプター(一体型)、VESA用ネジ、マニュアル、保証書
質量(kg)
5
サイズ
32
使用温度範囲(℃)
5~45
表面処理
半光沢
機能
(プラグアンドプレイ):YES、(ブルーライト軽減モード):YES、(HDR192):NO、(イヤホン出力):NO
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
507×715×188
コントラスト比
4000:1
表示色
1677万色 sRGB100% / DCI-P3 82%
解像度
1920×1080
応答速度
2ms(OD)
入力端子
HDMI×1/VGA×1
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA系
フリッカーフリー
=仕様Master!v363
輝度(cd/m2)
250
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ネット動画も放送番組もシームレスに快適に、美しく
スマートフォンのアプリやゲームもテレビの大画面で楽しめるパーソナルスマートレグザ
付属品
単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90502)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本、miniB-CASカード1枚
入力端子
ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R]
スピーカー
フルレンジ:2個
端子
LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1
出力端子
光デジタル音声出力端子:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
2(録画専用×1/汎用×1)
グリーン購入法
適合
サウンドシステム
レグザパワーオーディオ
音声出力
14W(同時駆動) メインスピーカー(7W+7W)
HDMI規格
【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】2(eARC/ARC)・【HDMI(R)2.1規格対応機能】eARC、ALLM
チューナー数
地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:ILD-B50UHDS-B スタンド:UTS-S7517S)
4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。
移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
耐荷重(kg)
スタンド:40
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
50型
パネル駆動方式
VA
左右に角度調整が可能なミニマルなスタンドです。
本体内にケーブルを通せて目立たない配線が可能です。
適合機種
DKS-4K43DG6、DKS-4K50DG6、DKS-4K55DG6、DKS-4K65DG6、DKS-4K43DG5、DKS-4K50DG5、DKS-4K55DG5、DKS-4K65DG5、DKS-4K43DG4、DKS-4K55DG4、DKS-4K65DG4
質量(kg)
約7
耐荷重(kg)
30
VESAマウント(mm)
200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約887×1345×516
178°広視野角の31.5インチフルHD (1920 x 1080) IPSパネルを搭載
75HzのリフレッシュレートとAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能により、画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消
2つのHDMIポートと1つのVGAポートを備え、複数のデバイスを接続可能
VESA規格の壁掛けに対応し、デスクトップの省スペース化を実現
TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供
付属品
HDMIケーブル、電源コード、保証書
寸法(mm)
727×479.7×202
質量(kg)
7.1
ピッチ(mm)
画素:0.363
規格
2K/FHD(Full-HD)
電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)
使用時:19.88以下、スタンバイ時:0.5以下
表面処理
グレア
機能
映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、Trace Freeテクノロジー:搭載、Quick Fit機能:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、GamePlus機能:搭載、ブルーライトフィルター:搭載、HDCP:搭載、AMD FreeSync(TM)/Adaptive-Sync ":'AMD FreeSync(TM) 搭載
角度調整範囲
上下角度調節(チルト):上8°~下5°
コントラスト比
1200:1(Typ.)、10000000:1(ASCR)
最大解像度
1920×1080
視野角
水平178°/垂直178°
応答速度
5ms(GTG)
VESAマウント(mm)
100×100
スピーカー
非搭載
色(本体)
ブラック
画面サイズ
31.5型ワイド
Webカメラ
無し
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
走査周波数
【アナログ:水平/垂直】30~83 KHz (H) / 50~76 Hz (V)、【デジタル:水平/垂直】 HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V)
入出力端子
デジタル入力:HDMI (v1.4)×2、アナログ入力:D-Sub×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
最大表示色
約1670万色
フリッカーフリー
搭載
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
300
角度調節
可
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)
最大50
適合モニターサイズ
32~75インチ
対応VESA規格
100×100~600×400
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S)
4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。
移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
質量(kg)
約28.3
耐荷重(kg)
スタンド:40
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9