- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- モニター PHILIPSのおすすめ人気ランキング
モニター PHILIPSのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新159件の「モニター PHILIPS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「30インチ モニター」、「モニター」、「エルゴトロン」などの商品も取り扱っております。
付属品
Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト
適合
-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)
色
ブラック
消費電力(W)
スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:30.3
電源
電源内蔵
対応
ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応
機能
画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode
コントラスト比
通常:1500:1
輝度
300 cd/m2
最大解像度
1920x1080 @ 120Hz (OC)
保証期間
保守:安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。
視野角
水平178°垂直178°
応答速度
スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms
入力端子
(映像)アナログ:D-Sub 15ピン x1、デジタル:HDMI1.4×1
VESAマウント(mm)
VESA100x100
スピーカー
2W×2
駆動方式
液晶パネル:IPS Technology
画面サイズ
23.8
サイズ(mm)
VESA穴:M4×10
パネル
ノングレア(反射防止)
オーディオ出力
あり
最大表示色
約1677万色
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効)
アスペクト比
16:9
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:10000000:1
パネル駆動方式
IPS
色(本体)
ブラック
スピーカー
2W×2
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)
4.8 (梱包時)
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:13.8/スタンバイ:0.5
適合規格
EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)
下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
465×588×115(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得
インターフェース
D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
ピクセルピッチ(mm)
0.275×0.275
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~83 kHz
走査周波数(垂直)
56~76 Hz
応答速度
4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100×100
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
0~40
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
540×415×209(スタンド使用時)、540×325×45(スタンド未使用時)
ピクセル
93PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
最大輝度(cd/m2)
250
モニターサイズ
23.8インチ
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
60
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
液晶パネル
IPS
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)
4.4 (梱包時)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:11.3/スタンバイ:0.5
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格
EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)
下5~上20(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
448 x 545 x 123(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:2.8、スタンド無し:2.5
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得
インターフェース
D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:10000000:1
ピクセルピッチ(mm)
0.248 x 0.248
表示可能色数
約1677万色
走査周波数(水平)
30~83 kHz
走査周波数(垂直)
56~76 Hz
応答速度
5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
アズワン品番
64-3808-42
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
490 x 368 x 195(スタンド使用時)、490 x 296 x 45(スタンド未使用時)
ピクセル
102PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
21.5インチ
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
250
1個
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
輝度:300cd/m2/応答速度:4ms
仕様
●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●応答速度(G to G):4ms●縦回転(ピボット)機能:なし●国際エネルギースター:登録●標準消費電力:20.2W●VCCI:対応●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル方式:IPS●スリープ時消費電力:0.5W以下●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●本体(色):ブラック●本体サイズ(H×W×D):457 x 617 x 211 mm●高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下
サイズ
27型
備考
★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ
0.3114 x 0.3114 mm
電源
AC100-240V、50/60Hz
適合規格
RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
3.97
最大消費電力(W)
29.1
コントラスト比
80000000:1
表示色
約1677万色
解像度
1920×1080ドット
視野角
178°/178°(水平/垂直)
ケーブル
D-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m
入力端子
D-Sub 15pin x1、HDMI1.4 x 1、DisplayPort1.2 x 1
スピーカー
あり2Wx2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LEDバックライト
グリーン購入法
適合
輝度(cd/m2)
300
USB
なし
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
24インチ E Line モニターは、優れたビジュアルとエレガントなデザインでワークスペースをスタイリッシュに演出します。くっきり鮮明なフル HD 画像と AMD FreeSync テクノロジーによるスムーズなアクションをご堪能ください
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド
質量(kg)
4.7 (梱包時)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:14.1/スタンバイ:0.5
電源
ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格
EnergyStar 7.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)
下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
594 x 481 x 157(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:3.0、スタンド無し:2.4
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応
インターフェース
D-Sub15pin×1、DVD-D×1、HDMI1.4×1
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:80000000:1
液晶パネル
IPS
ピクセルピッチ(mm)
0.275 x 0.275
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効)
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
54~84 kHz
走査周波数(垂直)
49~75 Hz
応答速度
4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
スピーカー
無し
色(本体)
ブラック
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
537 x 414 x 205(スタンド使用時)、537 x 321 x 41(スタンド未使用時)
ピクセル
93PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
23.8インチ
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
250
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
液晶パネル
IPS
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効)
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド
質量(kg)
3.9 (梱包時)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:13.3/スタンバイ:0.5
電源
ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格
EnergyStar 7.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)
下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
454 x 547 x 137(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:2.5、スタンド無し:2.1
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応
インターフェース
D-Sub15pin×1、HDMI1.4×2
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:20000000:1
ピクセルピッチ(mm)
0.248 x 0.248
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~85 kHz
走査周波数(垂直)
48~76 Hz
応答速度
5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
75 x 75 mm
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
スピーカー
無し
色(本体)
ブラック
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
アズワン品番
64-3808-34
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
487 x 385 x 176(スタンド使用時)、487 x 293 x 36(スタンド未使用時)
ピクセル
102PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
21.5インチ
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)
6.2 (梱包時)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:23.3/スタンバイ:0.3
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格
VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)
下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
480 x 695 x 126(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:3.9、スタンド無し:3.5
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応
インターフェース
D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1
コントラスト比
3000:1、SmartContrast:10000000:1
液晶パネル
VA
ピクセルピッチ(mm)
0.3114 x 0.3114
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効)
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~85 kHz
走査周波数(垂直)
48~75 Hz
応答速度
4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
スピーカー
無し
色(本体)
ブラック
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
613 x 456 x 231(スタンド使用時)、613 x 363 x 45(スタンド未使用時)
ピクセル
82PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
27インチ
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
250
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:11.3/スタンバイ:0.5
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格
EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)
下5~上20(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
448 x 545 x 123(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:2.8、スタンド無し:2.5
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得
インターフェース
D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:10000000:1
液晶パネル
IPS
ピクセルピッチ(mm)
0.248 x 0.248
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)
表示可能色数
約1677万色
走査周波数(水平)
30~83 kHz
走査周波数(垂直)
56~76 Hz
応答速度
5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
スピーカー
2W×2
色(本体)
ホワイト
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
490 x 368 x 195(スタンド使用時)、490 x 296 x 45(スタンド未使用時)
ピクセル
102PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
21.5インチ
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
250
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
PHILIPS 液晶ディスプレイ PCモニター 27E1N5500E/11 (27インチ/WQHD/IPS/HDMI,Display Port/高さ調整/チルト/ピボット/フレームレス/Adaptive Sync/ちらつき防止/ブルーライト軽減)
用途ビジネス・ゲーム
付属品
HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)
10.0 (梱包時)
規格
WQHD
消費電力(W)
通常:26.0/スタンバイ:0.5
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格
VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)
下5~上20(チルト)/左右90(ピボット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
525×780×186(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:5.9、スタンド無し:4.1
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ
インターフェース
HDMI1.4×2、DisplayPort1.2×1
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:80000000:1
ピクセルピッチ(mm)
0.2331×0.2331
解像度
2560×1440
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~114 kHz
走査周波数(垂直)
48~75 Hz
応答速度
1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100×100
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
スピーカー
無し
色(本体)
ブラック
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
高さ調整範囲(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
614×510×212(スタンド使用時(最大高さ))、614×365×52(スタンド未使用時)
ピクセル
109PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
27インチ
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
300
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)
9.7 (梱包時)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:30.5/スタンバイ:0.5
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格
VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)
下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
517 x 930 x 162(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 40%
本体質量(kg)
スタンドあり:7.5、スタンド無し:5.8
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応
インターフェース
D-Sub15pin×1、HDMI1.4×2
コントラスト比
3000:1、SmartContrast:80000000:1
液晶パネル
VA
ピクセルピッチ(mm)
0.36375 x 0.36375
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効)
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~85 kHz
走査周波数(垂直)
48~75 Hz
応答速度
1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
スピーカー
5W×2
色(本体)
ブラック
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
715 x 514 x 248(スタンド使用時)、715 x 420 x 62(スタンド未使用時)
ピクセル
70PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
31.5インチ
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
300
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
湾曲した画面にオールインワン USB-C と人間工学に基づいたスタンドデザインを備え、快適な作業環境を実現。TUV 認証の目にやさしい機能が目の疲れを軽減します。
規格
UWQHD
解像度
3440×1440
色(本体)
ブラック
アスペクト比
21:9
モニターサイズ
34
パネル駆動方式
VA
1個
¥77,980
税込¥85,778
9日以内出荷
付属品
HDMI cable 1.8M、DP cable 1.8M、Power cable 1.8M、USB Type C-C cable 1.8M、クイックスタートガイド、ユーザーマニュアルCD、保証書、ケーブル付属リスト
質量(kg)
本体:4.42、本体(スタンドなし):3.72、本体・パッケージ込:6.9
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
使用時:13.5/スタンバイ時:0.3/ECOモード時:12.6
表面処理
ノングレア
パッケージサイズ(mm)
600×500×163
機能
SmartContrast、SmartImage、EasyRead、Adaptive sync、HDCP 1.4(DP/HDMI/USB-C)
最大応答速度(m/sec)
4(GTG)
コントラスト比
1000:1(typ.)
画素ピッチ
0.2745mm
解像度
1920×1080
動作温湿度範囲
0~40℃/20~80%
視野角(左右:上下)
178°
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-3419-32
バックライト
W-LED
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンドあり:541×455×226、スタンドなし:541×332×63
最大輝度(cd/m2)
250
走査周波数
30~85 KHz(H)/48~75 Hz(V)
入出力端子
信号入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI 1.4×1、USB-C 3.2 Gen 1×1(アップストリーム、最大65Wの電源供給に対応)
MTBF(時間)
70000(バックライト不使用)
モニターサイズ
23.8
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
○
最大表示色
約1677万色
フリッカーフリー
○
対応VESA規格
100mm×100mm
リフレッシュレート(Hz)
75
セキュリティ機能
ケンジントンセキュリティースロット
角度調節
チルト:-5~25°
USB
USB-C 3.2 Gen 1×1(アップストリーム)、USB 3.2×4(ダウンストリーム、急速充電 B.C 1.2)/USB PD バージョン 3.0/Display Port Altモード対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
コンパクトかつスリムなデザインで、画面の端から端まで高画質の映像を映し出す、目にやさしいディスプレイです。
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)
4.8 (梱包時)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:13.8/スタンバイ:0.5
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格
EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)
下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
465 x 588 x 115(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:3.5、スタンド無し:3.1
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、学校環境衛星基準取得
インターフェース
D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:10000000:1
液晶パネル
IPS
ピクセルピッチ(mm)
0.275 x 0.275
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効)
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~83 kHz
走査周波数(垂直)
56~76 Hz
応答速度
4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
スピーカー
2W×2
色(本体)
ホワイト
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
540 x 415 x 209(スタンド使用時)、540 x 325 x 45(スタンド未使用時)
ピクセル
93PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
23.8インチ
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
60
輝度(cd/m2)
250
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
新しいフィリップス E Line モニターは、四辺の縁が薄く、ケーブル収納を備えたデザインで、ワークスペースをスタイリッシュに演出します。くっきり鮮明なフル HD 画像、1ms の応答速度、AMD FreeSync(TM) テクノロジーによるスムーズなゲーミングアクションをご堪能ください。
付属品
D-Sub15pinケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)
5.2 (梱包時)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:12.2/スタンバイ:0.5
電源
ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格
EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE
角度(°)
下5~上20 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
449 x 595 x 153(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:3.5、スタンド無し:2.3
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AMD FreeSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応
インターフェース
D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:80000000:1
液晶パネル
IPS
ピクセルピッチ(mm)
0.2745 x 0.2745
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMIまたはDisplayPort入力でのみ有効)
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~85 kHz
走査周波数(垂直)
48~75 Hz
応答速度
1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
75 x 75 mm
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
スピーカー
無し
色(本体)
ブラック
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
W-LEDシステム
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
540 x 428 x 187(スタンド使用時)、540 x 312 x 36(スタンド未使用時)
ピクセル
93PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
23.8インチ
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
300
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容
モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色
アルミ色
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)
約3.6
荷重範囲(kg)
3.2~11.3
保証期間
10年間
VESAマウント(mm)
100×100、75×75
液晶モニター
1台
適合モニターサイズ
34
伸縮範囲(cm)
約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)
対応
モニターサイズ
34インチ
昇降範囲(mm)
約330
可動範囲(°)
パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
100Hz リフレッシュ レートの 23.8 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。最大 100Hz のリフレッシュ レートと 1ms MPRT を備えた SmootMotion テクノロジーにより、トレースが排除され、鮮明で鮮明なビデオ再生と日常使用が保証されます。Adaptive Sync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを実現します。独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や真菌の増殖を抑制します。Eye Care Plus テクノロジーには、色覚異常のあるユーザーが色をよりよく区別できるようにする Color Augmentation モードが含まれており、休憩リマインダーはユーザーが画面の使用時間を管理するのに役立ちます。
仕様
ケンジントンセキュリティースロット:搭載
付属品
HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード
質量(kg)
3.4、(本体・パッケージ込)4.6
寸法
54.1×39.3×18.5 cm
電源
100-240V
表面処理
ノングレア
消費電力
使用時 13.99W以下、スタンバイ時 0.5W以下
型番
VY249HF
機能
映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/、Adaptive-Sync Adaptive-Sync
コントラスト比
1300:1(typ)
液晶パネル
パネルサイズ23.8型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.2745mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載
最大解像度
1920×1080
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)
ブラック
調節範囲(mm)
上下角度調節 (チルト) 上22°~下5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
走査周波数
デジタル:水平/垂直 31-110KHz (H) / 48-100Hz (V)
入出力端子
デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック
パネル駆動方式
IPS
対応VESA規格
100mm×100mm
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:1ms
仕様
●高さ調整:あり 130mm●本体サイズ(H×W×D):472 x 540 x 197 mm●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):モニター本体に電源は内蔵されておらず、ACアダプタ使用モデルのため、ACアダプタにPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●応答速度(G to G):1ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度●パネル方式:IPS●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●電源OFF時消費電力:0.5W以下●PCリサイクル:対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:100Hz●HDR方式:HDR10●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:あり 90度●標準消費電力:23.4W
サイズ
23.8型
備考
★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)
ピッチ
0.2058x0.2058mm
電源
AC100-240V、50/60Hz
適合規格
RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE
表面処理
ノングレア
本体質量(kg)
4
最大消費電力(W)
36.2
コントラスト比
1300:1
表示色
約1677万色
解像度
2560×1440
視野角
178°/178°(水平/垂直)
ケーブル
HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.5m、AC Adaptor
入力端子
HDMI2.0 x2, DisplayPort1.2 x 1
スピーカー
なし
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
LEDバックライト
パネル駆動方式
IPS Technology
輝度(cd/m2)
250
USB
なし
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
PHILIPS モニターディスプレイ 273S1/11 (27インチ/IPS/FHD/HDMI×1, DisplayPort×1,USB Type-C×1,DP out×1,USBポート /チルト/フレームレス/高さ調整(昇降),ピボット(縦)/ブルーライトカット/デイジーチェーン/RJ45)
用途ビジネス
付属品
HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)
10.3 (梱包時)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:17.2/スタンバイ:0.3
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格
EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)
下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
471 x 730 x 193(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:6.8、スタンド無し:5.0
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応、省資源化パッケージ
インターフェース
HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DisplayPort out×1、RJ45×1
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネル
IPS
ピクセルピッチ(mm)
0.3114 x 0.3114
解像度
1920×1080
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~85 kHz
走査周波数(垂直)
48~75 Hz
応答速度
4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
高さ調整範囲(mm)
130 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
USB3.2×4
バックライト
W-LEDシステム
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
613 x 537 x 205(スタンド使用時(最大高さ))、613 x 366 x 54(スタンド未使用時)
ピクセル
82PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
27インチ
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
300
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
PHILIPS モニターディスプレイ 243S1/11 (23.8インチ/IPS/FHD/HDMI×1, DisplayPort×1,USB Type-C×1,DP out×1,USBポート /チルト/フレームレス/高さ調整(昇降),ピボット(縦)/ブルーライトカット/デイジーチェーン/RJ45)
用途ビジネス
付属品
HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)
8.5 (梱包時)
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
通常:14.0 (ECOモード使用時12.9)/スタンバイ:0.3
電源
内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格
EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)
下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
435 x 625 x 180(梱包時)
表面処理
アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)
スタンドあり:5.3、スタンド無し:3.4
機能
SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応、省資源化パッケージ
インターフェース
D-Sub15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DisplayPort out×1、RJ45×1
コントラスト比
1000:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネル
IPS
ピクセルピッチ(mm)
0.2745 x 0.2745
解像度
1920×1080(最大解像度はHDMI、DisplayPortまたはUSB Type-C入力でのみ有効)
表示可能色数
約1677万色
保証期間
5年
走査周波数(水平)
30~85 kHz
走査周波数(垂直)
48~75 Hz
応答速度
4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)
H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)
100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B/CI
スピーカー
2W×2
色(本体)
ブラック
言語表示
21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)
-20~60
高さ調整範囲(mm)
130 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
USB3.2×4
バックライト
W-LEDシステム
グリーン購入法
適合
動作温度範囲(℃)
0~40
アスペクト比
16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
540 x 482 x 205(スタンド使用時(最大高さ))、540 x 323 x 51(スタンド未使用時)
ピクセル
93PPI
オーディオ出力
3.5mmミニジャック
モニターサイズ
23.8インチ
ブルーライトカット
対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)
75
輝度(cd/m2)
250
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの65BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-627Bのセット販売品となります。
仕様
●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨
付属品
クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留めx2、ACスイッチカバーx1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)
サイズ
65型
消費電力(W)
153
適合規格
PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2
本体寸法(mm)
ディスプレイ:1462.3 × 837.3 × 68.9
本体質量(kg)
ディスプレイ:28.5
最大消費電力(W)
310
コントラスト比
1300:1
表示色
約10億7000万色
解像度
3840×2160
保証期間
ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)
使用環境温度(℃)
操作時:0~40
入力端子
HDMI2.0×2、DVI-I×1
VESAマウント(mm)
400×400、M8
接続端子
USB:USB2.0×2、USB3.0×2
スピーカー
10W+10W
使用環境湿度(%)
操作時:20~ 80(結露無し)
RoHS指令(10物質対応)
対応
輝度(cd/m2)
400
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷