- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- モニターキャスター台のおすすめ人気ランキング
モニターキャスター台のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新113件の「モニターキャスター台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇降式スタンド」、「テレビラックキャスター付き」、「大型 モニター 50」などの商品も取り扱っております。
大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして
色
ブラック
使用工具
プラスドライバー2番
耐荷重(kg)
(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5
材質(パネル)
スチール(エポキシ粉体塗装)
大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)
最大50
適合モニターサイズ
32~75インチ
対応VESA規格
200×200~600×400
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。
ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。
チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。
ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ
適合20~32型
総耐荷重(kg)
40(15以下のテレビを取付け可能)
耐荷重(kg)
15/台
トラスコ品番
818-3942
セット内容
付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)
530
質量(kg)
12
高さ(mm)
953~1300
奥行(mm)
580
設置方式
VESA対応
アズワン品番
64-0886-81
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。
50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。
VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。
HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V)
AC100~(50/60Hz)
解像度
3840×2160
色(本体)
ブラック
待機電力(W)
0.5
音声出力
8W + 8W
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)
最大50
適合モニターサイズ
32~75インチ
対応VESA規格
100×100~600×400
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
幅(cm)
75
付属品
ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4
材質
本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS
質量(kg)
12.5
規格
VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400)
耐荷重(kg)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×593×1106~1606
適合モニターサイズ
32~65型
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
スタイリッシュで無駄のないデザインがお部屋に馴染みます。縦長の形で幅を取らないため、お部屋が広く感じられます。
材質
パーティクルボード(メラミン)、スチール(エポキシ)
質量(g)
11700
耐荷重(kg)
テレビ:(約)35/棚板:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×400×1034~1150
角度調整範囲
左右35ずつ
対応インチサイズ
32型~55型
デザイン・強度・使い勝手全てを兼ね備えたニューデザインスタンド。
用途ディスプレイモニターの壁面設置に
対応インチサイズ
~60インチ
積載荷重(kg)
ディスプレイ:~50、棚板:~15
付属品
中間棚、ディスプレイ取付用ボルトセット
質量(kg)
33.4
色
メタリックダークグレー
取付寸法(mm)
W:100/200/300/400/500×H:~420
傾斜角度(°)
0~5
関連資料
寸法図
取扱説明書
(48.6MB)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
450×400
1個
¥83,980
税込¥92,378
翌々日出荷
USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。
パネル
ハイビジョン
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(cm)
91
付属品
ネジ(M5×14)×4、ネジ(M6×14)×4、ネジ(M6×30)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×50)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×40)×8、ネジ(M6×14)×8、ネジ(M6×12)×8、ネジ(M6×10)×2、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M4×6)×3、ネジ(M4×6)×2、ネジ(M5×25)×1
質量(kg)
22
規格
VESA(200×100、200×200、300×300、400×300、400×400)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×683×1395~1795
適合モニターサイズ
32~75型
総耐荷重(kg)
50
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
大型テレビ/液晶モニター対応スタンドです。43-110型のテレビ/液晶モニターに対応。
ショールームや展示会、店舗などにご利用できます。キャスター付きなので、移動もラクラク。
耐荷重(kg)
120
VESAマウント(mm)
200×200、300×300、400×400、600×400、800×400、800×600、1000×600、1200×600
対応インチサイズ
43-110型
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌日出荷
4K解像度に対応したHDR対応大型液晶モニターとなります。50インチの大画面で4K(3840x2160)解像度に対応。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートも1つ搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。200x200mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様
ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:NO、HDR333:YES
付属品
HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン(電池付き)、マニュアル、保証書
質量(kg)
8.5
サイズ
50
使用温度範囲(℃)
0~50
消費電力(W)
37(最大70)
表面処理
半光沢
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:1111×267×706、スタンドなし:1111×76×643
電源(AC)
AC100-240V、50/60Hz
コントラスト比
1200:1
解像度
3840×2160
応答速度
8ms
入力端子
HDMI×3、USB×2、ビデオ/音声入力端子、optical端子
視野角(左右:上下)
178°:178°
スピーカー
10W×2
使用環境湿度(%)
10~90
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
300
パネル駆動方式
IPS(FFS)
最大表示色
10.7億色/sRGB97%
対応VESA規格
200mm×200mm
リフレッシュレート(Hz)
60
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌日出荷
総耐荷重(kg)
25
付属品
取付けネジ×各4(M4×12、M6×16)
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
13.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×350×1107.5~1367.5
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
55~65型程度までのディスプレイの搭載が可能です。
専用ハンドルを使って、ディスプレイ位置を上下に昇降させることができます。
ブラケットの中心位置が1407~1667mmの範囲で動かせます。
VESA取り付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×400、684×300、684×400mmに対応しています。
DVDプレイヤーなどの機器が設置できる棚板を1枚標準装備しています。
棚板は3段階で高さを変更できます。
キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。
総耐荷重(kg)
70(ディスプレイは60まで)
対応インチサイズ
55~65
付属品
ディスプレイ取り付けネジ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
38.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×710×1657~1917
アズワン品番
64-0846-05
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
65インチのVAパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応したHDR対応の大型液晶モニターとなります。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つに加え、再生可能なUSBポートを搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。400x400mmのVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。
仕様
●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR410:YES(HDMI)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:NO●プラグアンドプレイ:YES
付属品
HDMIケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本
質量(kg)
16.9
サイズ
65
使用温度(℃)
条件:0~40
表面処理
半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
904×1445×299
コントラスト比
4000:1
表示色
10.7億色 sRGB90% / DCI-P3 74 %
解像度
3840×2160
視野角
【上下/左右】H:178°V:178°
応答速度
8ms
入力端子
HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力、オプティカル出力端子
スピーカー
10W×2
色(本体)
ブラック
使用環境湿度(%)
条件:0~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
VA
フリッカーフリー
YES
輝度(cd/m2)
300
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプ
スタンドタイプ
耐荷重(kg)
8
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
32~52型までのディスプレイの搭載が可能です。専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。ブラケット中心位置が1400mm~1700mmで可動します。VESA取付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。取り付け位置はディスプレイの大きさに合わせて3段階位置変更ができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途見やすい位置にディスプレイの高さを変更できる
総耐荷重(kg)
40(ディスプレイは35まで)
付属品
ディスプレイ取り付けネジ×各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
25.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×710×1650~1910
アズワン品番
64-0845-75
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
20型~32型程度の液晶テレビ・ディスプレイに最適。店舗什器や案内掲示用、テレビミーティング等の使用に最適。ディスプレイの高さは1015~1275mm(画面中心位置)まで無段階で設定が可能。ディスプレイを取付けたまま、ハンドルを回すだけでディスプレイの高さを変えることができます。チューナーやDVDレコーダー、キーボード・マウスなどを設置できる棚板付き。100×100、200×200、200×100mmの取付け穴ピッチに対応しています。ディスプレイの向きは縦横どちらにも対応します。(初期設定時)ネジサイズはM4・M6のみに限ります。
用途小中型ディスプレイの設置に最適。店舗什器や案内掲示など多様に使用可能。
総耐荷重(kg)
25
材質
本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
14.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×580×1130~1390
アズワン品番
64-0900-68
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
コンパクトサイズで小規模な会議室や商業施設に利用可能です。
設置場所の雰囲気を損なわず、効果的な演出が可能です。
小型から大型に対応しております。
用途省スペースなディスプレイスタンド
タイプ
スタンド
角度調整範囲
前方6度、後方6度(任意調節可能)
液晶モニター
1
関連資料
(0.27MB)
上下調整
50mmピッチ 5段階