モニターホンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
853件の「モニターホン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USBハブ 2ポート」、「PCキーボード」、「パナソニック モニターホン」などの商品も取り扱っております。
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。 インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。 USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。 上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。 コンテンツを色鮮やかに映し出します。 HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。 明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。 HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。 23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。 長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。 100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。 また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品 HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル 質量(kg) 約2.7 サイズ 23.8 使用温度範囲(℃) 0~50 規格 2K/FHD(Full-HD) 電源 ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A 表面処理 ノングレア 機能 ブルーライト軽減モード:○ 使用湿度範囲 10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付) コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB86% 解像度 1920×1080 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 5ms(OD) スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 23.8インチ RoHS指令(10物質対応) 対応 音声 イヤホン出力:○ アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS系 ブルーライトカット 対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2) 350 入力ポート HDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

Apple CarPlay/Android Auto 対応 ナビ(地図)・音楽・通話・メッセージ等のアプリ対応 ステアリングリモコン付属:ハンドルを離すことなく操作可能 シガーソケット給電:スマートフォンの同時充電も可能 FMトランスミッター機能:カーオーディオから音声や音楽を流す事ができます ハンズフリー通話対応:運転中のスマートフォン操作不要 取り付け簡単:粘着シート式
用途ヘッドアップディスプレイ オンダッシュモニター ハンズフリー カーナビ 車用品 ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約140×162×111(設置時※台座・突起部含む) セット内容 本機 シガーソケット電源ケーブル(ケーブル長:1.9m) リモコン(電池付) リモコンベルト ディスプレイクロス 取扱説明書/保証書※スマートフォンと本機を繋ぐケーブルは付属されておりません。純正USBケーブルなどをご用意ください 質量(g) 約330 消費電力(W) 5.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【スクリーン】約150×3×76 電源電圧(V) 11.5~16.5 消費電流(A) 0.45 出力電流(mA) 【USB】500 解像度 【スクリーン】480×240 Bluetooth バージョン4.2+EDR、サウンド処理:A2DP(アドバンスオーディオ配信プロファイル) 通信距離(m) 約10、【マイク】約0.5~2 動作温度範囲(℃) 0~75
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様 IDコード:約6万5千通り 付属品 取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚 質量(g) 【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く) 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売) 音量 約85dB/m(音量大時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値) 電池寿命 【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用) 周波数(MHz) 313(特定小電力機器) 電波到達距離(m) 見通し 約100 防水仕様 IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
1セット
3,229 税込3,552
当日出荷

13.3インチ 有機EL(OLED)パネル搭載 フルHD(1920x1080)解像度のモバイルモニターです。携帯性に優れ、外出時やテレワークなど場所を選ばすディスプレイを活用できます。有機EL(OLED)パネルは従来のディスプレイと比較して、より自然な色彩(sRGB:100%、 DCI-P3:100%)や100000:1の高いコントラストを実現し、深い黒色表現が可能です。また、有機EL特有の発光特性により、広い視野角と応答速度の速さを実現。バックライトが不要なため、約10.8mmの薄さと約600gの薄型軽量を実現します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはUSB Type-C x2とminiHDMI1.4 x1、 microUSB x1を装備。パソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。USB OTGケーブル(microUSB-USB-A変換ケーブル)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1.5Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品 miniHDMItoHDMIケーブル、Type-Cケーブル、Type-CtoUSB-Aケーブルx2、USB OTGケーブル、電源アダプター、VESAネジx4、マニュアル、保証書、スマートケース 使用温度範囲(℃) 0-40 出力 イヤホン:YES 表面処理 光沢 機能 HDR10:YES レンジ ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V 3A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 195×307×奥行下部10.8/上部6.5 コントラスト比 100000:1 表示色 10.7億色 DCI-P3: 100% sRGB100%、Adobe RGB 96% 解像度 1920×1080 応答速度 1ms 入力端子 miniHDMI×1/TYPE-C×2 視野角(左右:上下) H:170°/V:170° スピーカー 1.5W×2 色(本体) ブラック 画面サイズ 13.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 OLED ブルーライトカット 軽減モード:YES 湿度範囲(%) 使用条件:20~80 フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2) 350
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。 広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m) 見通し約100m 電池寿命 【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時) 耐水性 【子機】IPX4(防沫形) 無線通信方式 1.9GHz DECT準拠方式 実撮影画角 【子機】(水平)約130°(垂直)約90° 被写体照度 【子機】2Lx
1個
19,931 税込21,924
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)テレビドアホン
取付方式 カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。 本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。 IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。 ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格 2K/FHD(Full-HD) 解像度 2560×1080 画面サイズ 15.6型 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

ワイヤレスなので配線工事が不要。設置場所も選びません。カメラ付ワイヤレス玄関子機はワイヤレスで通信するため、配線工事が不要で設置場所を選びません。お好きな場所に玄関子機を設置していただけます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。 モニター付ワイヤレス親機で、家中どこでも来客応対可能。モニター付ワイヤレス親機は、家中好きなところへ自由に持ち運んで使えます(※障害物のない見通せる状態で、約100mの距離まで通信可能。(1.9GHz周波数帯))。専用の充電台もコンパクトで置き場所を選びません。 玄関先を広く見渡す広角カメラ。左右画角約110°のワイド画面で隅の方までしっかりと確認できます。インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。 留守中も安心の自動録画。来訪者の画像を1件あたり3画面、最大100件まで自動で録画します。最大20件まで保護できます。 みやすさ補正機能。逆光で映像が見にくい状態のときは「みやすさ」ボタンで映像を見やすく補正します。 高級感を追求したデザイン。玄関子機は高級感のあるシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。 電池長持ち、最大寿命24か月。カメラ付ワイヤレス玄関子機は、単三形電池6本で約24か月間使用できます。長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージが表示され、お知らせ表示灯が赤点滅します。(※周囲温度が20℃、1日3回の使用、推奨電池を使用(容量2500mAh以上のニッケル水素電池)、「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定、の条件下での電池寿命。)
電源タイプ 充電池式 セット内容 カメラ付ワイヤレス玄関子機(WL-DA)1台、モニター付ワイヤレス親機(WL-1ME)1台 質量(g) 【親機】約170(電池パックを含む)【子機】約220 電源電圧(V) 【親機】DC2.4/2,000mAh(専用ニッケル水素電池:WLW-BT)【子機】単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上 充電時間(時間) 約16 モニタ 2.4型TFTカラー液晶(約23万画素) 通話方式 【親機】拡声自動交互通話/プレストーク通話【子機】自動交互通話
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

モニター機とワイヤレス玄関子機を無線接続。 配線工事が不要なので取り換え簡単。 画家の広いレンズを採用した玄関子機と約3.5型液晶を採用したモニター機で玄関周りをしっかりと確認できる。 外出先でもスマートフォンで来訪者の対応ができます。(※別売のホームユニットへの登録が必要です)
付属品 【モニター機用】壁掛け用木ねじ(長さ16mm)×2、壁掛け用小ねじ(長さ25mm)×2、壁掛け金具×1、【ドアホン用】壁掛け用ねじ(長さ25mm)×2、防水シート×2 材質 親機/外観:難燃ABS樹脂、子機/外観:難燃樹脂 取付 親機:露出壁掛け(壁掛け金具付属)、子機:付属の取付けカバーを使用 質量(g) 親機:約395、子機:約245(電池含まず) 電源(V) 親機:AC100(50/60Hz)、子機:単3形電池6本 消費電力(W) 待受時:約1.5、動作時:約4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 親機:約129×29×169(突起部除く)、子機:約99×37.2×131(突起部除く) 照明 LEDライト(照明用ランプ) 撮像素子 1/4型CMOS(約100万画素) 使用環境条件 周囲温度0~40℃、湿度90%以下 画面サイズ 3.5型カラー液晶ディスプレイ 無線通信方式 1.9GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux) 1(カメラから約50cm以内)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

24インチのIPSパネルを採用し、WUXGA(1920x1200)解像度、HDRに対応した液晶モニターです。300cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し画像をくっきりと鮮やかに映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。WUXGA(1920x1200)解像度に対応。16:10のアスペクト比は従来の16:9のアスペクト比を持つモニターに比べ、縦の解像度が大きい分、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-Cの端子を1つ、さらにVGA端子を1つ搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能、USB Type-Cの端子を搭載したスマートフォンの充電に対応しております。また一部の対応スマートフォンの場合には、画面を表示することも可能です。ご使用のスマートフォンがUSB-Cからの映像出力に対応しているかご確認ください。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
付属品 HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書 質量(kg) 4.2 使用温度範囲(℃) 0-50 表面処理 非光沢 対応 HDR273(HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジ ACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A 使用湿度範囲 10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (スタンド無し) 351×535×52、(スタンド付)457×535×185 コントラスト比 1000:1 表示色 1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 84% 解像度 1920×1200 応答速度 14ms 入力端子 Type-C×1/HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 24 パネル駆動方式 IPS(ADS) ブルーライトカット 軽減モード フリッカーフリー YES 輝度(cd/m2) 300
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

タイプ 通話先の機器に依存する 電源電圧 住宅情報盤より供給 撮像素子 1/4型カラーCMOS 画素数 約130万画素
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。 本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。 IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。 また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。 ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格 2K/FHD(Full-HD) 表面処理 光沢(抗指紋ガラス) コントラスト比 800:1 解像度 2560×1080 色(本体) ブラック アスペクト比 16:9 モニターサイズ 13.3型 パネル駆動方式 IPS
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:116W/。USB Type-C搭載の23.8型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。また、USBハブも2ポート搭載しているので、マウスやキーボード、Webカメラなど本商品に常時接続しておくことができます。USB Type-Cケーブルで接続することにより映像・音声・ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントを最小限に抑えられます。さらにUSBハブを2ポート搭載し、マウスやキーボード、Webカメラなどを本商品につなげておくことで、接続がすっきりします。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与え、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、オフィスにもマッチします。ケーブルをスッキリとまとめられるケーブルホルダー付きの台座を採用。さらに、スマホを立てかけられるスタンドを前面に配置しました。シンプルなデザインながらもこだわりが詰まっています。
仕様 ●チルト角:上:20° 下:5°●パネルタイプ:TFT23.8型ワイド/ADS●パネル表面処理:非光沢●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm●映像入力端子:HDMI×1、DisplayPort×1、USB Type-C×1。●最大リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]:75●最大表示解像度:1920×1080●最大輝度(標準値):250cd/m2●画素ピッチ(mm×mm):0.2745(H)×0.2745(V)●表示面積(mm×mm):527.04(H)×296.46(V)●視野角度:上下:178° 左右:178° 付属品 電源コード(PSE適合品、1.8m)、USBケーブル(C-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、台座、台座ネック、台座ネック取付ネジ(2本)、必ずお読みください ブラック 質量(g) (スタンドあり)約4.6、(スタンドなし)約4.2 使用温度範囲(℃) 動作時:0~+40、収納時:-20~+60 消費電力(W) 通常使用時(オンモード):10.4、待機時 :0.5 定格電圧(V) AC100 50/60Hz(電源内蔵) サイズ(inch) 23.8ワイド 表面処理 非光沢 対応 VESAマウントインターフェイス(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (スタンドあり)約540×215×407、(スタンドなし)約540×48×328(※突起部含まず) 最大消費電力(W) 116 コントラスト比 (標準値)1000:1 解像度 1920×1080 保証期間 5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。 走査周波数(水平) HDMI:31.5kHz~ 83.9kHz、DisplayPort:31.5kHz ~ 83.9kHz、USB Type-C:31.5kHz ~ 83.9kHz 走査周波数(垂直) HDMI:59.9Hz ~ 75.0Hz、DisplayPort:59.9 Hz~75.0Hz、USB Type-C:59.9Hz ~ 75.0Hz 応答速度 5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時 組立時間 約3分(大人1人)。開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間 スピーカー 2W+2W(ステレオ) 色(本体) ブラック 使用環境湿度(%) 20~80(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート 【アップストリーム】USB Type-C×1:USB 2.0、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)【ダウンストリーム】USB Std-A×2:USB 2.0(各ポート最大5V/0.9A、HUB用)。USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用) 年間消費電力量(kWh/年) 34.5 グリーン購入法 適合 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 1677万色
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

Type-C接続でノートPCやスマホの画面拡張ができる、IPSパネル採用の14インチモバイル液晶モニターです。最大の特徴は「超薄型と軽さ」14インチの厚さは最薄部わずか4.55mm、重さ471g(※カバー込みだと724g)と持ち運びとデスク置きにも適した設計になっています。ディスプレイは、ノングレアパネル採用で光の反射と写り込みを抑え、目への負担を軽減するブルーライト軽減機能を搭載。指紋が目立ちにくく、メンテナンスのしやすさを向上。また、プロメテウスモニターはカーボンデザインを施した着脱可能なマグネット式専用スタンドカバーを付属。
付属品 HDMI/miniHDMIケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Cケーブル(1.0m)、Type-C/Type-Aケーブル(1.0m)、スタンドカバー、クリーニングクロス、取扱説明書 質量(g) カバー:253 消費電力(W) 通常時8、最大15 寸法(幅W×高さH)(mm) 321.21×192.8 定格 1W×2 本体質量(g) 471 表面処理 ノングレア インターフェース miniHDMI、USB Type-C×2、USB Type-C(OTG)×1、3.5mmヘッドホンジャック コントラスト比 800:1 解像度 画像:1920×1080(Full HD) 入力インピーダンス 4Ω×2 視野角 170° スピーカー 内蔵:2チャンネルステレオスピーカー 画面サイズ 14インチ RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 なし アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS 最大表示色 262K リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2) 250 応答時間(ms) 25
1台
29,980 税込32,978
欠品中


どこでも持ち運べて手軽にパソコンの作業領域を拡張できる、18.5型のフルHD解像度のモバイルモニターです。 デュアルディスプレイ環境を簡単に実現できるので、文書作成なども格段に作業効率が上がります。 モバイルサイズとしては最大サイズの18.5型となっており、付属のスタンドを装着すれば、メインのデスクトップモニターとしても使用できます。 外出先でも自宅でもモニターひとつでは作業しにくい作業も、画面を拡張することにより作業効率を大幅にアップできます。 モバイル用途とデスクトップ用途でそれぞれ専用のスタンドが付属しており、メインモニターとしても、2台目のサブモニターとしても、さらには3台目のサブモニターとしても、使用用途に合わせてお使いいただけます。 USB Type-C接続、HDMI接続、VGA接続に対応しており、様々な接続環境でパソコン、スマートフォン、タブレットに接続できます。 付属のモバイル用ケースを装着すれば手軽に持ち運びができ外出先でも拡張出力と複製出力ができます。 ディスプレイスタンドとしても使える仕様でディスプレイの角度を3段階で調整することができますので急な外出先での作業もスムーズに対応することができます。 VESA規格(75mm×75mm M4ネジ)に対応しており、付属のデスクトップ用スタンドを装着すれば、縦置きと横置き両方で使用できます。 それぞれモニターの向き、角度、高さ&奥行を調整することができます。 一般的なVESA規格の液晶モニター用アームにセットすることもできご自宅の卓上に合わせて使用できます。 液晶サイズは、18.5型ディスプレイを採用し、高い視認性でテキストや表が見やすく作業効率を上げます。 広視野角左右上下170度のIPS方式液晶パネルを採用しています。 フルHD映像・動画視聴に最適なアスペクト比16:9の画面はホワイトLEDバックライト採用で白浮きの少ない鮮やかで安定した色調で表示されます。 HDMI搭載の各種ゲーム機と接続してゲームをお楽しみいただけます。 モバイル用ケースで持ち運び、外出先でも容易に出力できます。 薄型ベゼルを採用し各ポートを1列に配列することで、本体厚さはわずか11mmに抑え、重量1060gの軽量を実現し容易に持ち運びすることができます。 小型ながら、スピーカーも搭載され音声も出力できるので便利です。 2W×2(ステレオ)のスピーカーが搭載されていますので、別途スピーカーを用意する必要がありません。 デュアルスピーカーとなっていますので映像と共に奏でる音源を聴くことができます。
付属品 デスクトップ用スタンド、モバイル用ケース、USB-ACアダプタ、HDMIケーブル、USB Type-Cケーブル、VGAケーブル、HDMIメス変換ケーブル、マニュアル 質量(g) 約1060(本体のみ) 表面処理 ノングレア 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約 432×258×11(突起部含まず) 入力信号 USB Type-C(DisplayPort Alternate Mode)、HDMI、VGA コントラスト比 1000:1 解像度 1920×1080 保証期間 ご購入後12ヵ月間 視野角 170度 動作温湿度範囲 20~80% ※結露なきこと 入力端子 USB Type-C(映像入力)、USB Type-C(電源入力)、mini HDMI(HDMI入力)、micro USB(VGA入力) スピーカー 内蔵:2W×2(ステレオ) 液晶モニター 18.5型 色(本体) ブラック 発色 1677万色 バックライト LED 動作温度範囲(℃) 5~35 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2) 255
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

プリンストン23.8型液晶モニター
安心して長く使える「5年保証」(ただし使用時間は30000時間以内に限る)。100HzADSパネル採用 23.8型ワイド液晶ディスプレイ、ゲーミングにも使える100Hz対応で高速かつ滑らかな映像表示が可能です。ディスプレイスタンド部の溝はスマホスタンドにもなり、限られたスペースを有効にご使用いただけます。長時間使用にも優しいフリッカー軽減機能・ブルーライト軽減機能に対応しています。
消費電力(W) 約15.9、最大:約24.21、スリープモード:0.5 表面処理 ノングレア コントラスト比 1300:1 解像度 1920×1080 画面サイズ 23.8型 RoHS指令(10物質対応) 対応 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 ADS 最大表示色 約1677万色
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

電源タイプ 電源コード式 セット内容 モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック 質量(g) (モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165 取付方式 (モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) (モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65 電源 (モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh。、(充電台)AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

シンプルを持ち運ぶ ボタン数を最小限にすることで、シンプルでより使いやすくなりました。
電源電圧(V) AC100 通信方式 1.9GHz 画素数 23万 モニタ 3.5型TFTカラー
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)