- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- モニター付き スコープのおすすめ人気ランキング
モニター付き スコープのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新255件の「モニター付き スコープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スコープカメラ」、「モニター付き カメラ」、「ワイヤーカメラ」などの商品も取り扱っております。
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
約0.95
液晶サイズ
2.4インチ
付属品
フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)
330(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
90×257×42
解像度
VGA(640×480)
対応メディア
micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能
フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式
静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)
-10~50
画素数
960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約320×210×70
ケース質量(g)
約700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)
5.5
ケーブル長(m)
3.5
表示部
4.3インチ/1080P/30fps
解像度
320×240
画素数
640×480/1280×720/1920×1080
視野角
70度
焦点距離
5~500cm
充電時間(時間)
約2
電源
充電:5V・2A/500mA
バッテリー
リチウム電池
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
2600
連続使用時間(時間)
5
防水性
IP67(レンズのみ)
ケーブル径(Φmm)
4.85
寸法(mm)
150×85×17
付属品
microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。
microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
付属品
マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書
質量(g)
約280(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)
ケーブル長(m)
1
本体寸法(mm)
154×32.5×87.5
センサー
1/9インチ CMOS
記録方式
(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム
2倍
解像度
(RGB)800×480
視野角
72±2°
対応メディア
microSD(別売)
防塵防水性能
IP67(カメラ)
液晶モニター
4.3インチTFT-LCD内蔵
動作温度(℃)
-10~50
画素数
1280×720
保管温度(℃)
-20~60
先端径(Φmm)
5.2
焦点距離
3~8cm
取扱説明書
(5.8MB)
動作湿度(%RH)
15~85
ビデオフォーマット
NTSC、PAL
最大電流(mA)
390±10
対応microSDカード
2~32G
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
0.95
付属品
レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース
質量(g)
530
電源
単三乾電池×4本(別売)
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
235×117×75
解像度
640×480ピクセル
対応メディア
microSD
防塵防水性能
IP67(ケーブル部のみ)
動作温度(℃)
0~40
画素数
480×RGB×272_Pixel
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB)
取扱説明書
(7.0MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。
仕様
先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー
材質
本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
寸法(mm)
154×88×32
質量(g)
375
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
ケーブル長(m)
1
倍率
等倍、1.5倍、2倍
連続使用時間(時間)
約4
ヘッド径(Φmm)
カメラ:5.2
液晶サイズ
4.3インチ
解像度
カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル
視野角
レンズ:40
防塵防水性能
カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし
焦点距離(mm)
レンズ:50~80
ケーブル
本体収納インターロック式
LED
高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)
記憶容量(GB)
microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)
撮影時機能
動画、静止画
保管温度(℃)
-20~60
使用環境湿度(%)
15~85(結露のないこと)
インターフェイス
microUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
5
映像出力
NTSC方式
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
床下、天井裏など手が届かない場所やパイプの中、壁の中など目の届かない場所の様子をモニターで確認できます。microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。光量調整可能なLEDライト付です。
用途目で直接確認できない場所をスコープを通して確認。
仕様
光量調整可能LEDライト付
直径(Φmm)
8
電源
単三アルカリ電池×4本
液晶モニター
カラー2.3インチ液晶
防水仕様
IP67X
チューブ長さ(mm)
約990
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
防水(IP67)5mカメラケーブル。
直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ケーブル長(m)
5
付属品
ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本
質量(g)
1200(電池、ケーブル込)
電源
単三乾電池4本
温度範囲(℃)
(作業時)0~45、(保管時)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ボディ部)100×125×200
記録方式
(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム
1.5倍望遠(100~150%)
ディスプレイ
3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル
解像度
(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録メディア
MicroSDカード(最大8GBカード使用可能)
焦点距離
1~6cm
USBタイプ
Mini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)
カメラ仕様
完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。
防水仕様なので水中でも使用可能。
LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。
画面に映し出されているものを撮影することも可能。
USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。
仕様
明るさ調節:手動
付属品
USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム
材質
レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC
質量(g)
約270
視野角
67度
直径(Φmm)×長さ(m)
(カメラ)7×5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。
付属品
収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)
材質
本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
質量(g)
479(電池含)
電源
単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
ケーブル長(m)
3
倍率
等倍、1.5倍、2.0倍
本体寸法(mm)
165×100×32
ヘッド径(Φmm)
カメラ:5.2
解像度
カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル
視野角
レンズ:40°
焦点距離(mm)
レンズ:30~80
記録メディア
microSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
充電式で携帯可能。マイクロSDカードで録画も可能です。(マイクロSDカードは別売り)マイクロスコープで耳の中を見ることができ、また耳かきアタッチメントを装着すれば確認しながら耳かきができます。先端は直径5.6mmと細いためお子様の耳でも使用できます。
用途LEDスコープ耳かき、録画機能付き4.3インチLCDモニター付
仕様
撮影角:60°
質量(g)
LCD部/約117、スコープ部/約43(ケーブル含む)
電源
DC5V/1A
表示部
LCD部/4.3INCHTFTLCD
寸法(cm)
LCD部/約11.8×7.3×1.6、スコープ部/Φ0.86×16
解像度
LCD部/480、320Pixel、スコープ部/30万画素(640、480)
バッテリー電圧(V)
3.7
動作時間
内蔵電池使用時最大100分程度
LED
6個
動作温度(℃)
-10~50
バッテリー容量(mAh)
1800
先端径(Φmm)
5.6
拡大率(倍)
約10
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
3.5インチの大型液晶モニターを採用し最大4倍のズーム機能、画像180度回転機能も搭載しています。内蔵メモリーのほか、SDカードにデータを記録することができます。USB端子を備えているのでパソコンとの連携も容易です。ケーブルとカメラヘッドは防じん防水IP67相当で本体もIP54です。光量が調整可能なLED照明内蔵ですので暗い場所でもご使用いただけます。
用途自動車や機械内部の保守点検。配管内部の点検。空調設備などの内部点検。
ケーブル長(m)
1
付属品
USB端子、AV出力端子
寸法(mm)
268×60×100
電源
アルカリ単3乾電池×4本(マンガン乾電池では使用できません)。単3型充電式電池 AA2300×4本
レンズ
画角60°
センサー
CMOSセンサー
保存方法
内蔵メモリー(32MB)。SDカード
機能
表示画面の180°回転機能、ズーム機能
照明
高輝度白色LED(光量調整可能)
解像度
静止画 720×480 JPEG方式/動画 D1(720×480)またはQVGA(320×240)AVI方式
使用温湿度範囲
0~45℃ 5~95%RH(但し結露なきこと)
保存温湿度範囲
-20~60℃ 85%RH(但し結露なきこと)
防塵防水性能
IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド部まで)/IP54相当(本体部)
焦点距離(mm)
50
画面仕様
TFTカラー
4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、
手のひらサイズの
携帯型工業用内視鏡「ビデオポケットHD」。
視野角65°、解像度1280×720ピクセルの高解像カメラで
手の届かない場所をスマートフォン感覚で確認・撮影・保存。
静止画・動画撮影もワンボタン。 10段階輝度調整。 4倍デジタルズーム。
質量(g)
370(電池含む)
電源
単3アルカリ乾電池 4本
ケーブル長(m)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×155×32
ヘッド径(Φmm)
直径5.2
記憶方式
MicroSDカード(最大32GB使用可能)
輝度
10段階輝度調整
ディスプレイ
4.3インチTFTカラー、解像度480×272ピクセル
解像度
1280×720ピクセル
視野角
65°
焦点距離(mm)
30~80
デジタルズーム
4倍
ポート
MicroUSB
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率
有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時)
トラスコ品番
818-5331
サイズ
Φ30mm×86mm
質量(g)
約90g(本体)
範囲
撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時)
接続
USB2.0
照明
LED 4灯
最大解像度
1600×1200ピクセル(UXGA)
撮像素子
CMOS
動画
最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
先端直径わずか5.5mmと極細の、USBポートに接続して使用するカメラです。
フレキシブルに動かすことが可能なケーブルタイプで、手の届かない隙間の確認に最適です。
車の整備・排水口の確認・空調の確認など、幅広いシーンで活用いただけます。
付属品
マイクロUSB/USBケーブル( Type-C)
色
ブラック
本体質量(g)
59
対応OS
Windows11 / 10、Android4.11以上(ホスト機能対応端末)※MacOS、iOS端末には対応しておりません
先端径(mm)
5.5
光源
白色LED6灯
インターフェース
USB2.0準拠
解像度
VGA 640 × 480
防塵防水性能
IP67相当
映像素子
CMOS 30万画素
フォーカス
約3cm~10cm
本体長さ(mm)
2,000
画素数
30万画素
明るさ
オート
画角
約60°
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です
付属品
先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)
長さ(m)
2(ソフトファイバー)
先端寸法(mm)
Φ5.5×35
解像度
30万画素(640×480ピクセル)
先端径(Φmm)
5.5
LED使用数(個)
【先端LED】6
画角
約60度(対角)
撮影距離(mm)
(最短)約7
USBタイプ
TYPE-A
防水
IP67(先端部分)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。
デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品
リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚
質量(g)
680
形式
ビデオ:H.264
電源
リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)
光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式
HDMI/USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
104×149×227
センサー
350万画素CMOS
ディスプレイ
3.5インチTFT液晶
解像度
静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
電池寿命
最大 120分(LED点灯時)
フォーマット形式
保存:JPEG
充電時間(時間)
約3
アズワン品番
64-0901-92
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
記録メディア
microSD SDHC(最大32GB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
細径プローブの先端にCCDカメラを内蔵した工業用の内視鏡です。
ジョイステックで先端を湾曲させ、検査箇所を簡単に確認可能です。
高輝度LEDを内蔵し、暗闇を鮮明に観察できます。
挿入部は防水仕様、タングステンブレードを採用し耐久性に優れています。
静止画・動画を記録できます。
用途非破壊で狭所内部の目視検査・画像記録に。配管内の詰まりや腐食検査に。
付属品
ベースユニット(IV9000GT)、先端光学アダプター(4点)、Li-ionバッテリー(2本)、充電器、ACアダプター
規格
IP65(米軍規格)
電源
DC駆動(専用Li-ionバッテリー)、AC駆動(ACアダプター付属)
記録メディア
SDカード
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。
光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3インチ大型液晶モニタを内蔵
専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。
液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品
リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書
電源
リチウムイオンバッテリー
倍率(倍)
光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4
センサー
CMOSセンサー(1/3インチ)
インターフェース
USB
ディスプレイ
3インチTFT液晶
解像度
【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA
対応メディア
microSDHCカード
フォーマット形式
【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI
動作時間
最長3時間(LED消灯時)
画素数
500万画素
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
スマホやタブレットに専用アプリをダウンロードで簡単操作
5.5mmの極細レンズ
先端高輝度LEDライト搭載
2600Ahの大容量バッテリー
バッテリー残量インジケーター付き
防じん防水仕様で水中撮影可能
wifi送信機一体型
用途自動車検査・配管設備・建物構造検査・下水道配管検査など各種検査に
セット内容
本体、先端アタッチメント4種、収納ケース、USB充電コード、取扱説明書、保証書
ケーブル長(m)
5
対応OS
アンドロイド、iOS
レンズ径(Φmm)
5.5
連続使用時間(時間)
約6
解像度
200万画素
視野角
水平:70度
充電時間(分)
約120
焦点距離
5~500cm
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷