モニター分配器のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
139件の「モニター分配器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「HDMI二股」、「dvi 分配器」、「HDMI 分岐」などの商品も取り扱っております。
1つのVGA信号を2つに分割 外付け電源不要
用途単一のVGA信号ソースを2台のディスプレイに接続する手軽なソリューション。単一のソースから、一本のケーブルで2台のディスプレイに対応 ブラック 質量(g) 159 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス×2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス 最大解像度 【デジタル】2048×1536@85Hz ケーブル外径(Φmm) 9 ケーブル長(cm) 30.5 コネクタA VGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタB VGA(高密度D-Sub)[15ピン] オス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] メス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能モニタ分配器。
適合機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 各社ディスプレイ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Displayなど) 材質 スチール 温度範囲(℃) 稼働時/5~40。保存時/‐20~60 湿度範囲 0~80%(結露なきこと) 最大解像度 2048×1536ドット(60Hz対応)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。 切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。 ワイドディスプレイにも対応します。 全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
対応製品 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ。※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 材質 スチール 質量(g) 443 切替方式 2:1又は1:2 出力 ディスプレイ・テレビ・プロジェクター。※ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種 本体寸法(mm) W153×D115×H60.5 保存温度(℃) ‐20~60℃ インターフェース ミニD-sub(HD)15pinメス×3 湿度範囲 0~80%(結露なきこと) 動作温度 5~40℃ 解像度 制限なし 。※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応 アズワン品番 64-0858-07 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
最大接続台数 (PC)2台 対応機種 Windows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/。Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン。Mac OS X(10.3~10.5)が動作するIntelMacおよびPowerMac 切替方式 手元スイッチ ケーブル長(m) 切替器本体~コネクタ部/0.9。切替器本体~手元スイッチ/1.8 最大解像度 2048×1536 ディスプレイ D-Sub15 ミニ 消費電力(mW) 130 キーボード/マウス USB
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのHDMI機器の画像を2つのテレビに映しだすHDMI分配器。4K(2160p、30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。しっかり設置したい場合に最適なAC給電タイプ。給電用ACアダプタとHDMIケーブルを接続するだけの簡単操作。
ポート数 2
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

2ポートHDMIスプリッター:2台のスクリーンに同じ画像(複製モード)を音声付きで表示。HDMIビデオ信号を最大デュアルHD/ 4K30Hz & 7.1chオーディオに分岐。7.1サラウンドサウンドオーディオ対応。優れた互換性:従来のHDMIバージョンと下位互換を持つ4K映像分配器。パソコン、ブルーレイ(Blu-ray)プレーヤーなどHDMIビデオ解像度1080p/720pデバイスに対応。簡単セットアップ:ドライバーインストール不要のUHD HDMI 1.4対応分配器(1入力2画面同時出力)。付属のUSBケーブル、または電源アダプターいずれかで給電。ソース接続用ケーブルの調達不要:映像ソース接続用HDMIケーブル内蔵で、HDMIソースに直接接続可能な、2ポートHDMIビデオ分配器。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4K HDMI信号を2台のHDMIディスプレイに表示。同じビデオソースを複数のディスプレイに出力し、4K対応ディスプレイの展示に利用。ショッピングセンターで複数ディスプレイに会社情報や広告を表示。金融機関で株式銘柄やプロモーション情報を表示。医療機関の待合室で同じ情報を複数のディスプレイに表示 幅(mm) 50 ブラック 質量(g) 78 消費電力(W) 10 長さ(cm) 62 出力電流(A) 2 高さ(cm) 1.8 入力電流(A) 0.5 コネクタA HDMI(19ピン) コネクタB HDMI(19ピン)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1x DVI-Dオスコネクタ。2x DVI-Dメスコネクタ。ケーブル長30cm。金メッキモールドコネクタ(張力緩和タイプ)。DVI DDWG規格に準拠
用途1つのDVIデジタルビデオ信号を2台のDVI-Dディスプレイに同時に出力。LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマテレビ、HDTV、DVDプレーヤー、セットトップボックスでの使用に最適 ブラック 高さ(mm) 37 質量(g) 153 ケーブル長(m) 0.305 コネクタ形状 DVI-D[25ピン]メス×2 - DVI-D[25ピン]オス プラグ 金メッキ 製品幅(mm) 42 シールド 2重シールド(編組+アルミ箔) ケーブル長(cm) 30.5 コネクタA DVI-D[25ピン] コネクタB DVI-D[25ピン] 対応解像度 【デジタル】2560×1600@60Hz 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DVI-D 25ピン コネクタ2 DVI-D 25ピン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
ブラック(パソコン側コネクタはブルー) 規格 PC99 コネクタ形状 ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40) 対応機種 パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。 ケーブル外径(Φmm) 4.5 シールド 2重シールド フェライトコア 変換タイプ オス - オス コネクタ1 ミニD-sub15ピン コネクタ2 ミニD-sub15ピン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1つのHDMIポートから2つのHDMI出力に分配可能です。4K30Hzに対応。
用途映像を二つの画面に出力する ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 6.5×5.5×1.2 入力端子 HDMI タイプA メス×1 出力 HDMI タイプA メス×2 コネクタ 電源:micro USB (メス) 付属品 本体、USBケーブル(micro USB(オス)-USB Type-A(オス)) ポート数 2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様 映像周波数帯域:350MHz 付属品 ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、ACアダプタ(DC9V 300mA)、取扱説明書、保証書 寸法(mm) 197(W)×80(D)×25(H) 質量(g) 570 コネクタ形状 入力:D-sub15pin(ミニ)メス×1、出力:D-sub15pin(ミニ)メス×4 アズワン品番 64-2267-97
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。 金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。 手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。 本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
表示切替 2 仕様 切替音なし 適合機種 Windows 8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機。MacOSX10.3~10.8が動作するIntelMac機、MacOSX10.0~10.5が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合 質量(g) 88(ケーブルを含む) 切替方式 手元スイッチ 電源 バスパワー 定格電圧(V) 5 ケーブル長(m) 切替器本体~パソコン/1.2、切替器本体~手元スイッチ/1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体/42×68×13(ケーブル含まず)、手元スイッチ/36×60×12(ケーブル含まず) 適合機器 USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器 最大消費電力(W) 0.5 インターフェース パソコン側/USB A(オス)×2。周辺機器側/USB A(メス)×2 供給電流(mA) ポート合計400以内 キーボード/マウス USB
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

HDMI信号を複数のディスプレイに同時出力ができます。4Kにも対応できます。1つのHDMI入力を2つのHDMIディスプレイ(HDMI入力のあるハイビジョンTV、プロジェクター等)に同時出力が可能です。
種別 2分配 60×70×20mm アズワン品番 3-8328-01
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

サンワダイレクトHDMI分配器
1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター等)に同時に分配出力できます。4K2K(4096×2160)@60Hz(4:4:4)解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。接続された2台のディスプレイのEDID情報を比較し、どちらにも対応する解像度を自動判別して映像入力機器(パソコン等)にEDID情報を伝える方式です。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。HDCP2.2対応製品です。
材質 スチール 消費電力(W) 5 インターフェース 入力/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力/HDMI タイプA(19PIN)メス×2 最大解像度 4096×2160/60Hz データレート(Gbps) 6.0/600MHz
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他 簡易パッケージ(PP袋) ブラック コネクタ形状 D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス 対応機種 D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター プラグ 金メッキ 環境対応 EU RoHS指令準拠 ケーブル外径(Φmm) 4.5 シールド 2重シールド RoHS指令(10物質対応) 対応 フェライトコア あり ケーブルタイプ スリムタイプ(複合同軸) 変換タイプ オス - オス
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
対応解像度 1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトHDMI切替器
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。1080p(1920×1080)のフルハイビジョン映像に対応しています。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)信号はパススルー方式です。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。外部電源不要
材質 ABS 切替方式 本体切替ボタン ケーブル長(m) 0.5 保存温度(℃) -20~60℃ インターフェース 入出力用 最大解像度 1080p(1920×1080) 取扱説明書 付属 データレート 最大2.5Gbps/ch(7.5Gbps)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1つのVGA信号を2つに分割できるケーブルです。2台のモニターへ同時接続が可能です。
用途ディスプレイへの接続ケーブルとして 全長(mm) 300 ブラック 質量(g) 127 コネクタ形状 (オス)VGA15pin×1、(メス)VGA15pin×2 変換タイプ オス-メス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。 切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。 ワイドディスプレイにも対応します。 全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
仕様 (切替内容)3:1または1:3 材質 スチール 質量(g) 474 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ。(ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種) インターフェース ミニD-sub(HD)15pinメス×4 本体サイズ(mm) 153×115×60.5 アズワン品番 64-0858-08 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 対応解像度 制限なし(パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応 ) 映像出力 ディスプレイ・テレビ・プロジェクター。(ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

DMS-59 - デュアルDisplayPortアダプタケーブル:DMS-59をDisplayPort 1.2コネクタ2つに分岐する20cmケーブル(オス - 2x メス)。4K x 2K ビデオ(3840 x 2160 60Hz)、1920 x 1200p、フルHD(1080p)、21.6Gbps帯域、HBR2に対応。高耐久性設計:頑丈で柔軟なモールドPVCのストレインリリーフと被覆材を使用、折り曲げや酷使による損傷から保護。DMS-59 - デュアルDisplayPort分岐ケーブルの交換用として費用対効果に優れたソリューション。高品質構造:EMIシールド(アルミ箔編組)構造32 AWGケーブルで信号の完全性と安定性を保ち、高品質ビデオと音声を実現。DMS/LFH 59グラフィックスカードでの使用に最適。用途:2台のDisplayPort UHD 4Kモニター、プロジェクター、ディスプレイなどに映像を分配。LHFグラフィックスカードでの使用に最適。ATI Radeon X1300、NVIDIA Quadro NVS 440、Matrox Xenia、HP、PNYを搭載したプロフェッショナルワークステーションなどでの使用。オフィス、会議室、教室などで便利に使える分岐ケーブル。仕様:20cm/ブラック/DMS(Dual Monitor Solution)、59ピン/DMS59Pプラグ - 2x 標準DP (オス ‐ メス)アダプターケーブル/32 AWG、外径5.5mm/PVCケーブル被覆材/EMIシールド:アルミ箔編組
用途DMS/LFH 59またはDMS/LFH 60グラフィックスカードの1ポートに2台のDisplayPortモニタを接続 長さ(mm) 203 ブラック 高さ(mm) 15 質量(g) 79 ケーブル長(m) 0.203 コネクタ形状 DisplayPort[20ピン]メス×2 - DMS-59[59ピン]オス 製品幅(mm) 41 ケーブル長(cm) 20.3 コネクタA DMS-59[59ピン] コネクタB DisplayPort[20ピン] オス形状 DMS-59[59ピン] メス形状 DisplayPort[20ピン] 変換タイプ メス - オス
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

1080p(1920×1080ドット)のフルハイビジョン映像、WUXGA(1920×1200ドット)に対応しています。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています。 各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします。 電磁波やノイズの影響を受けにくいスチールケースを採用しています。 カスケード接続可能です。(3段階まで)
分配数 4 付属品 パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1。。[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、。。ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書、 適合機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ。※DVI(24/29pin)コネクタを持つ機種。DVI(24/29pin)対応のディスプレイ・プロジェクター。アンプ内蔵スピーカー(3.5mmステレオミニプラグ接続) 材質 スチール 質量(g) 634 規格 HDCP規格対応 温度範囲(℃) 稼動時/0~50。保存時/-20~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×75×42 インターフェース 入力用/DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1。出力用/DVI(24/29pin)メス×4、3.5mmステレオミニジャック×4 湿度範囲 保存時/080% (結露しないこと) 最大解像度 1920×1200ドット(60Hz対応) アズワン品番 64-0859-89 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷